カテゴリ
- 船舶用品・漁業資材(356)
- バイク純正部品(276)
- メカニカル部品(140)
- 切削工具(119)
- 制御機器(101)
- 自動車純正部品(57)
- パソコン/周辺機器(39)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(30)
- 電気材料(23)
- 測定用品(17)
- 科学研究・開発用品(17)
- 空調・照明・電設資材(16)
- 安全用品(16)
- 自動車補修部品(13)
- 農業機械(13)
- 作業工具(11)
- オフィス家具(10)
- ねじ・ボルト・釘(9)
- 作業服(8)
- バイク部品(7)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- 空圧工具(7)
- はんだ関連・静電気対策用品(6)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
- 住設機器(6)
- 学童・教育用品(6)
- 梱包用品(5)
- 厨房用品(5)
- 機構部品(5)
- 建築金物(5)
- バッテリー・電装(5)
- 事務用品(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 店舗什器・備品(4)
- 安全標識(4)
- 医療(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 物流用品(3)
- 測定関連サービス(3)
- 研磨材(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 保管用品(2)
- 日用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 手袋(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 農業・園芸資材(2)
- トラック純正部品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 清掃用品(1)
- 防犯用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- カー用品(1)
- 安全保護具(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- AbuGarcia(アブガルシア)(56)
- BIGM(丸山製作所)(13)
- JACKALL(ジャッカル)(12)
- MajorCraft(68)
- MAZDA(マツダ)(52)
- RS PRO(28)
- SHIMANO(シマノ)(66)
- SMC(13)
- StarTech.com(17)
- TENRYU(天龍製鋸)(30)
- TULALA(ツララ)(19)
- エスコ(17)
- タンガロイ(64)
- テイルウォーク(46)
- ナブテスコサービス(109)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(15)
- ファーステック(27)
- ホンダ(279)
- ラリタン(28)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(225)
グリーンマーク認定(2)
グリーン購入法適合(11)
サービス分類
- レンタル(3)
- 修理(5)
- 組立・設置・取付(2)
「FT6」の検索結果

HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T50R/FT6シリーズ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥7,998税込¥8,7981袋(100個)7日以内出荷仕様ケーブルタイ付きクリスマスツリー型取り付け. ケーブルタイ付きクリスマスツリー型取り付けを使用すると、取り付け穴を確実にグリップできます。 取り付け部は、低い挿入力と高い抜去力を実現し、ケーブルタイに沿ってスライドさせて正確に配置できます。. 主な特徴 ; クリスマスツリーの内側にある摩擦タブにより、タイが取り付け前に抜け落ちないよう取り付け部に保持 ; 内部ギザ歯 ; ドリル穴の直径に合わせて各種サイズを用意 ; ディスク機能が高振動用途でもガタ音を防止 ; 最初のクリスマスツリーは、ブラインド組み立て用途で位置決めする補助として機能材質ナイロン 66長さ(mm)200幅(mm)4.6色黒シリーズT50R/FT6引張強度(N)225動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+105RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)45
強力マグネットフック ツマミ型
TRUSCO(16件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷ネオジム磁石を使用した強力タイプのマグネットフックです。取り付け面を傷つけない保護シート付です。用途壁面吊り下げ用。材質ネオジム磁石、スチール、クロムメッキ色シルバー2018年トラスコ掲載ページ10 0654
FT衣類用冷感ミスト
リベルタ(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷衣類にひとふきすれば冷感が持続します。アルコールを使用していないので長時間、冷感効果が持続します。アルコールフリーのため、十分な換気のできない密室空間でもお使いいただけます。火を取り扱う現場作業でも使用できるスプレーです。FT6525002の同等品です。用途倉庫の入り口などに置き、作業をする前にシャツに吹き掛け暑さ対策に。トラスコ品番706-7270材質水、l-メントール、界面活性剤、安定剤、消臭剤、水酸化カルシウム(ホタテパウダー)、防腐剤、香料容量(mL)1000種類冷却スプレー
ワンタッチ分割スリーブコア NFTシリーズ
タカチ電機工業(2件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷環境対策としてフェライト素材から有害な物質を除去したクリーンフェライトコアを使用しております。 樹脂ケースは、ノンハロゲンタイプのUL94V-0認定材料を使用しております。 ケーブル保持機能は樹脂ケースを嵌合することにより、ケーブルの被覆を傷めずにソフトに保持します。 ケーブル保持機能は、バラ線を装着した際でも樹脂ケース嵌合時に電線をフェライトコアに挟みづらい構造となっています。 環境対策とローコストを実現した製品です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質PA66/クリーンフェライト色ライトグレーRoHS指令(10物質対応)対応
FFミラー通路 左右用
コミー¥69,980税込¥76,9781台当日出荷正面のミラーを見るだけで死角が自然と目に入り、安全通行できます。用途室内専用仕様室内専用両面テープ止め左右用型式角型材質(ミラー)特殊プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
フート弁(FTシリーズ)
KITZ(キッツ)(24件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷ポンプの吸い取り口などに使用する弁です。 ポンプの運転が停止しても逆流防止構造で逆流を防ぎます。形状ストレート最高使用圧力(MPa)0.49(+80℃以下の静流水)接続方式ねじ込み形使用流体水材質(ジスク)NBR
ワンタッチフェライトクランプ
竹内工業¥109税込¥1201個当日出荷から22日以内出荷電磁波ノイズ対策製品用途・樹脂ケースは、ノンハロゲンタイプのUL94V-0認定材料を使用しております。・ケーブル保持機能は樹脂ケースを嵌合することにより、ケーブルの被覆を傷めずソフトに保持します。・ケーブル保持機能は、バラ線を装着した際でも樹脂ケース嵌合時に電線をフェライトコアに挟みづらい構造となっています。・リユースクランプ、リユースバンドへの取付が可能です。(※NFT-14は除く)RoHS指令(10物質対応)対応
チェックバルブ C/CFシリーズ
IBS(1件のレビュー)¥20,980~税込¥23,078~1個当日出荷から12日以内出荷シンプル構造により低価格を実現。Oリングとメタルシールでのダブルタッチ方式によりシール材への負荷を軽減。豊富な口径、シール材ラインアップ。タイプ汎用型ポート数2使用圧力範囲(MPa)真空~4.9耐圧(MPa)7.35使用流体気体/液体クラッキング圧力(kPa)7(標準)
ルアーフィッティング
Nordson MEDICAL(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481袋(10個)当日出荷VRS106~606には注射筒及びVRSを付けられます。VRSには注射針及びVRFを付けられます。VRFP6・C6・E6・T6には注射筒及びVRMを付けられます。材質PP(ポリプロピレン)
ソフトゴム
日本紐釦貿易¥479税込¥5271巻(13m)当日出荷ソフトタイプの平織ゴム。ゴムに天然ゴムを使用した伸びの良いソフトなゴムテープ。肌の敏感な方や赤ちゃん肌着にも最適です。材質(ゴム)天然ゴム、(糸)ポリエステル100%色白
耐熱・耐火チューブ
ツツミ工業¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から3日以内出荷外皮は自己消火性のシリコンを厚塗りしてあり、1000℃ほどのバーナー炎を直射しても10分程度は、引火・融解せず形状をとどめます。 さらに内管のグラスファイバー(ガラス繊維)が内部への引火や熱の伝導を遮断しホースやケーブルを保護します。 筒状になっており、ホースにに通し装着するタイプの高性能な耐熱・耐火チューブです。用途耐熱・耐火チューブは、油圧ホースやケーブルなどを、極度熱、炎、溶融スプラッシュ、溶接スパッタなどから保護する耐熱・耐火カバーです。 その非常に高い断熱性により、防低温としても使用していただけます。仕様【融点】グラスファイバー:非融解材質内管:グラスファイバー高密織り、外皮:酸化第二鉄+シリコンゴム推奨雰囲気温度(℃)-70~260
携帯電話ケースハンズフリー対応
中林製作所(1件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷小さくコンパクトな小型携帯電話ケース。チャック付きポケット付で、カードや小物も収納できます。材質本体:ナイロン・PP、カラビナ:アルミニウム寸法(mm)約W90×H115×D60質量(g)80
FT衣類用冷感ミスト
リベルタ¥1,198税込¥1,3181個当日出荷アルコールフリー/冷感持続処方/日本製です。アルコールを使わず冷感効果が得られる処方の衣類用冷感ミストです。アルコールを使っていないからすぐに揮発せずシュっとひとふきで冷たさが持続するばかりか、衣類が痛みにくく、敏感肌の方も安心して使えます。用途倉庫の入り口などに置き、作業をする前にシャツに吹き掛け暑さ対策に。仕様アルコール不使用トラスコ品番535-9298容量(mL)300
接地抵抗計
HIOKI(日置電機)(2件のレビュー)¥54,980税込¥60,4781台当日出荷接地抵抗計 FT6031-50(オプションZ3210装着時)はワイヤレス化に対応!スマホやタブレットに測定値を転送。現場に強い、防塵・防水性能と堅牢性、汚れても洗える国際保護等級 IP67。優れた耐ノイズ性能。粉塵が中に入らない/浸水しない国際保護等級 IP67。1台でA種からD種接地抵抗測定までカバー。0Ω~2000Ωのワイドな測定範囲。作業時間を大幅短縮!補助接地棒とコード巻取器を付属。用途接地抵抗測定仕様ドロッププルーフ:コンクリート上1m(プロテクタ装着時)電圧許容知:25Vrms質量(g)570(電池およびプロテクタを含む、端子カバーを除く、 その他付属品を除く)抵抗(kΩ)補助設置電極の許容:50電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×4、測定可能回数:500回(測定条件:3電極法、10秒間隔で10Ω測定、Z3210未装着)適合規格安全性 本体/測定回路:EN61010、EMC:EN61326、接地抵抗計:EN61557寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)185×111×44測定周波数範囲(Hz)128±2機能活線警告表示、ゼロアジャスト、連続測定モード、無線通信 (Z3210 装着時のみ)、コンパレーター測定時間(秒)3電極法:6以内、2電極法:3以内使用温湿度範囲-25~40℃、90%rh以下(結露しないこと)、40~65℃で25%rhまで直線的に減少する相対湿度以下(結露しないこと)測定電流3電極法:25mArms以下、2電極法:4mArms以下地電圧測定:0~30Vrms保存温湿度範囲-25~65℃、80%rh以下(結露しないこと)防塵防水性能防塵性能: IP6×、防水性能: IP×5 / IP×7、(EN60529)確度±1.5%rdg±8dgt、±1.5%rdg±4dgt、±1.5%rdg±4dgt、[地電圧測定]±2.3%rdg±8dgt(50Hz/60Hz)、±1.3%rdg±4dgt(DC)使用場所屋内、屋外(農場除く)、汚染度3、高度2000mまでRoHS指令(10物質対応)対応測定範囲(Ω)【確度】0~20:±1.5%rdg±8dgt、0Ω~200;±1.5%rdg±4dgt、0Ω~2000Ω:±1.5%rdg±4dgt
清水用循環水中ポンプ FTシリーズ
工進¥36,980税込¥40,6781台当日出荷24時間連続タイプです。寿命の長いハイパワー設計です。清水用です。長時間の給水、排水や池の循環用。口径25ミリ周波数50HZか60HZをご確認の上、お買い求め下さい。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途池の循環流水に付属品ホースバンドΦ15、Φ20、Φ25×各1個カップリングΦ25×1個カップリングパッキンΦ25×1個タケノコニップル(25×25)、(25×20)、(25×15)×各1個アース線×1本アース棒×1本仕様清水用(循環)型式コンデンサー誘導モータ質量(kg)4.5消費電力(W)220寸法(幅W×高さH)(mm)149×275電源コード(m)6連続使用時間24残水位(mm)25運転可能最低水位(mm)100
転写フィルム
ノーブランド¥4,598税込¥5,0581巻当日出荷から9日以内出荷透明フィルムで位置決めが簡易用途基材の切文字等台紙より転写する際に色透明長さ(m)10厚さ(μm)65伸び(%)100以上粘着力(g/25mm)200![セミフードキャップ(男性用) シーズン[作業服]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39605036-120316-02.jpg)
セミフードキャップ(男性用)
シーズン[作業服](1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷同じ工場であっても、セクションによって衛生管理の重要度は異なります。マスクや、衛生手袋の必要が無いセクションにいかがでしょうか 「必要な機能を必要なセクションに」を提案します。仕様抗菌、消臭、厚手、制電色白サイズフリー種類メッシュケープ付混率(%)ポリエステル65、綿35(メッシュ部/ポリエステル100)頭囲(cm)約62生地ツイル性別男性用
マグネットフック ツマミ型
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷フェライト磁石を使用したマグネットフックです。取り付け面を傷つけない保護シート付です。用途壁面吊り下げ用。材質フェライト磁石、スチール、黒塗装塗装色黒2018年トラスコ掲載ページ10 0655
シンプルギフトタッグ/ナチュラル
HEADS(ヘッズ)¥729税込¥8021パック(50枚)当日出荷フリーハンド風のゆるい曲線がかわいい丸型のギフトタグです。。どんなギフトにもお使いいただける「GIFT FOR YOU」のメッセージ入りのシンプルなデザインとエンボス紙のやさしい風合いは、ナチュラルなラッピングやベビーギフトに特にオススメです。材質板紙 177.9g/m2
フリーベアテーブル
フリーベアコーポレーション¥56,980税込¥62,6781個3日以内出荷から4日以内出荷・方向転換機や、荷造台、さらに作業台等に適しています。・コンベヤラインと組み合せで大きな効果を発揮します。
...


































![セミフードキャップ(男性用) シーズン[作業服]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39605036-120316-02.jpg)