カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「FX3U-4DA-ADP」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アナログ出力アダプタ 三菱電機アナログ出力アダプタ三菱電機
39,980税込43,978
1個
当日出荷
適合FX3G(GX3G-CNV-ADPが要)、FX3U、FX3UC(FX3UC-32MT-LTはVer.1.20から対応)シーケンサ(FX3U、およびFX3UC-32MT-LT(-2)への接続には、機能拡張ボードが必要)電源DC5V 15mA(シーケンサ内部給電)DC24V+20%-15% 150mA/DC24V(端子より外部給電)アナログ出力電圧出力/DC0~10V(外部負荷5k~1MΩ)電流出力/DC4~20mA(外部負荷500Ω以下)分解能電圧出力/2.5mV(10V/4000)電流出力/4μA(16mA/4000)絶縁方式ホトカプラによりアナログ出力部とシーケンサ間を絶縁駆動電源とアナログ出力部間は、DC/DCコンバータにより絶縁(各チャンネル間は非絶縁)変換速度FX3G:250μs(データの更新は毎演算周期)/ユニットFX3U、FX3UC:200μs(データの更新は毎演算周期)/ユニット入出力占有点数0点(シーケンサの最大入力点数とは関係ありません)総合精度[電圧出力]周囲温度25℃±5℃フルスケール10Vに対して±0.5%(±50mV)周囲温度0~55℃フルスケール10Vに対して±1.0%(±100mV) 外部負荷抵抗(Rs)が5kΩ未満の場合は、下記計算分(1%あたり100mV)が増加します。(47×100)/(Rs+47)-0.9 (%)[電流出力]周囲温度25℃±5℃フルスケール16mAに対して±0.5%(±80μA) 周囲温度0~55℃フルスケール16mAに対して±1.0%(±160μA)有効デジタル入力12bitバイナリアナログ入力電圧出力/DC0~10V(外部負荷5k~1MΩ)電流出力/DC4~20mA(外部負荷500Ω以下)