カテゴリ

  • バイク部品(35)
    • バイク用LEDバルブ(5)
  • 自動車補修部品(12)
    • その他LED(2)
    • T8/T10×31(LED)(5)
    • G14/G16(LED)(1)
    • T10/T16/T20(LED)(2)
    • H1/H3/H7/H8/H9/H11/H16(LED)(1)
  • トラック用品・パーツ(3)
    • LED交換球(24V対応)(2)
  • 空調・照明・電設資材(74)
    • ナツメ球タイプLED電球(1)
  • 制御機器(70)
    • 報知器用ブラケット(1)
  • パソコン/周辺機器(138)
  • 自転車部品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 測定用品(2)
  • マスク(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 防災用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
すべてのカテゴリ

「G14 LED」の検索結果

関連キーワード
346件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スーパーLEDランプ BullconスーパーLEDランプBullcon
2,998税込3,298
1個(2個)
当日出荷
純正バルブと差し替えるだけで簡単に取り付けができます。高品質な純白LEDは純正電球よりも明るく、車のドレスアップと照明としての機能と実用性を兼ね備えました。高品質の高輝度LEDだけを採用する事で、「色ムラ」「明るさのバラツキ」を無くし、【 輝き 】の表現に相応しい純白光を実現しました。
用途マップランプ、ルームランプ形状G14
サイバーストーク 全方向LED サイバーストークサイバーストーク 全方向LEDサイバーストーク
3,998税込4,398
1セット(2球)
6日以内出荷
・サイバーストークの全方位LED G14 220lm 6500K、M3G14(2球入り)です。・まるで電球のようにムラなく、全方向に「均等な明るさ」で照らす!これからの自動車用LED電球の新しいスタンダードです。・適合確認不要!サイズが長い・太いなど「当たって取り付けられないよ…」ということがありません。・全方向へ均一にムラなく照射、タテ・ヨコ・ナナメ取付向きも気にせずご使用いただけます。・とにかく明るい、見やすい、実用面も抜群にUPしたLEDです。・純正G14電球と同等サイズで取付に困りません。・100/200系ハイエース、E25/E26キャラバンのマップランプや、AE86、70/80スープラ、アルテッツァ、R32~R34スカイライン(GTR)、S13~S15シルビア(180SX)などのネオクラシック車のマップランプにもおすすめ!。・ハイブリッド、PHEV、EV、アイドリングストップ車対応です。・保安基準適合です。
用途マップランプなど適合極性有:底面+側面ー電圧(V)12~17消費電力(W)1.9口金BA9s 平行ピン全光束(Lm)220色温度(K)6500
L・ビーム(電球型LED)集光タイプ L702 M&HL・ビーム(電球型LED)集光タイプ L702M&H(18件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から5日以内出荷
L・ビームは全て日本国内ハンドメイドです。 今お使いの電球と取替えるだけでLEDランプになる電球型LEDです。 集光タイプL700シリーズ LED特有の直線的で鋭い光を強調する先端部凸レンズ仕上げのオリジナルボディ!さらにサイドローレット加工を施し拡散性も確保しました。 ポピュラーなT10ウエッジタイプだけでなく、2輪車ではまだまだ需要の多い口金タイプの12v用と6v用も選べるワイドバリエーションです。 0.25wの超低消費電力と鮮やかな発色でパイロットランプ球、ポジション球、外装カスタムなどに最適です。
消費電力(W)0.25定格電圧(V)12口金BA9S
SMDルーム DELTA(デルタ)SMDルームDELTA(デルタ)(25件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット
当日出荷から4日以内出荷
車内を鮮やかにライトアップ。カラーは視認性に優れたホワイトと家庭用照明などでも人気の電球色ウォームホワイトの2色。3種類(T10・Ba9s・FT10×31)のアダプターが付属していますので、ほとんどの国産車に対応しています。
用途ルーム球電圧(V)12
シュトラールLEDルームランプ CAPStyleシュトラールLEDルームランプCAPStyle
1,798税込1,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
圧倒的な大光量の36灯LEDパネルタイプルームランプ。付属の変換アダプターで色々なバルブ規格に対応できるマルチタイプ。パネルタイプ36灯 ルームランプ用LED。薄型粘着テープ貼り付け。高電圧を発生する軽自動車やハイブリッド車にも対応
タイプDC12V車用定格電圧(V)12ガラス球形式T10/T10×28、31、37、39/G14極性フリータイプ明るさ(Lm)240LED使用数(個)36
L・ビーム(電球型LED) L703 M&HL・ビーム(電球型LED) L703M&H(6件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
L・ビームは全て日本国内ハンドメイドです。 今お使いの電球と取替えるだけでLEDランプになる電球型LEDです。 拡散タイプL700Fシリーズ 拡散型フラットLEDの採用で、明るくよりワイドな照射パターンを実現しました!ソフトで広がりのある光はメーターパネル球やライセンスランプ球に最適です。 注意 LEDは熱んい弱い為、ヘッドライト内など、高温になる箇所で使用すると短寿命になったりすぐに故障したりする事があります。 ウインカーには使用不可。 左右兼用式のウインカーパイロットに使用するには配線加工が必要な場合があります。 マイナスアース車専用。
タイプ拡散消費電力(W)0.25定格電圧(V)12口金BA9S
L・ビーム(電球型LED) L701 M&HL・ビーム(電球型LED) L701M&H(7件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から3日以内出荷
L・ビームは全て日本国内ハンドメイドです。 今お使いの電球と取替えるだけでLEDランプになる電球型LEDです。 集光タイプL700シリーズ LED特有の直線的で鋭い光を強調する先端部凸レンズ仕上げのオリジナルボディ!さらにサイドローレット加工を施し拡散性も確保しました。 0.25wの超低消費電力と鮮やかな発色でパイロットランプ球、ポジション球、外装カスタムなどに最適です。
用途マイナスアース車専用。定格電圧(V)6タイプ集光消費電力(W)0.13口金BA9S
高輝度LEDランプ エスコ高輝度LEDランプエスコ(10件のレビュー)
500税込550
1個
当日出荷から翌々日出荷
仕様照光押ボタンスイッチ、表示灯用
LED電球 E26 広配光 T5 アイリスオーヤマLED電球 E26 広配光 T5アイリスオーヤマ(91件のレビュー)
1,698税込1,868
1個ほか
当日出荷
【電球色/昼白色/昼光色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
口金E26配光角度(°)220電球の種類LED
LED電球 ビーム形 ELPALED電球 ビーム形ELPA(2件のレビュー)
3,133税込3,446
1個
当日出荷
屋外でも使える「防水設計」※ 商店舗やホテル、レストランなどのスポット照明として屋外でも使える防水設計。 お庭などの照明としても最適です。
質量(g)127口金E26外径×全長(mm)121×135交流電圧(V)100・50/60Hz共用定格消費電力(W)14保護等級IP65(※防水、防雨形のビーム電球専用器具使用時)定格入力電流(A)0.23LED寿命(時間)設計:40000ビーム角度(°)30電球の種類LED
フィラメントLED ボール形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)フィラメントLED ボール形YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質本体:ガラス、口金:ニッケルメッキ銅定格電圧(V)100光源LED色温度(K)2700寿命20000時間光源色電球色相当周波数(GHz)50/60
LED電球 ボール電球 アイリスオーヤマLED電球 ボール電球アイリスオーヤマ(5件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・洗面所・トイレなどの照明に最適なLEDボール電球です。口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
材質アルミ、 ポリカーボネート、 PBT定格電圧(V)100(50/60Hz共用)定格寿命(時間)40000対応密閉形器具対応保証期間お買い上げ日より5年間外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)Φ95×127使用場所屋内用配光角度(°)約180配光タイプ広配光
LED電球 E17 小丸球 アイリスオーヤマLED電球 E17 小丸球アイリスオーヤマ(15件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷から翌々日出荷
白熱電球のように全方向に光が広がるLEDミニボール球です。クリアガラスがきらめく華やかな明かりのクリアタイプで、インテリア性のあるペンダントライトや装飾照明に最適です。口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
口金E17使用場所屋内用
フィラメントLED シャンデリア形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)フィラメントLED シャンデリア形YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から5日以内出荷
仕様【密閉型器具対応】非対応材質本体:ガラス、口金:ニッケルメッキ銅定格電圧(V)100光源LED色温度(K)2700寿命20000時間光源色電球色相当ガラス色クリア周波数(GHz)50/60
LEDライト”NEWTON” NEBOLEDライト”NEWTON”NEBO
3,898税込4,288
1個
当日出荷
4つの点灯モードを搭載したパワフルなハンディタイプの懐中電灯です。付属のモード選択ダイヤルで簡単にモードを切り替えることができます。
材質アルミニウム保護等級IP67
LED電球 ミニクリプトン形 E17 フィラメント オーム電機LED電球 ミニクリプトン形 E17 フィラメントオーム電機(2件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷
きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ 光の広がり約290°全方向タイプ E17口金
全長(mm)67質量(g)約14消費電力(W)3.6定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E17外径(Φmm)35定格寿命(時間)15000平均演色評価数(Ra)80電球形状クリプトン球40形入力電流(A)0.062電球の種類LED
LED電球 ミニクリプトン形 E17 フィラメント オーム電機LED電球 ミニクリプトン形 E17 フィラメントオーム電機(6件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ 光の広がり約290°全方向タイプ E17口金
全長(mm)67質量(g)約14定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E17外径(Φmm)35定格寿命(時間)20000平均演色評価数(Ra)80電球形状クリプトン球25形電球の種類LED
LED電球 E26 全方向 T5 アイリスオーヤマLED電球 E26 全方向 T5アイリスオーヤマ(7件のレビュー)
1,698税込1,868
1個ほか
当日出荷
【電球色/昼白色】【40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように全方向に明るい全方向タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
口金E26定格寿命(時間)40000配光角度(°)290電球の種類LED
24V 高輝度LED ROOM 12ポイント DELTA(デルタ)24V 高輝度LED ROOM 12ポイントDELTA(デルタ)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
24V専用LEDルームランプバルブ。12チップの高輝度LEDが強烈な光を照射し、車内をライトアップ。
用途T10・BA9s(G14)・T10×31mm(伸縮タイプ)のバルブ規格に対応。タイプT10・BA9s(G14)・T10×31mm(伸縮タイプ)LED色ホワイト厚さ(mm)7寸法(mm)45×25(LED)電圧(V)DC24LED使用数(個)12電球の種類LED
LEDスペーサー LH-5シリーズ 品川商工LEDスペーサー LH-5シリーズ品川商工(1件のレビュー)
899税込989
1袋(100個)
当日出荷
RoHS指令対応品です。LEDの取り付け高さを一定にできます。LEDの倒れ防止、リード線の保護、絶縁に有効です。耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れているので信頼性が高く、はんだ工程、洗浄工程にご使用頂けます。
用途Φ5LED用のスペーサー。寸法(縦×横)(mm)4.5×4.2材質オレフィン系エラストマー(UL94V-0)RoHS指令(10物質対応)対応
LED電球 ナツメ球タイプ ELPALED電球 ナツメ球タイプELPA(17件のレビュー)
768税込845
1個
当日出荷から4日以内出荷
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
寿命(設計)30000時間電圧(V)100電球形状ナツメ球電球の種類LED
LED電球A形 広配光 ELPALED電球A形 広配光ELPA
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
白熱電球に近いサイズなので、様々な器具への取り換えが可能ですワイドに明るい広配光設計です。密閉型器具対応省エネ法2027年度目標基準達成
用途屋内用電源100V 50/60Hz共用口金E26寿命40000時間定格電圧(V)100電球の種類LED
車種別LEDルームランプSET DELTA(デルタ)車種別LEDルームランプSETDELTA(デルタ)(6件のレビュー)
3,298税込3,628
1セット(3個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
車種別に設計され、各ランプに合わせてLED素子を配置。 高輝度LEDを使用し凝縮配列されているので、車内のすみずみまでクリアに照らし出します。 色光はLEDの光らしい混じりけのない純粋な白。
ホワイト定格電圧(V)12
LEDライト台座 MaMe 2P JTTLEDライト台座 MaMe 2PJTT(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
小さな防水LEDが13色の光で幻想的な雰囲気を演出することができます。
質量(g)電池含まず:約8、(テスト電池含む:約14)電源ボタン電池:CR2032×2寸法(直径Φ×高さH)(mm)約30×22LED高輝度SMDタイプ防水保護等級IP67準拠電球の種類LED
LEDライト台座 MaMe 10P JTTLEDライト台座 MaMe 10PJTT
3,998税込4,398
1個
当日出荷
小さな防水LEDが13色の光で幻想的な雰囲気を演出することができます。
付属品LEDライト台座×10両面テープ×10リモコン×1両面テープ×2リモコン×1質量(g)電池含まず:約8、(テスト電池含む:約14)電源ボタン電池:CR2032×2寸法(直径Φ×高さH)(mm)約30×22LED高輝度SMDタイプ防水保護等級IP67準拠電球の種類LED
LED G30E17 1.2W オーム電機LED G30E17 1.2Wオーム電機
679税込747
1個
当日出荷から4日以内出荷
16灯LEDルーム球 フラット マルチ カシムラ16灯LEDルーム球 フラット マルチカシムラ
1,998税込2,198
1個
当日出荷
純正電球と交換するだけで明るさがアップ。耐久性にも優れて長寿命。 ※使用状況によって異なります。LEDだから光が鮮やかに輝く。バッテリーにやさしい省電力。
用途DC12車専用口金T10、G14、T10×31ホワイト質量(g)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28.8×24.5×4.8光源ホワイト光 1chip SMD LED16灯色温度(K)10000明るさ(Lm)90
LEDルームバルブ AXS(アークス)LEDルームバルブAXS(アークス)
1,198税込1,318
1箱(1個)
6日以内出荷から7日以内出荷
LEDバルブ採用で透明感のある発光。
用途DC12V車専用ホワイト口金T10/T10×31/G14色温度(K)10000ガラス球形状T10/T10×31/G14
LEDクリップライト交換電球 広配光 【E26】 アイリスオーヤマLEDクリップライト交換電球 広配光 【E26】アイリスオーヤマ(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
LEDワークライトシリーズ用の交換電球です。(その他、口金E26に適合する灯具に対応) 消費電力が白熱電球比で約1/9と少なく、省エネで長寿命(約40000時間)。 LED電球は、白熱球に比べて振動や衝撃に強く、高い耐久性が求められる作業現場などのシーンに適しています。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途適合口金サイズ照明の交換電球として
LED電球 ミニクリプトン形 E17 フィラメント オーム電機LED電球 ミニクリプトン形 E17 フィラメントオーム電機
749税込824
1個
当日出荷
きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ 光の広がり約290°全方向タイプ E17口金
全長(mm)67質量(g)約14消費電力(W)1.7定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E17外径(Φmm)35全光束(Lm)261定格寿命(時間)20000平均演色評価数(Ra)80電球形状クリプトン球25形光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)153.5入力電流(A)0.029電球の種類LED
LEDルーム R400M ST LINE MULTI カーメイトLEDルーム R400M ST LINE MULTIカーメイト
3,598税込3,958
1個
当日出荷
高輝度LEDを12個搭載したLEDルームランプ。 センタールームランプやリアルームランプなどに装着することで室内の隅々まで照射。 自然な色合いの電球色は、落ち着いた車内空間を演出します。 4つの口金に対応することで高い汎用性を実現。
質量(g)5消費電力(W)2.8全光束(Lm)400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×5×27色温度(K)3000光色電球色LED使用数(個)12電球の種類LED適合バルブタイプT10/T8×29/T10×31/G14
LEDルーム R150M ST LINE MULTI カーメイトLEDルーム R150M ST LINE MULTIカーメイト
2,798税込3,078
1個
当日出荷
高輝度LEDを6個搭載したLEDルームランプ。 フロントルームランプやセンタールームランプに装着することで室内の隅々まで照射。 自然な色合いの電球色で落ち着いた車内空間を演出します。 4つの口金に対応することで高い汎用性を実現。
質量(g)3消費電力(W)0.8全光束(Lm)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×7×15色温度(K)3000光色電球色LED使用数(個)6電球の種類LED適合バルブタイプT10/T8×29/T10×31/G14
50W相当ミニクリプトン型LEDランプ 東京メタル50W相当ミニクリプトン型LEDランプ東京メタル(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ミニクリプトン型のLEDランプ調光タイプ。非常に明るく下方まで照らせるフィラメント型。クリアランプタイプ。調光器具、密閉器具に対応しています。
その他PESマーク付き材質ガラス(クリア)質量(g)14タイプ50W相当クリアガラス寸法(直径Φ×高さH)(mm)40×80口金E17定格消費電力(W)6全光束(Lm)600電球形状ミニクリプトン色温度(K)3000配光角度(°)300光色電球色平均寿命(時間)15000入力電圧AC100V電球の種類LED
LEDボール球 広配光タイプ E26 Verbatim(バーベイタム)LEDボール球 広配光タイプ E26Verbatim(バーベイタム)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
口金E26入力電圧(V)100(ヒートシンク)White材質(ヒートシンク)アルミニウム定格寿命(時間)40000演色指数(Ra)80電球の種類LEDボール球
Kubler 電子カウンタ LED KublerKubler 電子カウンタ LEDKubler
51,980税込57,178
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LED電球 広配光タイプ E26 密閉器具対応 Verbatim(バーベイタム)LED電球 広配光タイプ E26 密閉器具対応Verbatim(バーベイタム)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
口金E26入力電圧(V)100(ヒートシンク)White仕様蛍スイッチ/対応、調光器具/非対応、密閉器具対応/対応 、断熱施工器具対応 /非対応、電気用品安全法 (PSE)/対応材質(ヒートシンク)アルミニウム外径(Φmm)60定格寿命(時間)40000配光角度(°)広配光(>180)演色指数(Ra)80電球の種類LED電球
液晶保護フィルム ASUS ROG Zephyrus G14 2025年版 14インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム ASUS ROG Zephyrus G14 2025年版 14インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品メディアカバーマーケット
2,398税込2,638
1枚
4日以内出荷
ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種ASUS ROG Zephyrus G14 2025年版取付け方法シリコン吸着対応インチサイズ14インチ 解像度(2880×1800)特性ブルーライトカット反射防止
シュトラールLEDルームランプ CAPStyleシュトラールLEDルームランプCAPStyle
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
コンパクトで多様性のある12灯LEDパネルタイプ。付属の変換アダプターで色々なバルブ規格に対応できるマルチタイプ。パネルタイプ12灯 ルームランプ用LED。薄型粘着テープ貼り付け
タイプDC12V車用定格電圧(V)12ガラス球形式T10/T10×28、31、37、39/G14極性フリータイプ明るさ(Lm)110LED使用数(個)12
LEDルーム R280M カーメイトLEDルーム R280Mカーメイト
3,500税込3,850
1個
6日以内出荷
高輝度LEDを12個搭載したLEDルームランプ。 フロントルームランプやセンタールームランプに装着することで室内の隅々まで照射。 高い実用性をもった高性能LEDバルブ。 4つの口金に対応することで高い汎用性を実現。
質量(g)5消費電力(W)2.82全光束(Lm)280寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×5×27色温度(K)6500光色白色光LED使用数(個)12電球の種類LED適合バルブタイプT10/T8×29/T10×31/G14
LEDフィラメント ミニクリプトン(クリアガラス) 東京メタルLEDフィラメント ミニクリプトン(クリアガラス)東京メタル
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
ミニクリプトンランプ型のLEDランプ。小型で非常に明るく下方まで照らせるフィラメント型。PSEマーク付。50W相当クリアガラス
仕様調光器具:非対応材質ガラス(クリア)寸法(mm)Φ40×H80質量(g)14電圧(V)AC100口金E17定格消費電力(W)6全光束(Lm)600対応密閉器具色温度(K)3000(電球色)寿命15000時間配光角度(°)290