カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 自動車補修部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「GA-DW003」の検索結果

6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 目洗い水栓 壁付 呼13 取付ねじ PJ1/2 節水 メンテナンス 交換 パッキン 原状回復 プール GAONA(ガオナ)

    目洗い水栓 壁付 呼13 取付ねじ PJ1/2 節水 メンテナンス 交換 パッキン 原状回復 プール

    GAONA(ガオナ)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    7日以内出荷
    ◆学校や市営プールの洗眼水栓が故障した際の原状回復にオススメです。_x000D_。◆安心・安全な国内製です。_x000D_。◆水道代を節約できる節水固定コマ仕様です。_x000D_。◆一般地・寒冷地どちらにも使用できます。_x000D_。◆水漏れ発生時にはパッキン(品番:GA-HJ008)の交換で補修できます。_x000D_。◆TOTOやLIXILの水栓と同じ汎用的な仕様の水栓です。_x000D_。◆取付ネジサイズ:PJ1/2
    用途学校や市営プールでよく使用されている横形の目洗い蛇口です。材質青銅使用圧力0.05~0.75MPa生産国日本使用温度1~40℃
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(229件のレビュー)
    ¥749税込¥824
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥1,890税込¥2,079
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • ソレノイドバルブ(RB542S) ParkerTAIYO

    ソレノイドバルブ(RB542S)

    ParkerTAIYO
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    当日出荷から64日以内出荷
    切換方式2位置取付方式サブプレート(横配管)使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気耐圧力(MPa)1給油不要(給油でも可)推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7
  • ソレノイドバルブ(RB542N) ParkerTAIYO

    ソレノイドバルブ(RB542N)

    ParkerTAIYO
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    当日出荷から64日以内出荷
    切換方式2位置取付方式-使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気耐圧力(MPa)1給油不要(給油でも可)推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7
  • ソレノイドバルブ(RB542L) ParkerTAIYO

    ソレノイドバルブ(RB542L)

    ParkerTAIYO
    ¥57,980税込¥63,778
    1個
    64日以内出荷
    切換方式2位置取付方式サブプレート(裏配管)使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気耐圧力(MPa)1給油不要(給油でも可)推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7