カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
「GA-FA024」の検索結果

赤札見つけ シャワーヘッド きもちいい (節水 低水圧対応 工具不要 簡単取付)
GAONA(ガオナ)¥999税込¥1,0991個当日出荷直径0.3mmの金属噴板の穴から飛び出す微細シャワーは、今までにない柔らかい肌あたりの気持ちいいシャワーです。 水圧が低くてもシャワーに勢いをプラスすることができる節水低水圧タイプです。 従来型シャワーヘッドと比べて約30%の節水効果(メーカー比)、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 安心・安全な日本製です。 KAKUDAI、TOTO、INAX(バランス釜以外)、SAN-EIに取付可能(取付ネジサイズ G1/2)用途節水・低水圧に対応した、こだわり噴板のシャワーヘッドです。材質ABS樹脂、ステンレス色ホワイト使用圧力(MPa)0.05~0.3使用温度(℃)1~60