カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
「GA-FH014」の検索結果

ホリダー・シモン シャワーヘッドとホースのセット 4段切替 空気を含んだ泡状のシャワー (節水 マッサージ 掃除 やさしい浴び心地)
GAONA(ガオナ)(12件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット当日出荷薄くて大型のクロームメッキタイプの切替シャワーヘッドです。 シャワー・シャンペン・ジェット・シャワー+ジェットの4種類の水流に切替ができます。 シャンペンは、空気を大量に含んだ発泡性のやさしいシャワーで極上の浴び心地です。 ジェットシャワーで体をほぐしてマッサージができます。また、お風呂掃除にも最適です。 軟質噴板採用で目詰まりなどのお手入れ楽々。噴板の突起を指でなぞるだけ。 従来型シャワーヘッドと比べて約50%の節水効果、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 シャワーホースの長さは1.6mです。 アダプター付でほとんどのメーカーに取付可能。ホース長さ(m)1.6付属品アダプター4個材質ABS樹脂・塩化ビニル樹脂・黄銅色シルバー使用圧力(MPa)0.05~0.5取付ネジ径(本体側)G1/2アズワン品番64-5151-09止水スイッチなし水流切替○