カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
「GA-FH021」の検索結果

これエエやん シャワーヘッドとホースのセット 節水 極細 ストップ (シャワー穴0.3mm 肌触り・浴び心地やわらか 低水圧対応)
GAONA(ガオナ)¥4,698税込¥5,1681セット当日出荷止水機能付でこだわり噴板の節水型シャワーヘッドです。 直径0.3mmの金属噴板の穴から飛び出す微細シャワーは、今までにないやさしい浴び心地を実現しています。 従来型シャワーヘッドと比べて約35%の節水効果、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 手元ストップボタンのON/OFFで止水できる手元止水機能付きで、さらに節水できます。 シャワーホースの長さは1.6mです。 ほとんどのメーカーのシャワーフックとのガタつきを軽減するシャワーホースです。 アダプター付でほとんどのメーカーに取付可能。ホース長さ(m)1.6付属品アダプター4個材質ABS樹脂・ステンレス・塩化ビニル樹脂使用圧力(MPa)0.05~0.75取付ネジ径(本体側)G1/2止水スイッチ両側スイッチ水流切替○