カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
「GA-FK001」の検索結果

これカモ シャワーホース 取替用(アダプター付 ほとんどのメーカーに対応 ホワイト)
GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷から5日以内出荷シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。 シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。 0.6m~3m、3.5m、4m、4.5m、5mの長さから、使用シーンに合わせて最適な長さのホースをお選びいただけます。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。用途抗菌・防カビ仕様のシャワーホースです。付属品アダプター6個色ホワイト材質(本体)塩化ビニル樹脂、黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60取付ネジ径G1/2
Galaxy A57 5G / ガラスフィルム 失敗しない 超かんたん貼り付けキット付き / 高透明
レイ・アウト¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷フィルムの貼り付けが苦手な方必見!!。専用キットで貼り付けミスがなく、ほこりや気泡が入らない。端末をキットに置いて、押さえながらシートを引き抜くだけでぴったり貼り付けできる。高い透明感で画面の美しさをそのまま楽しめる光沢タイプのガラスフィルム。材質ガラス、シリコン糊対応機種Galaxy A57 5G