カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
「GA-FK025」の検索結果

これカモ シャワーホース 取替用(アダプター付 ほとんどのメーカーに対応 アイボリー)
GAONA(ガオナ)(23件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から5日以内出荷シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。 シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。 0.6m~3m、3.5m、4m、4.5m、5mの長さから、使用シーンに合わせて最適な長さのホースをお選びいただけます。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。用途抗菌・防カビ仕様のシャワーホースです。付属品アダプター6個色アイボリー材質(本体)塩化ビニル樹脂、黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60取付ネジ径G1/2
Galaxy A25 5G Like standard 失敗しない 超かんたん貼り付け キット付き ガラスフィルム 10H 反射防止 指紋認証対応
レイ・アウト¥2,498税込¥2,7481個当日出荷誰でも簡単に貼り付けができる貼り付けキット付きで失敗しない。PETフィルムの約5倍の硬度で傷付きにくい。太陽光や照明の反射を防ぐので画面が見やすい。防汚コーティングで指紋防止効果。レイ・アウト製ケース(別売)と一緒に使用しても干渉しない設計。材質ガラス、シリコン糊対応機種Galaxy A25 5G
Galaxy A25 5G Like standard 失敗しない 超かんたん貼り付け キット付き ガラスフィルム 10H 光沢 指紋認証対応
レイ・アウト¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷誰でも簡単に貼り付けができる貼り付けキット付きで失敗しない。PETフィルムの約5倍の硬度で傷付きにくい。美しい光沢仕様で、高画質な写真や動画が綺麗に見える。防汚コーティングで指紋防止効果。レイ・アウト製ケース(別売)と一緒に使用しても干渉しない設計。材質ガラス、シリコン糊対応機種Galaxy A25 5G