カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(3)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「GA-FW004」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • これカモ シャワーアダプター リンナイ(一部)・ノーリツバランス釜用 (G1/2ネジ シャワーヘッド M23×1.5ネジ ホース) GAONA(ガオナ)

    これカモ シャワーアダプター リンナイ(一部)・ノーリツバランス釜用 (G1/2ネジ シャワーヘッド M23×1.5ネジ ホース)

    GAONA(ガオナ)
    809税込890
    1個
    9日以内出荷
    GAONA・KAKUDAIなどのG1/2ネジを持つシャワーヘッドとリンナイ(一部)・ノーリツのバランス釜のシャワーホースを接続するアダプターです。 取付ネジ、シャワーヘッド側メスネジ(G1/2)Xシャワーホース側オスネジ(M23X1.5)
    材質黄銅アズワン品番64-5151-66
  • これエエやん シャワーヘッド 3段切替 マッサージ 高級感 GAONA(ガオナ)

    これエエやん シャワーヘッド 3段切替 マッサージ 高級感

    GAONA(ガオナ)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    レバーを操作することでシャワー・ソフト・マッサージの3種類の水流に切替えできます。 ソフト水流は肌あたりが軟らかく、洗い心地がなめらかです。 マッサージ水流では肩や腰の凝りをほぐします。また、お風呂の隅や排水口などの掃除にも便利です。 スタイリッシュなデザインがホテルライクなバス空間を演出します。 賃貸住宅に備えつけのシャワーヘッドを交換するだけで、より快適なバスルームになります。 取付ネジG1/2以外へ取付の場合は下記アダプターを別途お買い求めください。 KVK:GA-FW001(取付ネジ:M22×2.0) MYM:GA-FW002(取付ネジ:W23山14) 東京ガス、INAX(バランス釜)、リンナイ(一部):GA-FW003(取付ネジ:M22×1.5) リンナイ(一部)、ノーリツ(バランス釜):GA-FW004(取付ネジ:M23×1.5)
    用途水流を3段階に切替えできる交換用シャワーヘッドです。材質ABS樹脂シルバー使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60取付ねじG1/2取付ネジ径G1/2
  • これエエやん シャワーヘッド 切替 掃除 マッサージ GAONA(ガオナ)

    これエエやん シャワーヘッド 切替 掃除 マッサージ

    GAONA(ガオナ)
    7,698税込8,468
    1個
    9日以内出荷
    リングを回すことでワイドとスポットの2種類の水流に切替えできます。 スポット水流で体をほぐしてリラックス効果が期待できます。また、お風呂の隅や排水口などの掃除にも便利です。 水流が太くしっかりと浴びることができます。 賃貸住宅に備えつけのシャワーヘッドや節水シャワーでは流量が足りないと感じる方にオススメです。 軽くて持ちやすいコンパクトなデザインです。 取付ネジG1/2以外へ取付の場合は下記アダプターを別途お買い求めください。 KVK:GA-FW001(取付ネジ:M22×2.0) MYM:GA-FW002(取付ネジ:W23山14) 東京ガス、INAX(バランス釜)、リンナイ(一部):GA-FW003(取付ネジ:M22×1.5) リンナイ(一部)、ノーリツ(バランス釜):GA-FW004(取付ネジ:M23×1.5)
    用途水流を2段階に切替えできる交換用シャワーヘッドです。材質ABS樹脂シルバー使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60取付ねじG1/2取付ネジ径G1/2
水廻り部材カテゴリ