カテゴリ
- 自動車補修部品(7)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 切削工具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「GA-HA002」の検索結果

ガオナ Sパイプ
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から7日以内出荷パイプを長くすることで必要なところまで水流が届くようになり、使いやすさがアップします。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 パイプ先端に別売のアダプター(GA-HK012)を取付けることで、W22山20ネジの浄水器やキッチンシャワーを使用できます。 取付ネジサイズ W26山20用途蛇口用交換パイプです。材質黄銅使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26取付ねじサイズW26パイプ外径(Φmm)16
ディスクパッド
MKカシヤマ(527件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881セット(4枚)当日出荷から61日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
カットオフバイメタルバンドソー
TRUSCO¥26,980~税込¥29,678~1箱(3本)翌々日出荷から95日以内出荷高級新鋼種の採用により切削寿命が飛躍的に向上致しました。刃先材質は最高級コバルトハイスM42の採用により刃先の対摩耗性が向上しました。ベース材質は最高級合金特殊鋼の採用により長寿命を実現しました。軟鋼からステンレス等の難削材まで幅広く材料切断に対応できます。用途軟鋼からステンレス等の難削材の切断に。材質バイメタル