カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
絞り込み

「GA-HA008」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガオナ スワンパイプ GAONA(ガオナ)

    ガオナ スワンパイプ

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    通常のパイプと比べて吐水位置が高いのでシンクを広く使えます。 浄水器やキッチンシャワーなどの取付けにも最適です。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 パイプ先端に別売のアダプター(GA-HK012)を取付けることで、W22山20ネジの浄水器やキッチンシャワーを使用できます。 取付ネジサイズ W26山20
    用途流し台を広く使うことができる蛇口用交換パイプです。材質黄銅使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26アズワン品番64-5157-11取付ねじサイズW26パイプ外径(Φmm)16
  • ミキサー容器パッキン(黒) 象印マホービン

    ミキサー容器パッキン(黒)

    象印マホービン(5件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    ミキサー容器パッキン(黒)
    適合本体BMRE08(HA)、BMRF08(YA)、BMRS08(GA)、BMRSQ08(GA)、BMRT08(GA)