カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「GA-HA019」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガオナ 泡沫Sパイプ 水ハネ防止 GAONA(ガオナ)

    ガオナ 泡沫Sパイプ 水ハネ防止

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    パイプを長くすることで必要なところまで水流が届くようになり、使いやすさがアップします。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 泡沫金具を取外すことで、W22山20ネジの浄水器やキッチンシャワーを取付けできます。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W26山20
    用途キッチン蛇口用交換パイプです。材質黄銅使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26機能水ハネ防止取付ねじサイズW26パイプ外径(Φmm)16
水廻り部材カテゴリ
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
"GA-HA019" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷