カテゴリ
- 自動車補修部品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
「GA-HC021」の検索結果

ガオナ 浄水器用Uパイプ
GAONA(ガオナ)¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷パイプ先端がW22山20外ネジになっているので、直接浄水器などを取付けできます。高さがあるので浄水器を取付けてもシンクを広く使えます。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W26山20用途流し台を広く使うことができる、キッチン蛇口用交換パイプです。取付ねじサイズW26材質黄銅使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26パイプ長(mm)200アズワン品番64-5157-51パイプ外径(Φmm)16