カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
「GA-HG024」の検索結果

ガオナ 水栓スピンドル 寒冷地用 固定コマ
GAONA(ガオナ)¥619税込¥6811個7日以内出荷呼13の万能ホーム水栓、自在水栓、横水栓、2ハンドル混合栓などに使用できます。 冬期に水抜きができる固定コマ仕様のため、寒冷地用水栓の補修に最適です。 補修用パッキンは、別途GA-HJ004(2個入)をお求めください。用途呼13の蛇口用交換スピンドル(右回り)の固定コマ仕様です。材質黄銅全長(mm)52呼び径(mm)13使用温度(℃)1~80使用地区寒冷地用商品タイプ右ねじ