カテゴリ
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
「GA-HG033」の検索結果

ガオナ レバーハンドル上部 後付け式
GAONA(ガオナ)¥5,698税込¥6,2681個当日出荷既存の回転ハンドルをレバーハンドル式に交換することができます。 レバーの上下操作で吐水量を調節できます。 軽い力で開閉でき、ハンドル操作が楽になります。 指で触れずに手の甲や肘で開閉できるので、手洗い後も指を清潔に保てます。大人数が使用する学校や施設に最適です。用途呼13の蛇口の回転ハンドルを上下操作のレバーハンドルに変えるための後付け用上部です。付属品上部パッキン1個材質黄銅、亜鉛呼び径(mm)13使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60