カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「GA-HG040」の検索結果

これエエやん 水栓上部 交換・補修用
GAONA(ガオナ)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷部品の経年劣化によるハンドルナット下からの水もれ、錆びやたまったゴミなどが原因でハンドルが回らない場合の補修に最適です。 キッチンや洗面下の止水栓、洗濯機用水栓、公共施設の洗面などの補修によく使用されています。 ポイントが2色付いているため、湯・水どちらにも使用できます。用途蛇口に取付けできる、交換・補修用の水栓上部です。付属品赤ビス材質黄銅呼び径(mm)20呼び径20本体形状三角色(キャップ)青・赤
アンゼンガードツキハンドホルダー
サンコーテクノ¥3,298税込¥3,6281本当日出荷グリップアンカー施工用のハンドホルダーです用途グリップアンカー施工用のハンドホルダーですRoHS指令(10物質対応)対応