カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(15)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「GA-HK012」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
これエエやん 切替式泡沫金具 首振り機能付き GAONA(ガオナ)これエエやん 切替式泡沫金具 首振り機能付きGAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
泡沫とシャワーの2種類の水流に切替えできます。 首振り機能付き(左右38°まで調節可能)なので、シンクの隅々まで掃除することができます。 節水器具未使用の場合と比べて約70%の節水効果があります。(メーカー比) 泡沫金具を取り外した時の外径が約22ミリのパイプに取付けできます。 先端にふくらみのある外径16ミリのパイプには、別途変換アダプター(GA-HK012)をご使用ください。
用途パイプの先端に取付けて使用する泡沫金具です。材質黄銅、ABS樹脂、ポリアセタール使用温度(℃)1~60使用圧力(MPa)0.05~0.75取付ねじW22山20接続ねじW22山20最高使用温度(℃)60
ガオナ Uパイプ GAONA(ガオナ)ガオナ UパイプGAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から7日以内出荷
パイプを長くすることで必要なところまで水流が届くようになり、使いやすさがアップします。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 パイプ先端に別売のアダプター(GA-HK012)を取付けることで、浄水器やキッチンシャワーを使用できます。 取付ネジサイズ W26山20
用途蛇口用交換パイプです。取付ねじサイズW26材質黄銅使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26パイプ外径(Φmm)16
ガオナ Sパイプ GAONA(ガオナ)ガオナ SパイプGAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から6日以内出荷
パイプを長くすることで必要なところまで水流が届くようになり、使いやすさがアップします。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 パイプ先端に別売のアダプター(GA-HK012)を取付けることで、W22山20ネジの浄水器やキッチンシャワーを使用できます。 取付ネジサイズ W26山20
用途蛇口用交換パイプです。取付ねじサイズW26材質黄銅使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26パイプ外径(Φmm)16
これエエやん 切替式泡沫金具 首振り機能付き GAONA(ガオナ)これエエやん 切替式泡沫金具 首振り機能付きGAONA(ガオナ)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
泡沫とシャワーの2種類の水流に切替えできます。 首振り機能付き(左右70°まで調節可能)なので、シンクの壁まで掃除することができます。 節水器具未使用の場合と比べて約70%の節水効果があります。(メーカー比) 泡沫金具を取り外した時の外径が約22ミリのパイプに取付けできます。 先端にふくらみのある外径16ミリのパイプには、別途変換アダプター(GA-HK012)をご使用ください。
用途パイプの先端に取付けて使用する泡沫金具です。材質黄銅、ABS樹脂、ポリアセタール使用温度(℃)1~60使用圧力(MPa)0.05~0.75取付ねじW22山20最高使用温度(℃)60
ガオナ スワンUパイプ 高さアップ GAONA(ガオナ)ガオナ スワンUパイプ 高さアップGAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
通常のパイプと比べて吐水位置が高いのでシンクを広く使えます。 浄水器やキッチンシャワーなどの取付けにも最適です。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 パイプ先端に別売のアダプター(GA-HK012)を取付けることで、浄水器やキッチンシャワーを使用できます。 取付ネジサイズ W26山20
用途流し台を広く使うことができる蛇口用交換パイプです。取付ねじサイズW26材質黄銅使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26アズワン品番64-5157-37パイプ外径(Φmm)16
ガオナ 変換アダプター 浄水器取付用 GAONA(ガオナ)ガオナ 変換アダプター 浄水器取付用GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
先端にふくらみのある外径16ミリパイプの先端をW22山20外ネジに変換します。 取付ネジW22山20の泡沫金具・キッチンシャワー・浄水器などを取付けることができます。 取付ネジ 蛇口側(16ミリ)X吐水側オスネジ(W22山20)
用途パイプの先端をネジに変換するアダプターです。仕様ネジなしパイプ材質ポリアセタール使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16アズワン品番64-5157-30取付ねじサイズW22
ガオナ スワンパイプ GAONA(ガオナ)ガオナ スワンパイプGAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
通常のパイプと比べて吐水位置が高いのでシンクを広く使えます。 浄水器やキッチンシャワーなどの取付けにも最適です。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 パイプ先端に別売のアダプター(GA-HK012)を取付けることで、W22山20ネジの浄水器やキッチンシャワーを使用できます。 取付ネジサイズ W26山20
用途流し台を広く使うことができる蛇口用交換パイプです。取付ねじサイズW26材質黄銅使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26アズワン品番64-5157-11パイプ外径(Φmm)16
これエエやん 立形スワン水栓 おしゃれ GAONA(ガオナ)これエエやん 立形スワン水栓 おしゃれGAONA(ガオナ)
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
樹脂製の丸みを帯びた白いハンドルがかわいい蛇口です。 通常のパイプと比べて吐水位置が高いので洗面台を広く使えます。 オープンキッチン・カフェなどのプチリフォームに最適です。 パイプ先端に別売のアダプター(GA-HK012)を取付けることで、浄水器やキッチンシャワーを使用できます。 節水固定コマ仕様になります。 一般地・寒冷地どちらにも使用できます。
用途ホワイトクロスハンドルがオシャレな立形スワン水栓です。材質青銅、AES樹脂呼び径13取付穴径(Φmm)22~27使用地区一般地・寒冷地取付厚(mm)5~35
ガオナ 節水Uパイプ GAONA(ガオナ)ガオナ 節水UパイプGAONA(ガオナ)
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
毎分約10L以上吐水しない定流量弁を内蔵しているので、通常のパイプと比べて大きな節水効果が得られます。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 パイプ先端に別売のアダプター(GA-HK012)を取付けることで、W22山20ネジの浄水器やキッチンシャワーを使用できます。 取付ネジサイズ W26山20
用途蛇口用節水パイプです。取付ねじサイズW26材質黄銅、ポリアセタール使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26パイプ外径(Φmm)16
ガオナ Uパイプ 高さアップ GAONA(ガオナ)ガオナ Uパイプ 高さアップGAONA(ガオナ)
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
通常のパイプと比べて吐水位置が大幅に高いのでシンクを広く使えます。 浄水器やキッチンシャワーなどの取付けにも最適です。 パイプ先端に別売のアダプター(GA-HK012)を取付けることで、W22山20ネジの浄水器やキッチンシャワーを使用できます。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W26山20
用途流し台を広く使うことができる、キッチン蛇口用交換パイプです。取付ねじサイズW26材質黄銅使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26パイプ外径(Φmm)16
ガオナ 節水Sパイプ GAONA(ガオナ)ガオナ 節水SパイプGAONA(ガオナ)
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
毎分約10L以上吐水しない定流量弁を内蔵しているので、通常のパイプと比べて大きな節水効果が得られます。 パイプを長くすることで必要なところまで水流が届くようになり、使いやすさがアップします。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 パイプ先端に別売のアダプター(GA-HK012)を取付けることで、浄水器やキッチンシャワーを使用できます。 取付ネジサイズ W26山20
用途蛇口用節水パイプです。取付ねじサイズW26材質黄銅、ポリアセタール使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26パイプ外径(Φmm)16
これエエやん マイクロバブルキッチンシャワー (幅広ミスト 節水 切替え パイプ先端 蛇口 広範囲 ホワイト) GAONA(ガオナ)これエエやん マイクロバブルキッチンシャワー (幅広ミスト 節水 切替え パイプ先端 蛇口 広範囲 ホワイト)GAONA(ガオナ)
2,498税込2,748
1個
6日以内出荷
マイクロバブルを含んだミストシャワーとストレートの切替えができるパイプ先端金具です。幅広ミストシャワーとマイクロバブルの効果で食器洗いを効率よく行えます。広範囲に広がるシャワーのため、大きなお皿やフライパンも楽に洗うことができます。飲食店の厨房やキッチンなど食器洗いが多い場所におすすめです。ミストシャワーでの使用の場合、節水器具未使用の場合と比べて約70%の節水効果(メーカー比)があります。温水でも使用できます。(使用温度1~60℃)工具不要で簡単に取付けできます。先端にふくらみのある外径16ミリのパイプには、別途変換アダプター(GA-HK012)をご使用ください。
用途マイクロバブルを含んだ幅広シャワーで効率よく洗い物ができるキッチンシャワーヘッド材質ポリアセタール、ABS樹脂使用温度(℃)1~60取付ねじサイズW22山20
これエエやん 横形スワン水栓 おしゃれ GAONA(ガオナ)これエエやん 横形スワン水栓 おしゃれGAONA(ガオナ)
5,498税込6,048
1個
6日以内出荷
樹脂製の丸みを帯びた白いハンドルがかわいい蛇口です。 通常のパイプと比べて吐水位置が高いのでシンクを広く使えます。 オープンキッチン・カフェなどのプチリフォームに最適です。 パイプ先端に別売のアダプター(GA-HK012)を取付けることで、浄水器やキッチンシャワーを使用できます。 節水固定コマ仕様になります。 一般地・寒冷地どちらにも使用できます。
用途ホワイトクロスハンドルがオシャレな横形スワン水栓です。材質青銅、AES樹脂呼び径13
これエエやん キッチンシャワー (キッチン 泡沫 切替え パイプ先端 蛇口 水栓 交換) GAONA(ガオナ)これエエやん キッチンシャワー (キッチン 泡沫 切替え パイプ先端 蛇口 水栓 交換)GAONA(ガオナ)
2,498税込2,748
1個
6日以内出荷
泡沫とシャワーの2種類の水流に切替えできるキッチンシャワーです。節水器具未使用の場合と比べて約50%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。温水でも使用できます。(使用温度1~60℃)スタイリッシュで丈夫なステンレス製です。工具不要で簡単に取付けできます。泡沫金具を取り外した時の外径が約22ミリのパイプに取付けできます。先端にふくらみのある外径16ミリのパイプには、別途変換アダプター(GA-HK012)をご使用ください。
用途パイプの先端に取付けて使用する、首振り可能なキッチンシャワー材質黄銅、ポリフェニレンエーテル、ステンレス使用温度1~60取付ねじサイズW22山20
これエエやん エコ切替泡沫金具 (節水 泡沫 流量制限 厨房 工具不要) GAONA(ガオナ)これエエやん エコ切替泡沫金具 (節水 泡沫 流量制限 厨房 工具不要)GAONA(ガオナ)
999税込1,099
1個
6日以内出荷
先端のボタンを押込むことで、流量制限(5L/分)と解除の切替が可能な泡沫金具です。既存の混合栓のパイプ先端についている泡沫金具と交換できます。流量制限を手洗い時にはオン、皿洗い時にはオフと切り替えることで、水のムダ遣いを最小限にします。用途や状況によって切り替えができるので、快適に使用しながら水を節約することができます。流量制限を解除した状態では、約50%の節水効果(メーカー比)があります。水ハネを抑える効果があります。飲食店の厨房やキッチンなど食器洗いが多い場所におすすめです。工具不要で簡単に取付けできます。先端にふくらみのある外径16ミリのパイプには、別途変換アダプター(GA-HK012)をご使用ください。
用途先端のボタンで流量制限の解除切替えができるエコと快適を両立させた泡沫金具材質黄銅、ポリアセタール取付ねじサイズW22山20
水廻り部材カテゴリ