カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「GA-HK039」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
これエエやん 切替式泡沫金具 首振り機能付き GAONA(ガオナ)これエエやん 切替式泡沫金具 首振り機能付きGAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
泡沫とシャワーの2種類の水流に切替えできます。 首振り機能付き(左右38°まで調節可能)なので、シンクの隅々まで掃除することができます。 節水器具未使用の場合と比べて約70%の節水効果があります。(メーカー比) 泡沫金具を取り外した時の外径が約22ミリのパイプに取付けできます。 先端にふくらみのある外径16ミリのパイプには、別途変換アダプター(GA-HK012)をご使用ください。
用途パイプの先端に取付けて使用する泡沫金具です。材質黄銅、ABS樹脂、ポリアセタール使用温度(℃)1~60使用圧力(MPa)0.05~0.75取付ねじW22山20接続ねじW22山20最高使用温度(℃)60
水廻り部材カテゴリ