カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
絞り込み

「GA-HW014」の検索結果

7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • これエエやん フットバルブ 節水 感染症対策 GAONA(ガオナ)

    これエエやん フットバルブ 節水 感染症対策

    GAONA(ガオナ)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    7日以内出荷
    蛇口のハンドルに触れることなく吐水・止水することができるので、感染症対策に効果的です。 ペダルを踏んでいる間だけ吐水するので、節水に繋がります。 既存の配管に接続するだけで簡単にフットバルブ式になります。 ビス、プラグ付き 水撃防止器(GA-HF002)を必ず取付けて使用してください。
    用途足で押している間、吐水ができる後付式のペダルです。付属品ビス、プラグ材質黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~70水栓タイプ自閉水栓
  • これエエやん パイプ取出しアダプター GAONA(ガオナ)

    これエエやん パイプ取出しアダプター

    GAONA(ガオナ)
    ¥749税込¥824
    1個
    当日出荷
    外径16ミリのUパイプであれば取付けできます。 フットバルブと組合わせることで、蛇口のハンドルに触れることなく衛生的に吐水・止水することができます。 フットバルブをご使用の際は、別途GA-HW014をお求めください。
    用途シンクの配管口にUパイプを取付けるためのアダプターです。材質黄銅取付ねじ(パイプ側)W26山20、(給水側)PJ1/2
  • これエエやん パイプ取出し金具 壁用 GAONA(ガオナ)

    これエエやん パイプ取出し金具 壁用

    GAONA(ガオナ)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    7日以内出荷
    外径16ミリのUパイプであれば取付けできます。 フットバルブと組合わせることで、蛇口のハンドルに触れることなく衛生的に吐水・止水することができます。 フットバルブをご使用の際は、別途GA-HW014をお求めください。
    用途シンクの壁にUパイプを取付けるためのアダプターです。材質青銅取付ねじ(パイプ側)W26山20、(給水側)PJ1/2
  • これエエやん ユニット取出し金具 GAONA(ガオナ)

    これエエやん ユニット取出し金具

    GAONA(ガオナ)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    7日以内出荷
    締付けには排水口レンチ(GA-KH015)などをご使用ください。 フットバルブと組合わせることで、蛇口のハンドルに触れることなく衛生的に吐水・止水することができます。 フットバルブをご使用の際は、別途GA-HW014をお求めください。
    用途配管穴に取付け、Rp1/2ネジを取出すためのユニット取出し金具です。材質青銅呼び径13取付ねじ(配管口側)Rp1/2、(給水側)G1/2はさみ込み厚さ(mm)1.0以下
  • これエエやん ユニット取出し金具 GAONA(ガオナ)

    これエエやん ユニット取出し金具

    GAONA(ガオナ)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    7日以内出荷
    締付けには排水口レンチ(GA-KH015)などをご使用ください。 フットバルブと組合わせることで、蛇口のハンドルに触れることなく衛生的に吐水・止水することができます。 フットバルブをご使用の際は、別途GA-HW014をお求めください。 壁裏寸法:44.5ミリ
    用途配管穴に取付け、Rp1/2ネジを取出すための壁用ユニット取出し金具です。材質青銅呼び径13取付ねじ(配管口側)Rp1/2、(給水側)G1/2はさみ込み厚さ(mm)1.0以下
  • これエエやん パイプ取出し金具 ロング GAONA(ガオナ)

    これエエやん パイプ取出し金具 ロング

    GAONA(ガオナ)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    7日以内出荷
    配管口とUパイプの間に取付けることで吐水位置が約100ミリ高くなります。 吐水位置が高くなるのでシンクを広く使え、浄水器やキッチンシャワ―などの取付けにも最適です。 外径16ミリのパイプであれば取付けできます。 フットバルブと組合わせることで、蛇口のハンドルに触れることなく衛生的に吐水・止水することができます。 フットバルブをご使用の際は、別途GA-HW014をお求めください。
    用途シンクの配管口にUパイプを取付けるためのアダプターのロングタイプです。材質黄銅取付ねじ(パイプ側)W26山20、(給水側)PJ1/2
  • これエエやん パイプ取出し金具 ショート GAONA(ガオナ)

    これエエやん パイプ取出し金具 ショート

    GAONA(ガオナ)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    7日以内出荷
    配管口とUパイプの間に取付けることで吐水位置が約65ミリ高くなります。 吐水位置が高くなるのでシンクを広く使え、浄水器やキッチンシャワ―などの取付けにも最適です。 外径16ミリのパイプであれば取付けできます。 フットバルブと組合わせることで、蛇口のハンドルに触れることなく衛生的に吐水・止水することができます。 フットバルブをご使用の際は、別途GA-HW014をお求めください。
    用途シンクの配管口にUパイプを取付けるためのアダプターのショートタイプです。材質黄銅取付ねじ(パイプ側)W26山20、(給水側)PJ1/2
水廻り部材カテゴリ