カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
「GA-JM098」の検索結果

これエエやん ミニボールバルブ 銅管用 水・エアー・油用 小型
GAONA(ガオナ)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から7日以内出荷コックを90°回して通水・止水します。 ボールバルブと銅管用リングジョイントが一体になっており、銅管を直接接続することができます。 反時計回りタイプ(オレンジハンドル)と時計回りタイプ(ブルーハンドル)があるので、利き手や接続箇所に合わせて使いやすい方を選べます。 ハンドルはワンタッチで着脱できるので、180°向きを変えることができます。 ハンドルの先端が広がっており、操作がしやすいです。 外ネジ部分にシールテープを巻いて接続してください。シールテープは、別途GA-KD009(5m)をお求めください。用途配管やエアー機器などに接続するミニチュアボールバルブです。材質(本体)黄銅、ポリアセタール最高使用圧力(MPa)1使用流体水・空気・油ボール径(Φmm)内径:6バルブ種類ミニボールバルブ