カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(3)
絞り込み
ブランド
「GA-KH015」の検索結果

ガオナ 排水口レンチ フタ開閉用 (目皿 掃除口 ユニット取出し金具 最大幅150ミリ)
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷掃除口などの穴間隔13~150ミリに対応してます。 フタの二つの穴にピンをはめて開閉します。 掃除口、目皿、ユニット取出し金具等に使用できます。用途排水口などのフタを開閉できるレンチです。材質鋼アズワン品番64-5156-93
これエエやん ユニット取出し金具
GAONA(ガオナ)¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷締付けには排水口レンチ(GA-KH015)などをご使用ください。 フットバルブと組合わせることで、蛇口のハンドルに触れることなく衛生的に吐水・止水することができます。 フットバルブをご使用の際は、別途GA-HW014をお求めください。用途配管穴に取付け、Rp1/2ネジを取出すためのユニット取出し金具です。材質青銅取付ねじ(配管口側)Rp1/2、(給水側)G1/2はさみ込み厚さ(mm)1.0以下呼び径13
これエエやん ユニット取出し金具
GAONA(ガオナ)¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷締付けには排水口レンチ(GA-KH015)などをご使用ください。 フットバルブと組合わせることで、蛇口のハンドルに触れることなく衛生的に吐水・止水することができます。 フットバルブをご使用の際は、別途GA-HW014をお求めください。 壁裏寸法:44.5ミリ用途配管穴に取付け、Rp1/2ネジを取出すための壁用ユニット取出し金具です。材質青銅取付ねじ(配管口側)Rp1/2、(給水側)G1/2はさみ込み厚さ(mm)1.0以下呼び径13