カテゴリ
- 制御機器(2)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
「GA-LF009」の検索結果

これカモ 洗濯機用防水パン
GAONA(ガオナ)¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷全自動洗濯機用の防水パンです。 結露などの水滴から床を守ります。 工事不要で簡単に設置できます。用途洗濯機寸法(mm)640×640×厚さ60付属品ビス、キャップ材質ABS樹脂色ホワイト有効内寸(mm)581×581耐荷重(kg)200耐荷重(kN)約1.96(200kgf)アズワン品番64-5152-60トラップ穴なし商品タイプパン(かさ上げ)外寸(幅×奥行×高さ)(mm)640×640×60
D-subコネクタ 9極 オス 表面実装
AMPHENOL¥739税込¥8131個7日以内出荷仕様●極数:9●オス/メス:オス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:表面実装●ピッチ:2.78mm●取り付け用ハードウェア:基板ロック●シリーズ:Slimline●コード番号:208-3888アズワン品番65-7626-65
D-subコネクタ 9極 オス 表面実装 1セット 360個入
AMPHENOL¥189,800税込¥208,7801セット(360個)7日以内出荷Amphenol FCI Slim シリーズの超スリム D-sub コネクタで、1 列でコンタクトがアライメントされています。独自の設計により、ねじや電気的導通を防止できるシェルにリベット留めのクリンチナットを採用しています。省スペース設計 製品の品質を向上させます 振動を吸収します アースを固定している仕様●入数:1トレイ(360個入り)●極数:9●オス/メス:オス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:表面実装●ピッチ:2.78mm●取り付け用ハードウェア:基板ロック●シリーズ:Slimline●コード番号:208-3887アズワン品番65-7631-06