カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
「GA-PB064」の検索結果

ガオナ シンク用 排水トラップ (排水口 115ミリ 取替)
GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷ミニキッチン用の流し台排水トラップです。 取付穴径:88ミリ(絞り段外径116ミリ) 取付はさみ込み厚:最大1.5ミリ 水を溜めることができるので、つけ置き洗いなどに便利です。 排水口からの臭気を防ぎます。 アダプターつきで、取付ネジは呼40、呼50どちらにも対応します。用途キッチン・台所材質ポリプロピレン、ステンレス高さ(mm)212(238)材質(本体)PPねじ径G2、G1-1/2寸法(Φ×高さH)(mm)115×238(212)外径(Φmm)115使用温度(℃)1~60ねじの呼び(取付)40、50アズワン品番64-5154-95