カテゴリ
- 自動車補修部品(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「GA-PC004」の検索結果

ガオナ 流し用 排水ホース 1.5m (呼50 ナット回転)
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個欠品中流し台トラップ下の排水ホースです。 ホース内径30ミリ×外径34ミリ ホース長さ1.5m 取付ネジサイズ G2 ナットは回転式で、ホースがねじれず簡単に取付けできます。用途キッチン・台所材質塩化ビニル樹脂、ABS樹脂ねじ径G2使用温度(℃)1~60ホース寸法(内径×外径)(mm)30×34ホース内径(Φmm)30ホース長さ(m)1.5ホース外径(Φmm)34アズワン品番64-5155-03
HDMI-AOC CABLE
関西通信電線¥49,980~税込¥54,978~1本(10m)ほか6日以内出荷4K2K(60P)対応 4K/Ultra HD Blu-rayに対応した高画素であり、60Pのため滑らかに動きます。 HIGH SPEED with イーサネット データー通信が可能なハイスピードHDMIケーブルです。HDMIイーサネットチャンネル(HEC) 対応で、対応機器同士をイーサネット・ネットワークでつながります。 18Gbps高速伝送対応 高画質技術HDRの映像を伝送できる18Gbpsの帯域に拡大された規格に対応してます。 ARC(オーディオリターンチャンネル)対応 デジタル音声を、表示機器(テレビなど)から出力機器(AVアンプなど)へ伝送できます。 HDR(ハイダイナミックレンジ)対応 明暗差を活かした立体感のある映像を再現できるHDR映像の伝送に対応しています。 3D画像/Deep color/CEC/HDCP2.2/EDIE をサポート EMI・RFI対策 RoHS2対応 コネクター形状:両端HDMIプラグ(タイプA-19ピン)用途デジタルサイネージシステム ゲーミング、エンターテイメントディスプレイ接続 医療ディスプレイ、駅構内公共施設の案内表示 ホームシアター、セキュリティーシステム 放送局システム、視聴覚教室の映像システム 会議室プロジェクター、カメラVTR接続規格HDCP2.2電源外部電源不要コネクタ形状HDMI タイプA材質(ケーブル)難燃性PVCケーブル外径(Φmm)約4.5RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)6/チャンネル (最大) × 3チャンネル + クロック × 1チャンネル対応解像度PC : WU×GA 1920 × 1200 (100mまで利用可能) / HDTV :4K(60P) ,3D Full HD 1920 × 1080 (100mまで利用可能)HDMI規格HDMI2.0(ハイスピード)、インターネット対応