カテゴリ

  • 農業・園芸資材(7)
絞り込み
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「GA-QA020」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
蛇口分岐継手 ジョイント コネクター GAONA(ガオナ)蛇口分岐継手 ジョイント コネクターGAONA(ガオナ)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
◆蛇口を2つに分岐できるため、ホースを取付けたまま手を洗えるようになります。◆呼13の万能ホーム水栓・自在水栓の本体とパイプの間に取付けできます。(取付対応ネジ:W26山20)◆中央のレバーの操作で水出し方向を選べます。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
用途蛇口をホースとパイプの2つに分岐できるジョイントです。材質黄銅、ポリアセタール、ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
ワンタッチジョイント 手締め バンド GAONA(ガオナ)ワンタッチジョイント 手締め バンドGAONA(ガオナ)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
◆パイプに差込みバンドで固定するだけなので、取付けが簡単で水漏れの心配も少ないです。◆パイプは呼13の横水栓やパイプ外径15~20ミリの自在水栓などに取付けできます。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
用途首振り蛇口などにワンタッチでホースをつなぐための手締め式ジョイントです。材質ポリプロピレン、天然ゴム、黄銅、ステンレス使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
手元ストップ継手 ノズル交換 ワンタッチ ホース GAONA(ガオナ)手元ストップ継手 ノズル交換 ワンタッチ ホースGAONA(ガオナ)
1,598税込1,758
1個
10日以内出荷
◆コックで吐水・一時止水の操作ができます。◆先端ノズル交換時に蛇口の元栓ではなく手元で水を止めて交換できます。◆先止めできないノズルを交換する際に便利です。◆ホーセンドやネジ口金(ジョイント)をワンタッチでつなげることができます。◆ベランダ掃除や洗車、庭の水やり時などに色々なノズルを使う際にオススメです。◆両端のネジ口金とホーセンドを外すと、それぞれG3/4のオスネジ、メスネジになっています。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
用途散水ホースとノズルの間に取付けてノズル交換時に元栓を止めず交換できるようにするジョイントです。材質ポリプロピレン、ABS樹脂使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
止水コック付き分岐コネクター 分水用 GAONA(ガオナ)止水コック付き分岐コネクター 分水用GAONA(ガオナ)
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
◆分水コックで通水・止水の切替えができます。片側通水・同時通水が選べます。◆ホーセンドのついたホースをワンタッチで接続できます。◆厨房やガーデニング、工場など1つの蛇口から水を分岐して様々な用途に使用したい場所で便利です。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドやニップルとワンタッチで接続できます。◆別売りのホーセンドやニップルとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
用途蛇口から散水ホースを2方向に分水してつなぐための三又ジョイントです。材質ABS樹脂、ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.1~0.6使用温度(℃)1~40
止水コック付き分岐ニップル 分水用 GAONA(ガオナ)止水コック付き分岐ニップル 分水用GAONA(ガオナ)
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
◆分水コックで通水・止水の切替えができます。片側通水・同時通水が選べます。◆厨房やガーデニング、工場など1つの蛇口から水を分岐して様々な用途に使用したい場所で便利です。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りのホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
用途散水ホースを2方向に分水してつなぐための三又ジョイントです。材質ABS樹脂、ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.1~0.6使用温度(℃)1~40
途中ストップ継手 延長 一時止水 ワンタッチ 散水ホース GAONA(ガオナ)途中ストップ継手 延長 一時止水 ワンタッチ 散水ホースGAONA(ガオナ)
1,598税込1,758
1個
9日以内出荷
◆コックで吐水・一時止水の操作ができます。◆ホースの途中で水を止められるため、元栓(蛇口)まで止めに行く必要がありません。◆スプリンクラーなどの先止めできない機器を使用する際にオススメです。◆ホーセンドの取外しがワンタッチでできます。◆両端のネジ口金を外すと、それぞれG3/4のオスネジ、メスネジになっています。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
用途散水ホースを延長し、途中で一時止水できるようにするためのコックつきアダプターです。材質ポリプロピレン、ABS樹脂使用圧力(MPa)0.1~0.6使用温度(℃)1~40
ワンタッチパイプ ホース GAONA(ガオナ)ワンタッチパイプ ホースGAONA(ガオナ)
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
◆パイプを丸ごと交換できるので取付けが簡単で水漏れの心配も少ないです。◆呼13の万能ホーム水栓に取付けできます。(取付対応ネジ:W26山20)◆パイプまるごと取り換えるので、簡単に取付けができます。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
用途万能ホーム蛇口にワンタッチでホースをつなぐためのジョイントパイプです。材質ポリプロピレン、ポリアセタール、黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
散水・かん水資材カテゴリ