カテゴリ
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
「GA-QB014」の検索結果

散水ノズル おしゃれ アンティーク
GAONA(ガオナ)¥7,998税込¥8,7981個7日以内出荷◆日々のガーデニングをもっと楽しめるおしゃれなシャワーノズルです。◆色はレンガや石畳を使った空間に合うアンティークゴールドです。◆北欧風や和モダン、昭和レトロなどの雰囲気のお庭造りをしたい方にオススメです。◆レバーを握る力加減によって、直射と噴霧の調節ができます。◆レバー固定金具が付いているので、連続散水が可能です。◆接続部が回転するので、ホースがねじれません。◆内径11~15ミリ、外径16~20ミリの普通ホースに取付けできます。◆ホーセンドとシャワーノズルはワンタッチで接続できます。用途こだわりの庭園をおしゃれに演出するスプレーガンです。材質亜鉛使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40