カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
「GA-QD025」の検索結果

ホース(散水 内径15ミリ 耐候性 防藻 ブラウン)
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から5日以内出荷散水用ホースです。 耐候性に優れ、屋外の使用に適しています。 2層構造と補強材の使用により折れにくく、しなやかなホースです。 内側は黒色で藻が発生しにくくなっており、外側はブラウンで草木によくなじみます。用途散水用ホース寸法(内径×外径)(mm)15×20外径(mm)20使用圧力(MPa)0.05~0.6材質塩化ビニル樹脂色ブラウン使用温度(℃)1~40特性耐候