カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「GA-QD040」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホース ホーセンド付き (散水 内径15ミリ 耐候性 防藻 ブラウン) GAONA(ガオナ)ホース ホーセンド付き (散水 内径15ミリ 耐候性 防藻 ブラウン)GAONA(ガオナ)
4,498税込4,948
1セット
5日以内出荷から6日以内出荷
散水用ホースと、ホースをつなぐためのジョイント部品(ホーセンド)のセットです。 耐候性に優れ、屋外の使用に適しています。 ホーセンドを使うと、ネジ口金や万能口金にワンタッチで接続ができます。 2層構造と補強材の使用により折れにくく、しなやかなホースです。 ホースの内側は黒色で藻が発生しにくくなっており、外側はブラウンで草木によくなじみます。
用途散水用ホース寸法(内径×外径)(mm)15×20材質ホース:塩化ビニル樹脂、ホーセンド:ポリプロピレンブラウン使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
ホースカテゴリ