カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(3)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「GA-FW030」の検索結果

3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • これカモ 浄水カートリッジ ピュアラ用 (浄水フィルター 交換用) GAONA(ガオナ)

    これカモ 浄水カートリッジ ピュアラ用 (浄水フィルター 交換用)

    GAONA(ガオナ)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    7日以内出荷
    浄水シャワー(ピュアラ)の交換用カートリッジです。 塩素除去能力:約8000Lまでは水道水の塩素濃度1ppmを0.5ppm以下にろ過します。 1日8分(8L/分)使用の場合、カートリッジ1個あたり約4カ月になります。 GA-FA020、GA-FC027、GA-FH030、GA-FH031、GA-FH033、GA-FH034、GA-FH035、GA-FH036用
    材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60アズワン品番64-5156-48
  • これカモ シャワーヘッドとホースのセット 浄水 大型 (髪・肌にやさしい 塩素除去 節水 ホワイト) GAONA(ガオナ)

    これカモ シャワーヘッドとホースのセット 浄水 大型 (髪・肌にやさしい 塩素除去 節水 ホワイト)

    GAONA(ガオナ)
    ¥6,998税込¥7,698
    1セット
    9日以内出荷
    大型金属噴板の浄水シャワーヘッドです。 カートリッジの浄水機能により水道水中の残留塩素を分解し、髪や肌に優しい水に生まれ変わります。 交換用カートリッジはGA-FW030(1個入り)、GA-FW031(2個入り )を使用してください。 直径0.3mmの金属噴板の穴から飛び出す微細シャワーは、今までにないやさしい浴び心地を実現しています。 従来型シャワーヘッドと比べて約30%の節水効果(メーカー比)、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 安心・安全な日本製です。 アダプター付でほとんどのメーカーに取付可能。
    付属品アダプター4個材質シャワーヘッド:ABS樹脂、ステンレス、カートリッジ:ポリプロピレン、ホース:塩化ビニル樹脂、黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60ホース長さ(m)(シャワー)1.6アズワン品番64-5156-46
  • これカモ シャワーヘッドとホースのセット 浄水 大型 ストップ (髪・肌にやさしい 塩素除去 節水 ホワイト) GAONA(ガオナ)

    これカモ シャワーヘッドとホースのセット 浄水 大型 ストップ (髪・肌にやさしい 塩素除去 節水 ホワイト)

    GAONA(ガオナ)
    ¥8,498税込¥9,348
    1セット
    9日以内出荷
    大型金属噴板の浄水シャワーヘッドです。 カートリッジの浄水機能により水道水中の残留塩素を分解し、髪や肌に優しい水に生まれ変わります。 交換用カートリッジはGA-FW030(1個入り)、GA-FW031(2個入り )を使用してください。 直径0.3mmの金属噴板の穴から飛び出す微細シャワーは、今までにないやさしい浴び心地を実現しています。 従来型シャワーヘッドと比べて約35%の節水効果(メーカー比)、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 安心・安全な日本製です。 手元ストップボタンのON/OFFで止水できる手元止水機能付きで、さらに節水できます。(最大節水率48%) アダプター付でほとんどのメーカーに取付可能。 器具破損防止のため、完全に止水しません。 バランス釜・シングルレバー混合栓・逆流防止機構がない混合栓・樹脂製シャワーエルボの混合栓には使用できません
    付属品アダプター3個材質シャワーヘッド:ABS樹脂、ステンレス、カートリッジ:ポリプロピレン、ホース:塩化ビニル樹脂、黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60ホース長さ(m)(シャワー)1.6アズワン品番64-5156-47
水廻り部材カテゴリ