カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
「GA-KA024」の検索結果

これエエやん 高強度パッキン
GAONA(ガオナ)¥249税込¥2741個当日出荷から9日以内出荷フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。 締付けに対して非常に強く、高い締付けトルクを求められる場所に最適です。用途管用平行ネジ接続用の高強度ノンアスベストパッキンです。材質ノンアスベスト(VND629ET)厚さ(mm)2使用温度(℃)-20~100最高使用温度(℃)100