カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド

これエエやん 洗面ゴミ受け 原状回復
GAONA(ガオナ)¥1,798税込¥1,9781セット(10個)当日出荷マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。 洗面・手洗器での小物の流失や排水パイプの詰まりを予防します。 呼32(排水管外径32ミリ)の排水管が付いている洗面・手洗器の排水口に使用できます。 二段式なのでオーバーフローから流失した小物やゴミもキャッチしてくれます。 取っ手が付いているので、取外しが簡単です。 集合住宅などでの複数取替えに便利な10個入りです。用途洗面台の原状回復に最適な洗面・手洗器用の二段ストレーナーです。材質ポリアセタール使用温度範囲(℃)1~60
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら