カテゴリ
- 日用品(1)
絞り込み
ブランド
「GA-NC016」の検索結果

自動開閉式サニタリーボックス センサー ゴミ箱 非接触 防臭 静音 二重フタ 大容量 施設用
GAONA(ガオナ)¥23,980税込¥26,3781個9日以内出荷手をかざすだけでフタが開閉する、センサー式自動開閉サニタリーボックスです。使用後は約5秒で自動的にフタが閉まり、フタに触れずに衛生的にゴミを捨てることができます。静音設計のため、使用時の音が気になりにくく、周囲を気にせず使えます。二重フタ構造により、フタが開いても中身が見えにくく、プライバシーに配慮しています。約15Lの大容量タイプで、使用済み生理用品や介護用おむつなども余裕をもって捨てられます。フタの開口部が広く、男女問わず使いやすい設計のため、家庭用から施設用まで対応します。別売りの専用消臭剤(GA-NC002)と専用消臭ゴミ袋(GA-NC003)の併用で、気になるニオイをさらに抑えられます。電池式のため配線工事が不要で、設置場所を選ばず使用可能です。電池は別売りです。使用には単3形アルカリ電池4本が必要です。学校・オフィス・店舗・介護施設・ご家庭のトイレなど、女性が集まる空間におすすめです。用途触れずに捨てられて、見せない・におわせない!自動開閉式サニタリーボックス材質ABS樹脂、ポリプロピレン色ホワイト容量(L)15電源単3アルカリ電池4本(別売)
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら