カテゴリ
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
「GA-QA063」の検索結果

逆止弁つきネジ口金 逆流防止 ワンタッチ接続 散水栓 タケノコ 大きい蛇口 呼20 G3/4
GAONA(ガオナ)¥1,098税込¥1,2081個9日以内出荷◆呼20のカップリング付水栓や散水栓に取付けできます。(取付対応ネジ:G3/4)_x000D_。◆内臓されている逆止弁が散水ホースから給水管への逆流を防ぎます。_x000D_。◆マンションやアパート、ビルなどの植栽の散水栓によく使われています。_x000D_。◆地面に溶け込むブラウンカラーです。_x000D_。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。_x000D_。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。_x000D_。◆太ホース用ホーセンド(内径18×外径24~25ミリ):GA-QA080(樹脂)用途G3/4ネジの散水栓にホースをつなぐための逆止弁つきのジョイントです。材質ポリプロピレン、ポリアセタール(弁体)使用圧力0.05~0.6MPa使用温度1~40℃
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら