カテゴリ
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
「GA-QF064」の検索結果

ニップル ウォータースプレイパイプ用 接手 アダプター 潅水 水やり ホース ワンタッチ接続 茶色
GAONA(ガオナ)¥1,398税込¥1,5381個9日以内出荷◆ホースとウォータースプレイパイプをつなぐためのジョイント部品です。_x000D_。◆マカロニホースは小さい鉢やプランター園芸の散水に最適です。_x000D_。◆鉢やプランターの数が多く、水やりが面倒な方にオススメです。_x000D_。◆自動水やり器と一緒に使用することで、水やりの手間が解消され、外出時なども安心です。_x000D_。◆ホーセンド(GA-QA006)のついたホースとワンタッチで着脱できます。_x000D_。◆接続部(G3/4)を外すと、間に調圧弁(GA-QF031)を取付けることができます。_x000D_。◆ウォータースプレイパイプは別途GA-QF024(10m)、GA-QF025(25m)をお求めください。_x000D_。◆抜け防止用のバンドには別途GA-QC010をご使用ください。_x000D_。◆大がかりな工事が必要なく、簡単なDIYで日々の水やりを効率化し楽にできます。_x000D_。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすく目立たないブラウンカラー(茶色)です。用途プランターや花壇の水やりに便利なウォータースプレイパイプ用の接手です。材質ABS樹脂、ポリアセタール使用圧力0.05~0.2MPa使用温度1~40℃