カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
「GA-RA020」の検索結果

ガーデン水栓 庭 おしゃれ 蛇口 ホース接続 ワンタッチ コンパクト マットブラック モダン DIY
GAONA(ガオナ)¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷◆花型のハンドルが可愛らしい呼13の単水栓です。_x000D_。◆パイプ先端にはホーセンドのついたホースをワンタッチで接続できます。_x000D_。◆コンパクトなので、駐車場の端やお庭の隅など省スペースに取付けできます。_x000D_。◆シンプルなデザインが空間を引き締め、スタイリッシュで高級感のある雰囲気を演出します。_x000D_。◆モダンなお庭や和風の庭園などに合うマットブラックカラーです。_x000D_。◆お庭をおしゃれにアップグレードするインテリアとしても設置できる蛇口です。_x000D_。◆固定コマ仕様のため、一般地・寒冷地どちらにも使用できます。_x000D_。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。_x000D_。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)用途シックなお庭づくりにピッタリな屋外用マットブラック蛇口です。材質青銅使用圧力0.05~0.6MPa生産国日本使用温度1~40℃