カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
「GA-RE014」の検索結果

共用二口万能ホーム水栓 凍結防止つき カギ式 いたずら防止 屋外 散水 電源不要 寒波対策 呼13
GAONA(ガオナ)¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷◆電源不要で自動的に凍結を防止でき、屋外のガーデンシンクや立水栓柱との組合わせにオススメです。_x000D_。◆吐水口が2つあるので、水やり用ホースをつないだまま手洗いや園芸用品の手入れなど別の作業が同時にできます。_x000D_。◆付属の鍵でハンドルの開閉を行うため、いたずらや盗水を防止します。_x000D_。◆本体内温度が約2℃になると自動で少量の水を排出し、約6℃になると自動で止水します。_x000D_。◆SMA(形状記憶合金)バネが吐水・止水を繰り返すため、電池交換も電気工事も必要ありません。_x000D_。◆自動で吐水・止水を繰り返すことで、ムダな水の使用を抑え、節水につながります。_x000D_。◆数年に一度の大寒波が予想される地域で、水道修理費や断水などのトラブルを未然に防ぐ対策としてオススメです。用途ホースをつないだまま手洗いもできる!凍結防止機能つきの共用二口万能ホーム水栓
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら