カテゴリ

  • 農業機械(25)
  • パソコン/周辺機器(16)
  • 機構部品(6)
  • 家電(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 制御機器(4)
  • バイク部品(3)
  • 電気材料(2)
  • 安全用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「GB48」の検索結果

80件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カードリーダー USBハブ付き 48+5種メディア対応 [SD+MS+CF+XD] エレコムカードリーダー USBハブ付き 48+5種メディア対応 [SD+MS+CF+XD]エレコム(7件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
カードリーダとUSBハブが一緒になった!コンパクトに2つの機能を合わせ持ち、PC周りをスッキリと快適にする”USBハブ付き48+5メディア対応カードリーダ”。
用途USBハブ機能を搭載した48+5メディア対応のメモリカードリーダです。 3ポートUSB2.0ハブ機能を搭載し、マウス、USBメモリなどのUSB機器を3台まで接続可能です。 大容量の次世代SDメモリーカード規格のSDXCメモリーカード(64GB)にも対応しています。 アダプタを使用せずに48種類の多彩なメディアを読み書き可能で、アダプタを使用すればさらに5種類のメディアを読み書きできます。 SDメモリーカードシリーズ、メモリースティックシリーズ、マルチメディアカードシリーズ(MMCmicroを除く)などの主要なメディアに対応しています。 携帯電話の多くに採用されているmicroSDメモリーカードなどの小型メディアも、アダプタなしでそのまま挿し込み可能です。 SDHCメモリーカードやPRO HIGH SPEED SDメモリーカード、メモリースティックPRO(ハイスピード)など高速版のメディアに対応していますので、大容量データも素早く移動・コピーすることができます。 メモリースティックPRO-HG Duoの8bit高速データ転送にも対応しています。 メディアへのアクセス状態が分かるアクセスランプを装備しています。付属品取扱説明書質量(g)約60
コンパクトデジタルカメラ aiwa cam DCB aiwa(アイワ)コンパクトデジタルカメラ aiwa cam DCBaiwa(アイワ)
13,980税込15,378
1台
当日出荷から翌日出荷
仕様●動画形式:AVI●動画撮影モード:通常撮影、動作検知撮影、タイムラプス撮影、インターバル撮影、スローモーション撮影●動画解像度:4K(3840×2160)10fps /2.7K(2688×1520)15fps /Full-HD(1920×1080)30fps /HD(1280×720)30fps /VGA(640×480)30fps●動画連続撮影時間:約1時間※連続撮影した場合、4GBごとに1ファイルが保存されます。●手ブレ補正:○(写真撮影時)●画像形式:JPG●静止画撮影モード:通常撮影、連写撮影、セルフタイマー撮影●静止画解像度:48M(補間 8000×6000)/44M(補間 7600×5800)/36M(補間 7936×4480)/24M(補間 5600×4200)/20M(補間 5200×3900)/16M(補間 4608×3456)/12M(4000×3000)/10M(3648×2736)/7M Wide(3648×2048)/5M(2592×1944)/3M(2048×1536)/2M Wide(1920×1080)質量(g)約132(電池含む)電源リチウム充電池(700mAh/3.7V)充電時間 : 約2~3時間 ※使用状況や環境により変化する場合があります。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約102×約24.5×約62.4レンズF2.2、f=3.37mmその他の機能自撮り撮影、4倍デジタルズーム、自動電源オフ、多言語対応メニュー、PCカメラディスプレイ2.8インチIPS液晶、640×480ピクセルインターフェイスUSB type-C端子 (充電、データ通信、PCカメラ)・microSDカードスロットイメージセンサー1300万画素 CMOSセンサー対応SDカードmicroSDカード(128GBまで)
ステンレスマグ用 キャップパッキン 象印マホービンステンレスマグ用 キャップパッキン象印マホービン(16件のレビュー)
149税込164特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ステンレスマグ用の専用部品です。
USB4 PD3.1 Type-C to C ケーブル(240W出力/40Gbps/1.0m)ブラック アドテックUSB4 PD3.1 Type-C to C ケーブル(240W出力/40Gbps/1.0m)ブラックアドテック
1,698税込1,868
1個
当日出荷
5カラーバリエーション:パステルカラーや鮮やかな赤色などUSB4 Gen3仕様の高性能ケーブルです。iPhone15で映像出力も対応しスマホやPD充電器と色合わせでご使用いただけます。240W給電 USB Type-Cケーブル:PD3.1に準拠した最大240W/48V/5A対応し、高速転送USB4 Gen3 40Gbpsにも対応します。eMarker を搭載することにより、接続機種とPD充電器を適正電圧を感知した安定した充電を実現。高耐久性ケーブル:アルミボディにニッケルメッキコネクタを採用したナイロン編組の丈夫な高品位ケーブルです。さらにグラフェンシールドを内部に採用し引っ張り強度に強く、高い耐久性はもちろん、耐熱、耐寒を備えつつ柔軟性を実現しております。8K60Hz出力対応:DP Alt Mode(オルタネートモード)対応機器と接続することにより 8K(7680 x 4320/60Hz)/4K(3840 x 2160/60Hz)/Full-HD(1920x1080/60Hz)出力対応。対応したパソコンやスマホ、Switchなどで使用可能です。
ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状USB Type-Cオス - USB Type-CオスUSBタイプUSB4 Gen3ケーブル種類耐久性転送速度(Gbps)40適合用途データ転送用・充電用
ねじ簡易検査ツール 二連式 SIT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ねじ簡易検査ツール 二連式 SITYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
21,980税込24,178
1本
当日出荷から6日以内出荷
SITDは 「通りねじ部」 と 「止りねじ部」 が一体化した形状になっていることで、 プラグゲージによる通り (GP) 止り (NP/WP) の2回検査に対して、連続した1回の検査で完了することができる検査ツールです。 SITDはねじ締め機に装着して使用します。 小径細目ピッチ等挿入し難いねじ検査でも、 ステップねじの採用によりスムーズな測定が可能です。 めねじ内部の小さな異物を除去しながら正確な検査を行うため、 ねじ部にサライ用の溝をつけています。
関連資料(4.1MB)
ステンレスマグ用 飲み口セット 象印マホービンステンレスマグ用 飲み口セット象印マホービン(1件のレビュー)
199税込219特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
ステンレスマグ用の専用部品です。
品名ステンレスマグ用 飲み口セット
ソフトウェアエンコード対応 USB2.0用 ビデオキャプチャー BUFFALO(バッファロー)ソフトウェアエンコード対応 USB2.0用 ビデオキャプチャーBUFFALO(バッファロー)
5,598税込6,158
1台
当日出荷
【特集】「ビデオ救出大作戦」 思い出のビデオテープの映像をパソコンに取り込める デジタル化したデータをテレビで見る 「モニターモード」搭載 取り付け・インストールが簡単 充実の「キャプチャー機能」 自在に楽しめる多彩な「編集」 DVD-Video作成とスマートフォン・PSP(R)用ファイル作成
付属品AVケーブル、USB延長ケーブル(50cm)、ユーティリティーCD(ドライバー、「VHS to DVD 4.0 SE」)質量(g)約15対応機種パソコン:USB2.0端子搭載のWindowsパソコン対応OS:Windows 10(64ビット/32ビット)、8.1(64ビット/32ビット)、8(64ビット/32ビット)、7(64ビット/32ビット)、Vista(64ビット/32ビット)、XP(SP3以降)動作環境:CPU:Intel Pentium4 2.4GHzまたは同等以上メモリー:512MB以上ハードディスク:1GB以上の空き容量(アプリケーションインストール用)※録画する場合は録画データの保存用に別途空き容量が必要です。グラフィックボード:解像度1024×768以上、DirectX9.0c以上をサポートサウンド:48KHzステレオ再生およびDirect SoundCD-ROMドライブ:アプリケーションインストールに必要外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19×79×14使用電源USBバスパワー駆動最大消費電力(W)1インターフェースUSB2.0動作環境温度:0~40℃湿度:20~85%動作電圧5V外部入力RCAピンジャック×1ミニDIN4ピン×1RCAピンジャック×2(Lチャンネル:白/Rチャンネル:赤)音声圧縮形式MPEG1 レイヤー3、AAC、WMAアズワン品番64-3780-34
ステンレスボトル用 弁パッキン 象印マホービンステンレスボトル用 弁パッキン象印マホービン(7件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
ステンレスボトル用の専用部品です。
適合本体SLGG18(BD)、SLXCE20(HG)、SLXD20(BA)、SMEB20(AB)、SMEB20(BV)、SMEB20(DA)、SMEB20(PJ)、SMEB30(AB)、SMEB30(BV)、SMEB30(DA)、SMEB30(PJ)、SMEB30HS(AB)、SMEC20(GC)、SMEC20(PZ)、SMEC20(VC)、SMEC30(GC)、SMEC30(PZ)、SMEC30(VC)、SMJB36(AJ)、SMJB36(BF)、SMJB36(BN)、SMJB36(PU)、SMJB36(RM)、SMJB36A(GU)、SMJB36A(VP)、SMJB36AZ(AE)、SMJB36AZ(XA)、SMJB36AZ(YA)、SMJB36IY(AN)、SMJB36IY(CW)、SMJB36IY(GB)、SMJB36IY(PC)、SMJB36IY(PY)、SMJB36IY(TT)、SMJB36IY(WS)、SMJB36IY(YN)、SMJB36UIF(AB)、SMJB36UIF(SA)、SMJB36W(AM)、SMJB36W(GR)、SMJB36W(PV)、SMJB48(AJ)、SMJB48(BF)、SMJB48(BN)、SMJB48(PU)、SMJB48(RM)、SMJB48A(GU)、SMJB48A(VP)、SMJB48AZ(AE)、SMJB48AZ(XA)、SMJB48AZ(YA)、SMJB48IY(AN)、SMJB48IY(CW)、SMJB48IY(GB)、SMJB48IY(PC)、SMJB48IY(PY)、SMJB48IY(TT)、SMJB48IY(WS)、SMJB48IY(YN)、SMJB48TE(AA)、SMJB48UIF(AB)、SMJB48UIF(SA)、SMJB48W(AM)、SMJB48W(GR)、SMJB48W(PV)、SMJC36(AX)、SMJC36(PG)、SMJC36(TM)、SMJC36A(BA)、SMJC36A(PA)、SMJC48(AX)、SMJC48(PG)、SMJC48(TM)、SMJC48A(BA)、SMJC48A(PA)、SMJC48U(GR)、SMJC48U(PG)、SMJD36(BA)、SMJD36(NL)、SMJD36(PA)、SMJD48(BA)、SMJD48(NL)、SMJD48(PA)、SMJHE36(BA)、SMJHE36(PR)、SMJHE36(XA)、SMJHE48(BA)、SMJHE48(XA)、SMJTE34(AD)、SMJTE34(PX)、SMJTE46(AD)、SMJTE46(PX)、SMJY36CJ(ZC)、SMJY36CJ(ZD)、SWFBE75(XA)、SWFBE75(YP)、SWFCE75(AB)、SWFCE75(PJ)、SWFCE75(PS)、SWFCE75(XA)、SWFCE75(YP)、SWGA26(DC)、SWGA26(GF)、SWGA26(TR)、SWGA36(DC)、SWGA36(GF)、SWGA36(TR)、SWGB26(DA)、SWGB26(PV)、SWGB26(VD)、SWGB26X(RC)、SWGB26X(TD)、SWGB36(DA)、SWGB36(PV)、SWGB36(VD)、SWGC26(RA)、SWGC26(TA)、SWGC36(RA)、SWGC36(TA)、SWHA45(RM)、SWHA45(XA)、SWHA55(RM)、SWHA55(XA)、SWHAE45(RM)、SWHAE45(XA)、SWHAE55(RM)、SWHAE55(XA)、SWHB45(NL)、SWHB45(VD)、SWHB55(NL)、SWHB55(VD)、SWSA26(GA)、SWSA26(PA)
ステンレスマグ用 飲み口パッキン 象印マホービンステンレスマグ用 飲み口パッキン象印マホービン(2件のレビュー)
119税込131特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ステンレスマグ用の専用部品です。
ステンレスマグ用 せんパッキン 象印マホービンステンレスマグ用 せんパッキン象印マホービン(16件のレビュー)
119税込131特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
ステンレスマグ用の専用部品です。
タイマ用パネルカバー omron(オムロン)タイマ用パネルカバーomron(オムロン)
339税込373
1個
当日出荷から9日以内出荷
MP3プレーヤー グリーンハウスMP3プレーヤーグリーンハウス
5,998税込6,598
1台
6日以内出荷
単4×1本で約21.5時間再生!乾電池対応デジタルオーディオプレーヤー充電いらず!乾電池対応のデジタルオーディオプレーヤー単4形乾電池1本で約21.5時間の音楽再生16GBメモリー内蔵で約4000曲保存可能録音可能なFMラジオ機能搭載AMラジオをFMで聴けるワイドFM(FM補完放送)対応便利なボイスレコーダー機能搭載(最長72時間)多彩なイコライザ機能とプレイモードを搭載USB端子搭載でパソコンに直接挿せる
仕様●対応ファイル形式:MP3/WAV ※WAVファイルの再生は録音データのみ対応●対応乾電池:単4形アルカリ乾電池×1本 ※充電式電池(ニッケル水素電池)には対応しておりません。●搭載端子:ヘッドホン出力端子(ステレオミニ)×1 / USB端子×1●録音ファイル形式:WAV(PCM)●録音時間(内蔵メモリー16GB):約24時間(1536kbps) / 約36時間(1024kbps) / 約48時間(768kbps) / 約72時間(512kbps)付属品専用イヤホン、取扱説明書、保証書※乾電池は付属しておりません。質量(g)約22外形寸法(mm)W90×D27×H20※突起箇所を含む対応OSWindows 11、10、8.1周波数特性音声:20Hz~20KHzメモリー容量内蔵:16GB※容量の一部はシステムで使用されます。ディスプレイ1型モノクロ液晶保証期間1年間受信周波数FMラジオ:76MHz~108MHz出力(mW)ヘッドホン:最大8.7動作湿度(%)20~80画素数ディスプレイ:128×64インピーダンス(Ω)ヘッドホン:32動作温度範囲(℃)0~40再生時間(時間)(乾電池)約21.5USB規格USB2.0(High Speed)
絶縁ゴムブッシング JAPPY絶縁ゴムブッシングJAPPY(1件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷から翌日出荷
金属製ボックスにケーブルを挿入する際、ケーブルの被服保護などにご使用いただけます 熱可塑性エラストマー(トレックスプレーン(TM)製) RoHS対応 BOX等に空けた丸穴エッジ部分より、ケーブルを確実に保護します
ねじ簡易検査ツール SIT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ねじ簡易検査ツール SITYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
5,698税込6,268
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
「通り用」には青色を「止り用」には赤色のカラーリングを採用し、 識別と保管を容易にしました。 高級素材 (HSS) を採用し寿命が格段に伸びました。 ねじ部先端に 「ステップねじ」 を採用し、 検査作業の負担軽減となり作業効率がアップしました。 SIT 「通り用」の先端は、 ねじ山全体が徐々に大きくなることでめねじに入り込み易く、 細かいねじピッチの検査時には特に効果を発揮します。
関連資料(4.1MB)
ASUS NUC 第14世代インテル Core Ultra プロセッサー搭載 Proキット ASUS(エイスース)ASUS NUC 第14世代インテル Core Ultra プロセッサー搭載 ProキットASUS(エイスース)
119,800税込131,780
1台
5日以内出荷から72日以内出荷
パフォーマンス:比較可能なミニPCの中でクラス最高のパフォーマンスを提供AI対応: インテル Core Ultraプロセッサの3つのAIエンジンの能力を活用し、高いスループット、低電力消費、高速レスポンスを実現Wi-Fiセンシング:Wi-Fiセンシング機能を活用し、電力消費を抑えながら即時の可用性を提供ワイヤレス接続:認定Bluetoothドングルフリーのエクスペリエンス向けシームレスなコネクティビティを提供カスタマイズ可能:ツールレスのシャーシアクセス設計により、アップグレードが容易、安全、迅速に
付属品ACアダプター、チラシ、保証書、VESAマウント質量(kg)PCのみ:0.61、(Unit: gift box + accessory + device)1.51電源120W電源アダプターOSWindows 11RoHS指令(10物質対応)対応Wi-Fiインテル Wi-Fi 6E AX211、2x2、Bluetooth 5.3(BTバージョンはOSのサポート状況により異なります)ストレージ1 x M.2 2280 PCIe Gen4x4 NVMe SSDスロット対応1x M.2 2242 PCIe x4 NVMe SSDスロットサポート1x SATA 2.5inスロット(SSD/HDDサポート)オーディオインテル GPUポートを介したディスプレイオーディオLAN2.5Gイーサネット、10/100/1000/2500 Mbps
ゼロプレッシャーICソケット 48ピン 600MIL GB[制御機器]ゼロプレッシャーICソケット 48ピン 600MILGB[制御機器]
959税込1,055
1個
5日以内出荷
600milサイズパッケージIC対応のゼロプレッシャーソケットです。 48ピン
モリブデンコート&スーパーグラファイト BUYLONGモリブデンコート&スーパーグラファイトBUYLONG(4件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷から4日以内出荷
モリブデンコートを施した高品質ラバーを採用。摩擦抵抗が大幅に減少し、ビビリをなくし、スムーズな拭き取りを実現しました。 ガラス表面のコーティング皮膜上でも皮膜にダメージを与えず、撥水効果を長期間持続させることができます。
商品タイプグラファイト
SecuSTATION 光学ズームパンチルト防犯カメラ 【セキュガードDズーム】 SecuSTATIONSecuSTATION 光学ズームパンチルト防犯カメラ 【セキュガードDズーム】SecuSTATION
18,980税込20,878
1台
6日以内出荷
遠くも鮮明に映す光学ズームに対応した防犯カメラです
用途APモード搭載でネット環境がなくてもスマートフォンから映像確認や設定が可能なカメラです。仕様クラウドサービス:対応(有料)※ご契約いただかなくてもカメラをご使用いただけます。寸法(mm)126 x 140 x 105質量(g)354首振角度(°)パンチルト角度:水平 355、垂直 90機能暗視撮影:搭載(赤外線モノクロ撮影/防犯灯フルカラー撮影/赤外線&防犯灯スマート撮影)、警報音:搭載、防犯灯機能搭載:夜間フルカラー端末視聴:スマートフォン/PC解像度HD画質 2560×1440440 / SD画質 1280×720防塵防水性能IP66撮影距離(m)約3-∞、暗視:最大約20動作温度(℃)-10~+50動作湿度(%)30~80未満 (結露無きこと)マイク/スピーカー内蔵:双方向会話対応画素数400万画素警報機能通知:人/動体供給電源DC12V 1Aフレームレート15FPSアプリケーションSC-View(スマホ)/ EseeCloud(PC)画角水平:89° 垂直:48° 対角:100°アスペクト比16:9映像化方式H.264/H.265Wi-FiIEEE 802.11 b/g/a/n/ac/ax(2.4GHz帯/5GHz帯)Wifi6対応録画方式検知録画/常時録画ストレージmicroSDカード最大128GB
ドットプリンタ用帳票 納品書 ヒサゴドットプリンタ用帳票 納品書ヒサゴ(3件のレビュー)
8,798税込9,678
1箱(250セット)ほか
当日出荷から4日以内出荷
長形3号窓付き封筒にぴったり入ります。 物品受領書には、受領印欄に文字が複写されません。
適合プリンタドットプリンタ種別納品書サイズ長形3号刷色青緑ミシン目あり
クリアーテールレンズSET KITACOクリアーテールレンズSETKITACO(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット
翌々日出荷
ノーマルのレンズを交換する、お手軽なドレスアップパーツです。 レンズタイプにより、レンズに応じたバルブも一式付属しています。
ドットプリンタ用帳票 請求書(品名別) ヒサゴドットプリンタ用帳票 請求書(品名別)ヒサゴ(4件のレビュー)
8,498税込9,348
1箱(200セット)ほか
当日出荷から4日以内出荷
2つ折りにすると長形3号窓つき封筒にぴったり入ります。
適合プリンタドットプリンタ種別請求書(品名別)サイズ(inch)9_1/2"×9"刷色青緑サイズ(mm)241×229ミシン目切り離し後のサイズ(mm)224×229(8_8/10"×9")
ASUS NUC 第14世代インテル Core Ultra プロセッサー搭載 Proキット ASUS(エイスース)ASUS NUC 第14世代インテル Core Ultra プロセッサー搭載 ProキットASUS(エイスース)(2件のレビュー)
169,800税込186,780
1台
5日以内出荷から78日以内出荷
パフォーマンス:比較可能なミニPCの中でクラス最高のパフォーマンスを提供AI対応: インテル Core Ultraプロセッサの3つのAIエンジンの能力を活用し、高いスループット、低電力消費、高速レスポンスを実現Wi-Fiセンシング:Wi-Fiセンシング機能を活用し、電力消費を抑えながら即時の可用性を提供ワイヤレス接続:認定Bluetoothドングルフリーのエクスペリエンス向けシームレスなコネクティビティを提供カスタマイズ可能:ツールレスのシャーシアクセス設計により、アップグレードが容易、安全、迅速に
付属品ACアダプター、チラシ、保証書、VESAマウント質量(kg)PCのみ:0.504、(Unit: gift box + accessory + device)1.38電源120W電源アダプターOSWindows 11RoHS指令(10物質対応)対応Wi-Fiインテル Wi-Fi 6E AX211、2x2、Bluetooth 5.3(BTバージョンはOSのサポートにより異なります)ストレージ1 x M.2 2280 PCIe Gen4x4 NVMe SSDスロット対応1x M.2 2242 PCIe x4 NVMe SSDスロット対応オーディオインテル GPUポートを介したディスプレイオーディオLAN2.5Gイーサネット、10/100/1000/2500 Mbps
Jetson Xavier NXモジュール 16GB NVIDIA(エヌビディア)Jetson Xavier NXモジュール 16GBNVIDIA(エヌビディア)
159,800税込175,780
1個
5日以内出荷
コンパクトでパワフルな組み込み機器用のAI演算モジュール Jetson Xavier NXは、21TOPSの演算能力により、エッジデバイスにスーパーコンピュータ並みのパフォーマンスを提供します。最新のニューラルネットワークを並列で実行したり、複数の高解像度センサーから得たデータをリアルタイムで処理できます。Jetson Xavier NXはあるゆるAIフレームワークをサポートしており、様々な運用環境ですぐに使用することができます。 384基のNVIDIA CUDAコア、48基のTensorコア、6基のCarmel ARM CPU、2基のNVIDIA Deep Learning Accelerator(NVDLA)エンジンによるパフォーマンスが得られます。59.7GB/秒を超えるメモリ帯域幅、ビデオエンコード/デコードと組み合わせたこれらの特徴により、Jetson Xavier NXは複数のモダンニューラルネットワークを並列実行し、複数のセンサーからの高解像度データを同時処理できる、優れたプラットフォームとなっています。 ・Jetson Nanoと同じ70mm×45mmの超小型サイズ ・パワフルな21TOPSのAIパフォーマンス ・複数の電力モードに対応 ・低電力モードでは消費電力はわずか10W ・クリティカルな組み込みアプリケーションに最適
その他【GPU】48基のTensorコア搭載、384コア NVIDIA Volta GPU、【PCIe】1 ×1(PCIe Gen3) + 1 ×4(PCIe Gen4)、合計144GT/秒、【ビデオ エンコード】2× 4K60 | 4× 4K30 | 10× 1080p60 | 22× 1080p30(H.265)、2× 4K60 | 4× 4K30 | 10× 1080p60 | 20× 1080p30(H.264)、2× 8K30 | 6× 4K60 | 12× 4K30 | 22× 1080p60 | 44× 1080p30(H.265)、2× 4K60 | 6× 4K30 | 10× 1080p60 | 22× 1080p30(H.264)、【DLアクセラレータ】NVDLAエンジン ×2性能【AI】21TOPS消費電力(W)10 | 15 | 20メモリー16GB 128ビット LPDDR4× 59.7GB/秒ディスプレイマルチモード DP1.4/eDP1.4/HDMI2.0使用CPU6コア NVIDIA Carmel ARMv8.2 64ビットCPU、6MB L2 + 4MB L3カメラ仕様【CSIカメラ】最大6台のカメラ(仮想チャネル経由で24台)、14レーン(3×4または6×2)MIPICSI-2、D-PHY1.2(最大30Gbps)ストレージ16GB eMMC 5.1
一体成型トリムシールTSG-Aシリーズ メーターカット品 材質耐油TPE 岩田製作所一体成型トリムシールTSG-Aシリーズ メーターカット品 材質耐油TPE岩田製作所(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(1本)
翌々日出荷から3日以内出荷
耐油性に優れチューブが剥がれにくい一体成型タイプ
用途工作機械、扉部のクッション材に材質(本体)耐油TPE(熱可塑性エラストマー)材質(芯金)アルミ(A5052)RoHS指令(10物質対応)対応模様無地
ドキュメントスキャナ brother(ブラザー)ドキュメントスキャナbrother(ブラザー)
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷
直感的に使えるタッチパネル液晶搭載、無線LAN対応のコンパクトスキャナー。
仕様●カラー階調:(入力)48ビット、(出力)24ビット●グレースケール:256階調●ドライバー:TWAIN/WIA●フラッシュメモリー対応仕様:USBフラッシュメモリー:最大128GB●光学解像度/ソフトウェア補間解像度:最大600×600dpi/最大1200×1200dpi●原稿搭載枚数:20枚●原稿用紙:【種類】普通紙、再生紙、はがき、名刺、プラスチックカード【サイズ】(幅)50.8~215.9mm(長さ)70~355.6mm【厚さ】(標準紙)0.08~0.14mm(プラスチックカード)最大1.24mm(エンボス加工可)●液晶:2.8型TFTカラータッチパネル●添付ソフト:【ファイル整理・閲覧・OCR】NuancePaperPort14SE【名刺管理】Presto! BizCard【PDF編集】Kofax Power PDF【画像編集】Presto! lmageFolio●無線LAN接続方法:【Wi-Fi Direct(Wireless Direct)】●読取モード:片面/両面、カラー、グレー、モノクロ、自動付属品USBケーブルType-C-Type-C(1.0m)、かんたん設置ガイド、保証書※ユーザーズガイドは同梱されておりません。ブラザーサポートページ【新しいウィンドウ】をご覧ください。質量(kg)約1.42電源USBバスパワー/100V AC 50/60Hzエコマーク認定認定対応OSWindows 11、10/macOS v11.x ~消費電力【動作時】USBバスパワー接続時:約10W、ACアダプター接続時:約12W【スリープ時】USBバスパワー接続時:約1.1W、ACアダプター接続時:約1.5W外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)横288×101×85動作環境温度5~35℃/湿度20~80%読み取り速度【カラー150dpi】片面約30枚/分 (両面約60面/分)【カラー200dpi】片面約30枚/分 (両面約60面/分)【カラー300dpi】片面約30枚/分 (両面約60面/分)【カラー600dpi】片面約7枚/分 (両面約14面/分)【モノクロ150dpi】片面約30/分 (両面約60面/分)【モノクロ200dpi】片面約30枚/分 (両面約60面/分)【モノクロ300dpi】片面約30枚/分 (両面約60面/分)【モノクロ600dpi】片面約7枚/分 (両面約14面/分)インターフェイス【USB】USB 3.2 Gen 1【無線LAN】IEEE802.11 b/g/n、周波数帯:2.4GHzRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合読取方式自動給紙方式(ADF)/両面同時読み取り(Dual CIS)エコマーク認定番号23 155 036
USB4 PD3.1 Type-C to C ケーブル(240W出力/40Gbps/1.0m)ホワイト アドテックUSB4 PD3.1 Type-C to C ケーブル(240W出力/40Gbps/1.0m)ホワイトアドテック
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
5カラーバリエーション:パステルカラーや鮮やかな赤色などUSB4 Gen3仕様の高性能ケーブルです。iPhone15で映像出力も対応しスマホやPD充電器と色合わせでご使用いただけます。240W給電 USB Type-Cケーブル:PD3.1に準拠した最大240W/48V/5A対応し、高速転送USB4 Gen3 40Gbpsにも対応します。eMarker を搭載することにより、接続機種とPD充電器を適正電圧を感知した安定した充電を実現。高耐久性ケーブル:アルミボディにニッケルメッキコネクタを採用したナイロン編組の丈夫な高品位ケーブルです。さらにグラフェンシールドを内部に採用し引っ張り強度に強く、高い耐久性はもちろん、耐熱、耐寒を備えつつ柔軟性を実現しております。8K60Hz出力対応:DP Alt Mode(オルタネートモード)対応機器と接続することにより 8K(7680 x 4320/60Hz)/4K(3840 x 2160/60Hz)/Full-HD(1920x1080/60Hz)出力対応。対応したパソコンやスマホ、Switchなどで使用可能です。
ホワイトケーブル長(m)1コネクタ形状USB Type-Cオス - USB Type-CオスUSBタイプUSB4 Gen3ケーブル種類耐久性転送速度(Gbps)40適合用途データ転送用・充電用
A4ノートパソコン Windows11 無期限保証R∞PC【Office搭載】 ノーブランドA4ノートパソコン Windows11 無期限保証R∞PC【Office搭載】ノーブランド
66,980税込73,678
1台
6日以内出荷
R∞PC (アールピーシー) とは 国内NO.1のリユースパソコン生産実績をもつリングロー株式会社が発売する、無期限保証のついた中古パソコン、それが「R∞PC(アールピーシー)」です。 中古パソコンはこれまで「保証なし」「サポートなし」が当たり前でしたが、R∞PCは、無期限の保証とサポートが付属した革新的な商品です。 飲み物をこぼしてしまった等、いかなる事故での故障にも対応します。 無くしてはいけない煩わしい保証書や、無償修理の制限は設けておりません。
仕様ドライブ/テンキー:不問液晶サイズ15.6使用CPUCorei5(8世代)OSWindows11Professionalカメラ仕様不問無線LANあり
リニアPCMレコーダー TASCAM(タスカム)リニアPCMレコーダーTASCAM(タスカム)
65,980税込72,578
1台
13日以内出荷
32ビットフロート録音8トラックハンドヘルドレコーダー32ビットフロート録音対応のポータブルレコーダー『Portacapture X8』はフィールドレコーディングや映像制作、マルチトラックからワンテイクの楽曲制作など、様々にシーンにおいて低ノイズでクリアな録音をサポートします。搭載されているカラータッチパネルとアプリランチャーシステムにより直感的な操作が可能。32ビットフロート録音では、大音量での音割れの心配が無く、小さな音声も解像度の高い音質で収録できます。※Bluetooth(R)アダプター『AK-BT2』は対応しておりません。
仕様●マイク入力:[アンバランス]【アナログオーディオ入力定格】【入力端子1-2(プラグインパワー対応)】コネクター:3.5mm (1/8") TRSミニジャック、最大入力レベル:+1dBV、最小入力レベル:-69.3dBV、入力インピーダンス:85kΩ以上●マイク入力:[バランス]【アナログオーディオ入力定格】【入力端子 3-6(「MIC」設定時)】コネクター:XLR-3-31 相当(1: GND、2: HOT、3: COLD)、6.3mm(1/4")TRS標準ジャック(Tip: HOT、Ring: COLD、Sleeve: GND)注) XLRのみファンタム電源対応、最大入力レベル:+2dBu、最小入力レベル:-75dBu、入力インピーダンス:2.2kΩ以上、【入力端子 3-6(「LINE」設定時)】コネクター:XLR-3-31 相当(1:GND、2:HOT、3:COLD)、6.3mm (1/4") TRS標準ジャック、規定入力レベル:+4dBu (GAIN 設定最小)、最大入力レベル:+24dBu、最小入力レベル:-53dBu、入力インピーダンス:9kΩ以上●ライン入力:[アンバランス]【アナログオーディオ入力定格】【EXT IN 端子】コネクター:3.5mm (1/8") ステレオミニジャック、規定入力レベル:-10dBV (GAIN 設定最小)、最大入力レベル:+10dBV、最小入力レベル:-48dBV、入力インピーダンス:8.5kΩ以上●ライン出力(アンバランス)LINEOUT端子:【アナログオーディオ出力定格】コネクター:3.5mm (1/8") ステレオミニジャック、規定出力レベル:-14dBV、最大出力レベル:+6dBV、出力インピーダンス:200Ω●内蔵スピーカー:0.4W(モノラル)●録音再生フォーマット:WAV (BWF):44.1k/48k/96k/192kHz、16/24bit、32-bit float、MP3:44.1k/48kHz、128k/192k/256k/320kbpsセット内容本体×1、付属マイクユニット×2、取扱説明書(保証書付き)×1、単3形アルカリ電池×4、TASCAM ID 登録ガイド質量(g)472 / 381 (電池を含む / 電池を含まず)消費電力(W)7.5(最大時)電源単3形電池 4本 (アルカリ乾電池、ニッケル水素電池またはリチウム乾電池)、パソコンからのUSBバスパワー、専用AC アダプター (TASCAM PS-P520U、別売)チャンネル数入力チャンネル数:6チャンネル、録音トラック数:8トラック (6トラック、ステレオミックス)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)83 × 205.6 × 41.5 (突起を含む)接続端子【コントロール入出力定格】Bluetooth(R)アダプター (AK-BT1) 専用動作温度(℃)0~40出力端子[ヘッドホン]【アナログオーディオ出力定格】コネクター:3.5mm (1/8") ステレオミニジャック、最大出力:45mW + 45mW(THD + N 0.1%以下、32Ω負荷時)、推奨インピーダンス:16Ω ~ 400Ω記録メディアmicroSD (64MB~2GB)、microSDHC (4GB~32GB) 、microSDXC (48GB~512GB)USB【コントロール入出力定格】コネクター:Type-C、フォーマット:USB2.0 HIGH SPEED マスストレージクラス
USB充電式MP3プレーヤー グリーンハウスUSB充電式MP3プレーヤーグリーンハウス
5,298税込5,828
1個
7日以内出荷
シンプルながら多機能なデジタルオーディオプレーヤーです。直接挿せるUSB充電式で約16.5時間の連続再生が可能。内蔵16GBメモリーに加え、microSD/microSDHC(最大32GB)にも対応しており、約4000曲の保存が可能です。録音可能なFMラジオ機能や、AMラジオをFMで聴けるワイドFMにも対応。さらに、最長73時間録音できるボイスレコーダー機能も搭載しており、会議や講義の記録にも便利です。多彩なイコライザと再生モードで、好みに合わせた音楽体験が楽しめます。
仕様対応ファイル形式:MP3/WAV ※WAVファイルの再生は録音データのみ対応、録音ファイル形式:WAV(リニアPCM)付属品専用イヤホン(約110cm)、取扱説明書、保証書質量(g)約23対応OSWindows11、10、8.1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×27×13バッテリーリチウムイオンバッテリメモリー容量内蔵:16GB ※容量の一部はシステムで使用されます。ディスプレイ1インチモノクロ液晶バッテリー容量(Ah)180保証期間1年間外部メモリーmicroSD/microSDHC(最大32GB)充電時間(時間)(バッテリ)約4接続端子ヘッドホン出力端子(ステレオミニ)×1 / USB端子×1、microSDカードスロット×1画素数ディスプレイ:128×64ピクセル録音時間(時間)【内蔵メモリー 16GB】約24(1536kbps) / 約36(1024kbps) / 約48(768kbps) / 約73(512kbps)再生時間(時間)(バッテリ)約16.5
一体成型トリムシールTSG-Cシリーズ メーターカット品 材質耐油TPE 岩田製作所一体成型トリムシールTSG-Cシリーズ メーターカット品 材質耐油TPE岩田製作所(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(1本)
当日出荷から3日以内出荷
耐油性に優れチューブが剥がれにくい一体成型タイプ
用途工作機械、扉部のクッション材に材質(本体)耐油TPE(熱可塑性エラストマー)寸法E(mm)2.1寸法C(mm)1.7材質(芯金)アルミ(A5052)RoHS指令(10物質対応)対応模様無地
絶縁ゴムブッシング 共和化学工業所絶縁ゴムブッシング共和化学工業所
4,998税込5,498
1箱(25個)
翌日出荷から3日以内出荷
電線をボックス、配電盤等から引き出す為の穴を塞ぐ、または引き出された電線を保護します
材質トレックスプレーン
4G1iR16 5120U/AF/82/1POH4/B HP(日本ヒューレット・パッカード)4G1iR16 5120U/AF/82/1POH4/BHP(日本ヒューレット・パッカード)
189,800税込208,780
1台
翌日出荷
1920×1200ドット/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6E/約1.75kg~
仕様●メインメモリ(標準):8GB●メモリタイプ:SO-DIMM DDR5-5600●ディスプレイサイズ:16型●本体サイズ(H×W×D):約20.9×359.4×251.0(最厚部19.9、10.9(前部)/17.0(後部)(突起部含まず))mm●エネルギー消費効率:測定中●CPU詳細:インテル Core 5 120U プロセッサー(10コア、12MBキャッシュ、 最大5.0 GHz)●注意事項:本システムはWindows 11 ソフトウェアのライセンスを付属しています。●国際エネルギースター:登録●メモリスロット(空/全):1スロット/2スロット●電波法:適合●バッテリ:リチウムイオンポリマーバッテリ(3セル、48WHr、高耐久性(充電回数1000回、ロングライフ))●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●ストレージ容量:256GB●その他ソフト:HP Support Assistant等●電気用品安全法(備考):適合付属品:ACアダプタ、電源コードセット、リチウムイオンポリマー電池●グラフィックコントローラ:インテル Graphics (プロセッサー内蔵)●インストールOS詳細:Windows 11 Pro(日本語)●VCCI:対応●電波法備考:本体非対象、無線LANモジュール適合、BTモジュール適合●タッチパネル:非搭載●外部ディスプレイ出力:HDMI 2.1ポート●プロセッサーテクノロジー:第14世代●メインメモリ(最大):32GB●ストレージタイプ:M.2 SSD(PCIe NVMe)●ディスプレイ詳細:16インチワイド(16:10)WUXGA液晶ディスプレイ(非光沢、1920×1200ドット、300cd/m2、UWVA)、LEDバックライト●J-Moss:対応●PCグリーンラベル:対応中●ハードウェアセキュリティ:セキュリティチップ:TPM 2.0準拠、指紋認証センサー:パームレストに内蔵●温湿度条件、最高動作高度:(動作時):温度0~35℃、相対湿度10~90% (但し、結露しないこと)。(非動作時):温度-20~60℃、相対湿度5~95% (但し、結露しないこと)。●附属品:HP 45W USB Type-C アダプター、電源コード、保証書等●その他インターフェース:コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1、ネットワークポート(RJ45)×1電源HP 45W USB Type-C アダプター(動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:47-63 Hz)本体質量(g)約1750~最大消費電力(W)45解像度1920×1200ドットスピーカー内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイクチップセットプロセッサー内蔵キーボードキーピッチ:19×19mm、キーストローク:1.5mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、テンキーポインティングデバイスクリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応)WebカメラフルHD Webカメラグリーン購入法適合有線LANLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応無線LANインテル Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠)+ Bluetooth 5.3USBUSB Type-A 5Gbps signaling rate (Powered)×1、USB Type-A 5Gbps signaling rate (Powered)×1、USB Type-C 20Gbps signaling rate (USB Power Delivery3.0,DisplayPort 1.4) ×2オフィスソフトOffice Home & Business 2024
丸ピンICソケット 600MIL 48ピン 2.54mmピッチ GB[制御機器]丸ピンICソケット 600MIL 48ピン 2.54mmピッチGB[制御機器]
189税込208
1個
5日以内出荷
600MIL 48ピンのDIP-ICを取り付ける丸ピン式のICソケットです。 48ピン
ピッチ(mm)2.54
ASUS NUC 第14世代インテル Core i3プロセッサー搭載 Proキット RNUC14RVHI300000I ASUS(エイスース)ASUS NUC 第14世代インテル Core i3プロセッサー搭載 Proキット RNUC14RVHI300000IASUS(エイスース)
99,980税込109,978
1台
5日以内出荷
パフォーマンス:比較可能なミニPCの中でクラス最高のパフォーマンスを提供AI対応: インテル Core Ultraプロセッサの3つのAIエンジンの能力を活用し、高いスループット、低電力消費、高速レスポンスを実現Wi-Fiセンシング:Wi-Fiセンシング機能を活用し、電力消費を抑えながら即時の可用性を提供ワイヤレス接続:認定Bluetoothドングルフリーのエクスペリエンス向けシームレスなコネクティビティを提供カスタマイズ可能:ツールレスのシャーシアクセス設計により、アップグレードが容易、安全、迅速に
仕様●ASUS Logo:ロゴ無し●Back I/O Ports:2 x Thunderbolt 4 Type-C ポート1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A1 x 2.0 Type-A2 x HDMI 2.1(TMDS)ポート1 x RJ45 LANポート1 x DC入力●Country Cord:No Cord●Form Factor:Tall Kit(L6)●Front(Side) I/O Ports:1 x USB 3.2 Gen2x2 タイプC (20Gbps)2 x USB 3.2 Gen2 タイプA1 x ケンジントンロック●GPU:Integratedインテルグラフィックス●Gift Box Dimension (Unit: mm):192×170×121●Product Description:ASUS NUC 14 Pro Kit●Unit Dimension (Unit: mm):117×112×54付属品ACアダプター、チラシ、保証書、VESAマウント質量(kg)PCのみ:0.61、(Unit: gift box + accessory + device)1.51電源90W電源アダプターメモリー2 x SO-DIMM, DDR5-5600MHz メモリ, 最大48GB2L10 8GB2または16GB2を搭載可能使用CPUインテル Core i3 100U プロセッサーOSWindows 11RoHS指令(10物質対応)対応Wi-Fiインテル Wi-Fi 6E AX211、2x2、Bluetooth 5.3(BTバージョンはOSのサポート状況により異なります)ストレージ1 x M.2 2280 PCIe Gen4x4 NVMe SSDスロットサポート1x M.2 2242 PCIe x4 NVMe SSDスロットサポートSSD/HDD サポート用 SATA 2.5in スロット x 1オーディオインテル GPUポートを介したディスプレイオーディオLAN2.5Gイーサネット、10/100/1000/2500 Mbps
絶縁ゴムブッシング白色 共和化学工業所絶縁ゴムブッシング白色共和化学工業所
5,998税込6,598
1箱(25個)
翌々日出荷から3日以内出荷
電線をボックス、配電盤等から引き出す為の穴を塞ぐ、または引き出された電線を保護します
材質トレックスプレーン
NSR50/NS50F/マグナ50/クラブマン/FTR223etc スモークテールレンズ MAD MAX(マッドマックス)NSR50/NS50F/マグナ50/クラブマン/FTR223etc スモークテールレンズMAD MAX(マッドマックス)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
純正の形状を再現したテールレンズです。 スモークレンズ仕様 ダブル球付属(レッド 12V/23/8W)
主な適合車種NSR50 全車種 : NSR80 全車種/NS50F 全車種ジュリオ AF52 全車種/MAGNA50 [マグナ] AC13 全車種/JAZZ[ジャズ] AC09XR50モタード AD14 全車種/XR100モタード HD13 全車種SHADOWSLASHER400 [シャドースラッシャー] RC40 全車種 : SHADOWSLASHER750 [シャドースラッシャー] RC48 全車種VRXロードスター 全車種/GB250 CLUBMAN [クラブマン] FNO、MC10-1500001~CL400 NC38 全車種/SL230 MD33全車種/XLR125R 全車種/XLR200R 全車種CRM250R FNO、MD24-1400001~/CRM250AR 全車種FTR250 全車種 : FTR223 MC34 全車種
USB4 PD3.1 Type-C to C ケーブル(240W出力/40Gbps/1.0m)パープル アドテックUSB4 PD3.1 Type-C to C ケーブル(240W出力/40Gbps/1.0m)パープルアドテック
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
5カラーバリエーション:パステルカラーや鮮やかな赤色などUSB4 Gen3仕様の高性能ケーブルです。iPhone15で映像出力も対応しスマホやPD充電器と色合わせでご使用いただけます。240W給電 USB Type-Cケーブル:PD3.1に準拠した最大240W/48V/5A対応し、高速転送USB4 Gen3 40Gbpsにも対応します。eMarker を搭載することにより、接続機種とPD充電器を適正電圧を感知した安定した充電を実現。高耐久性ケーブル:アルミボディにニッケルメッキコネクタを採用したナイロン編組の丈夫な高品位ケーブルです。さらにグラフェンシールドを内部に採用し引っ張り強度に強く、高い耐久性はもちろん、耐熱、耐寒を備えつつ柔軟性を実現しております。8K60Hz出力対応:DP Alt Mode(オルタネートモード)対応機器と接続することにより 8K(7680 x 4320/60Hz)/4K(3840 x 2160/60Hz)/Full-HD(1920x1080/60Hz)出力対応。対応したパソコンやスマホ、Switchなどで使用可能です。
パープルケーブル長(m)1コネクタ形状USB Type-Cオス - USB Type-CオスUSBタイプUSB4 Gen3ケーブル種類耐久性転送速度(Gbps)40適合用途データ転送用・充電用
USB4 PD3.1 Type-C to C ケーブル(240W出力/40Gbps/1.0m)レッド アドテックUSB4 PD3.1 Type-C to C ケーブル(240W出力/40Gbps/1.0m)レッドアドテック
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
5カラーバリエーション:パステルカラーや鮮やかな赤色などUSB4 Gen3仕様の高性能ケーブルです。iPhone15で映像出力も対応しスマホやPD充電器と色合わせでご使用いただけます。240W給電 USB Type-Cケーブル:PD3.1に準拠した最大240W/48V/5A対応し、高速転送USB4 Gen3 40Gbpsにも対応します。eMarker を搭載することにより、接続機種とPD充電器を適正電圧を感知した安定した充電を実現。高耐久性ケーブル:アルミボディにニッケルメッキコネクタを採用したナイロン編組の丈夫な高品位ケーブルです。さらにグラフェンシールドを内部に採用し引っ張り強度に強く、高い耐久性はもちろん、耐熱、耐寒を備えつつ柔軟性を実現しております。8K60Hz出力対応:DP Alt Mode(オルタネートモード)対応機器と接続することにより 8K(7680 x 4320/60Hz)/4K(3840 x 2160/60Hz)/Full-HD(1920x1080/60Hz)出力対応。対応したパソコンやスマホ、Switchなどで使用可能です。
レッドケーブル長(m)1コネクタ形状USB Type-Cオス - USB Type-CオスUSBタイプUSB4 Gen3ケーブル種類耐久性転送速度(Gbps)40適合用途データ転送用・充電用
USB4 PD3.1 Type-C to C ケーブル(240W出力/40Gbps/1.0m)ブルー アドテックUSB4 PD3.1 Type-C to C ケーブル(240W出力/40Gbps/1.0m)ブルーアドテック
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
5カラーバリエーション:パステルカラーや鮮やかな赤色などUSB4 Gen3仕様の高性能ケーブルです。iPhone15で映像出力も対応しスマホやPD充電器と色合わせでご使用いただけます。240W給電 USB Type-Cケーブル:PD3.1に準拠した最大240W/48V/5A対応し、高速転送USB4 Gen3 40Gbpsにも対応します。eMarker を搭載することにより、接続機種とPD充電器を適正電圧を感知した安定した充電を実現。高耐久性ケーブル:アルミボディにニッケルメッキコネクタを採用したナイロン編組の丈夫な高品位ケーブルです。さらにグラフェンシールドを内部に採用し引っ張り強度に強く、高い耐久性はもちろん、耐熱、耐寒を備えつつ柔軟性を実現しております。8K60Hz出力対応:DP Alt Mode(オルタネートモード)対応機器と接続することにより 8K(7680 x 4320/60Hz)/4K(3840 x 2160/60Hz)/Full-HD(1920x1080/60Hz)出力対応。対応したパソコンやスマホ、Switchなどで使用可能です。
ブルーケーブル長(m)1コネクタ形状USB Type-Cオス - USB Type-CオスUSBタイプUSB4 Gen3ケーブル種類耐久性転送速度(Gbps)40適合用途データ転送用・充電用
移動用PAアンプ SUC付 TOA移動用PAアンプ SUC付TOA
279,800税込307,780
1個
3日以内出荷
定格出力120 W(4 Ω負荷)のデジタルアンプを2チャンネル搭載し大出力が可能な、業務用として持ち運びに便利なアルミケースに組み込んだSD/USBプレーヤー、CDプレーヤー付のポータブル型アンプです。別売のチューナーユニットは合計4台まで装着できます。最適な音質を4つのパターンから選択できるシーンモードを搭載しています。また、ハウリング抑制機能を搭載しています。(適用:有線マイク、ワイヤレスマイク)別売のBluetoothユニットを搭載すれば、スマートフォンなどからBluetooth®;接続で音源を再生できます
仕様【チューナーユニット】WTU-1820/WTU-D2810/WTU-BT01:合計4台(WTU-BT01は1台まで)、【音質調節】シーンモード(標準/屋内/ダンス/聞こえサポート)、音量自動調整、【アンテナ入力】75ΩBNCジャック×2(アンテナ供給電源DC12V最大20mA)【SD/USB部】メディア:SD/SDHCカード(最大32GB)(※4)、USBフラッシュメモリー(最大32GB)(※5)※消費電流は100mA以下のものをご使用ください、ファイルシステム:FAT16、FAT32(ファイルサイズが2GBを超える音源は、2GB分のデータまでしか再生できません)、再生対応ファイル形式:MP3(MPEG-1AudioLayer-3)(サンプリング周波数:32kHz/44.1kHz/48kHz、ビットレート:(※2))、WMA(WindowsMediaAudio)(サンプリング周波数:44.1kHz/48kHz、ビットレート:(※3))、スピード可変範囲:約-15%~約+20%、録音ファイル形式:MP3(MPEG-1AudioLayer-3)モノラル(サンプリング周波数:48kHz、ビットレート:128kbps)、機能:1曲リピート/全曲リピート/A-Bリピート/音程保持スピード可変、【CD部】ディスク:12cmCD(8cmCD不可)/CD-R、演奏可能形式:オーディオCD(CD-DA)・MP3(MPEG-1AudioLayer-3)(サンプリング周波数:32kHz/44.1kHz/48kHz、ビットレート:(※2))WMA(WindowsMediaAudio)(サンプリング周波数:44.1kHz/48kHz、ビットレート:(※3))、スピード可変範囲:約-15%~約+20%、ローディング:スロットイン方式、機能:1曲リピート/全曲リピート/A-Bリピート付属品電源コード(2m)×1適合【スピーカー】KZ-1200、KZ-1200E(スピーカー側に接続ケーブル付属)、ダイバシティチューナーユニット:WTU-1820(アナログ方式)、WTU-D2810(デジタル方式)、Bluetoothユニット:WTU-BT01、直付型ワイヤレスアンテナ:YW-510、壁取付用ワイヤレスアンテナ:YW-550材質キャリングケース:アルミエンボス加工シルバー、パネル:表面処理鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装質量(kg)12使用温度範囲(℃)0~40電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)350(定格出力時)、87(電気用品安全法による)出力スピーカー1・2、ライン:0dB(※1)5kΩ不平衡Φ6.3ホーンジャック(2P)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)303×392×416入力【有線マイク】3回路-60db(子1)600Ω平衡xlr-3-31相当品/ホーンジャック共用型、【ワイヤレスマイク】4回路、【Bluetoothユニット】1回路(ワイヤレスマイクと兼用)※ユニット収納部4のみ対応定格出力120W×2(4Ω×2)周波数特性外部入力/1kHz基準:20Hz~20kHz(アンプ部)S/N比73dB以上(JIS-A)歪率(%)外部入力/1kHz定格出力、20kHzLPF(AUX-0025):5以下(1kHz、定格出力時)外部入力不平衡RCAピンジャック×2(-10dB(※1)/5kΩ)、Φ3.5ステレオミニジャック(-22dB(※1)/2kΩ)使用湿度範囲(%RH)85以下(ただし結露のないこと)