カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(120)
  • 制御機器(95)
  • バイク部品(45)
  • FA担当者のオススメ新商品(42)
  • 作業服(32)
  • 電気材料(17)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(15)
  • 防犯用品(14)
  • 安全保護具(12)
  • 家電(12)
  • 電動工具(11)
  • 建築金物(10)
  • 農業機械(10)
  • トラック用品・パーツ(9)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • 切削工具(8)
  • 梱包用品(7)
  • 防災用品(7)
  • 測量用品(土木/建設)(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 事務用品(6)
  • 測定用品(4)
  • 手袋(4)
  • 作業工具(4)
  • 厨房用品(3)
  • 医療(3)
  • カー用品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 自転車部品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 機構部品(1)
  • 理美容(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「GBL」の検索結果

502件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • GBL18V-120H用アンカーノズル BOSCH(ボッシュ)

    GBL18V-120H用アンカーノズル

    BOSCH(ボッシュ)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    ボッシュのバッテリークリーナー用パーツです
    トラスコ品番829-1214
  • エンドミル 超硬S ボールE GBL MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エンドミル 超硬S ボールE GBL

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    21,980税込24,178
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質超硬
  • ブロワGBL800E型用ノズル BOSCH(ボッシュ)

    ブロワGBL800E型用ノズル

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    3日以内出荷
    適合品番GBL 800E型用
  • GBL18V-120H用ノズル BOSCH(ボッシュ)

    GBL18V-120H用ノズル

    BOSCH(ボッシュ)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ボッシュのバッテリークリーナー用パーツです
    トラスコ品番829-1212
  • HY Electronic Corp 整流用 ブリッジダイオード, 4-Pin GBL HY Electronic Corp

    HY Electronic Corp 整流用 ブリッジダイオード, 4-Pin GBL

    HY Electronic Corp
    929税込1,022
    1セット(20個)
    7日以内出荷
    種別チューブ式長さ(mm)20.3構成シングルピン数(ピン)4動作温度範囲(℃)-55~+150パッケージGBL実装タイプスルーホールピーク平均順方向電流(A)4ピーク逆電流(μA)5ピーク順方向電圧(V)1.1ブリッジタイプ単相
  • GBL18V-120H用延長パイプ BOSCH(ボッシュ)

    GBL18V-120H用延長パイプ

    BOSCH(ボッシュ)
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    ボッシュのバッテリークリーナー用パーツです
    トラスコ品番829-1213
  • GBL18V-120H用防じんカップ BOSCH(ボッシュ)

    GBL18V-120H用防じんカップ

    BOSCH(ボッシュ)
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    ボッシュのバッテリークリーナー用パーツです
    トラスコ品番829-1215
  • ブロワGBL800E型用吸じん袋 BOSCH(ボッシュ)

    ブロワGBL800E型用吸じん袋

    BOSCH(ボッシュ)
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    適合品番GBL 800E型用
  • BL認定 丸型防風板付換気口 W-GBLタイプ バクマ工業

    BL認定 丸型防風板付換気口 W-GBLタイプ

    バクマ工業
    4,298税込4,728
    1個
    10日以内出荷
    防風板が換気口を覆いますので、外気や雨の吹込みを減少させられます。
    仕様取付穴付シルバーメタリックライト材質(本体)ステンレス(SUS304)タイプルーバー脱着式種類丸型ガラリメッシュなし仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
  • BL認定 丸型防風板付換気口 W-GBLタイプ バクマ工業

    BL認定 丸型防風板付換気口 W-GBLタイプ

    バクマ工業
    4,598税込5,058
    1個
    10日以内出荷
    防風板が換気口を覆いますので、外気や雨の吹込みを減少させられます。
    仕様アミ付・取付穴付シルバーメタリックライト材質(本体)ステンレス(SUS304)タイプルーバー脱着式種類丸型ガラリ仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
  • BL認定 丸型防風板付換気口 防火ダンパー付 WD-GBLタイプ バクマ工業

    BL認定 丸型防風板付換気口 防火ダンパー付 WD-GBLタイプ

    バクマ工業
    5,898税込6,488
    1個
    10日以内出荷
    防風板が換気口を覆いますので、外気や雨の吹込みを減少させられます。
    仕様取付穴付材質本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t)/吸音材:ポリエチレン発泡体シルバーメタリックライトタイプルーバー脱着式種類丸型ガラリメッシュなし仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装温度ヒューズ72度
  • BL認定 丸型防風板付換気口 防火ダンパー付 WD-GBLタイプ バクマ工業

    BL認定 丸型防風板付換気口 防火ダンパー付 WD-GBLタイプ

    バクマ工業
    5,998税込6,598
    1個
    10日以内出荷
    防風板が換気口を覆いますので、外気や雨の吹込みを減少させられます。
    仕様アミ付・取付穴付材質本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t)/吸音材:ポリエチレン発泡体シルバーメタリックライトタイプルーバー脱着式種類丸型ガラリ仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装温度ヒューズ72度
  • 現場用ゴミ箱 JOB Master

    現場用ゴミ箱

    JOB Master(14件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    どこでも持ち運べるパーソナルな感覚のゴミ箱。補強板入りなので、床を傷つけません。片手で持てるヒモの長さです。強力スプリングでしっかり自立。土のう袋にピッタリ。
    用途現場でのゴミ回収やアウトドアに。耐荷重(kg)10商品タイプ本体
  • エルボ可鍛鋳鉄製管継手(白) リケン

    エルボ可鍛鋳鉄製管継手(白)

    リケン(1件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質可鍛鋳鉄形状エルボ種類ねじ込み継手規格JIS B2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛メッキ使用流体中水、工業用水、冷温水、冷却水、消火用水、ガス、空気、油JIS規格JIS B 2301適合圧力範囲(MPa)最高2.5(120℃以下の静流水)最高1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)適合管JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管、JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管RoHS指令(10物質対応)対応
  • PU厚手手袋(エンボス加工・ブラック) TRUSCO

    PU厚手手袋(エンボス加工・ブラック)

    TRUSCO(4件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1双
    当日出荷
    革より柔らかい新素材を使用しています。 柔軟性・通気性・透湿性に優れ、快適に作業ができます。耐久性にも優れています。 エンボス加工を施し、グリップ性能に優れています。 洗濯が可能で素早く乾きます。また、色落ちもしません。
    用途内装工事、建築土木、重機運転に。 運送、荷役業に。厚さ(mm)0.7ブラック入数(双)1機能耐久性・通気性材質(甲)ポリエステル材質(掌側)ポリウレタン樹脂(裏地ナイロン)袖口仕様マジックタイプ
  • オーガンジーバッグ HEADS(ヘッズ)

    オーガンジーバッグ

    HEADS(ヘッズ)(2件のレビュー)
    889税込978
    1パック(10枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様サテンリボン付材質ナイロン
  • フロス抗菌 グラスブラック ZEBRA(ゼブラ)

    フロス抗菌 グラスブラック

    ZEBRA(ゼブラ)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    オフィス・ホテルの受付や家庭のリビングに相応しいデザインとカラーのデスクペン/抗菌効果により軸、台座表面の細菌の増殖を抑制
    用途デスク用RoHS指令(10物質対応)対応
  • MTI作業用厚口耐熱リキッドシリコングローブ ブルー MTI(エムテーアイ)

    MTI作業用厚口耐熱リキッドシリコングローブ ブルー

    MTI(エムテーアイ)
    7,998税込8,798
    1双
    当日出荷
    防水性と耐熱性に優れたシリコン製手袋。
    用途・厚手のシリコン製グローブです。厚手なので熱が伝わりにくく、水も通しません。・本指形なので一般的なオーブンミットなどよりも作業がしやすく、簡単に着脱も可能です。・使用しない時は袖口についているループで引っ掛けて保管することができます。材質フック部/100%ポリエステル、縫糸/100%ポリエステル、外側/100%リキッドシリコン、袖口/100%ポリウレタン、裏地/35%アクリル・65%ポリエステルブルー入数(双)1機能防水性、耐熱性耐熱温度(℃)約250食品衛生法非適合
  • ウレタンフィット手袋黒 TRUSCO

    ウレタンフィット手袋黒

    TRUSCO(3件のレビュー)
    299税込329
    1双
    当日出荷
    ホコリの発生を抑制する長繊維ウーリーナイロンを使用しています。 通気性に優れ蒸れにくく快適です。 99%UVカットで、黒色のため、汚れが目立ちにくいです。
    用途食品(加工)業、電気電子部品製造業、機械工業。厚さ(mm)0.9ゲージ数15
  • PLAUD Note AIボイスレコーダー 無料AI文字起こし&要約機能込み(ケース付き) PLAUDNOTE

    PLAUD Note AIボイスレコーダー 無料AI文字起こし&要約機能込み(ケース付き)

    PLAUDNOTE
    25,000税込27,500
    1個
    当日出荷
    PlaudNote(プラウドノート)はAI連携のボイスレコーダーで、録音から文字起こし、要約までを自動化することで業務効率を大幅に改善します。会議や講義、インタビューなどを録音後、AIが自動で文字起こしと要約を生成、精度の高い議事録作成が可能です。打ち合わせ中にメモを取る必要がなく、内容に集中できます。医療、法律、会計、コンサルティングなど幅広い分野で採用されています。Noteは通常録音だけでなく、スマートフォン通話録音にも対応。MagSafe対応ケースでスマホ背面に装着し、通話内容もクリアに記録できます。AIアシスタント機能で会議後のタスク提案やメール文生成など、業務をサポート。アウトプットのテンプレートは10000以上で内容・業界にあわせて最適なレポートを作成できます。本体購入で毎月300分の文字起こし+要約が永年無料。1カ月に300分以上の文字起こし+要約をご希望な場合はPLAUD.AI メンバーシップ 無制限プラン(年間)をご購入ください。
    その他【録音範囲】3mまでセット内容PraudNote本体、MagSafeケース、充電ケーブル、マグネットリング寸法(mm)85.6×54.1×2.99質量(g)30充電時間2時間記録ファイル形式MP3、WAVバッテリー容量(mAh)400記録メディア内蔵メモリデータ転送BLE/Wi-Fi/ケーブル録音時間(時間)30内蔵マイクMEMS×2、VPU×1ストレージ64GB
  • クリーンルーム用つなぎ服(制電糸グリッド仕様) フード無 TRUSCO

    クリーンルーム用つなぎ服(制電糸グリッド仕様) フード無

    TRUSCO(2件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1着
    当日出荷から翌々日出荷
    制電糸もグリッド仕様により優れた制電性を維持できます。 高品質で洗濯耐久性も兼ね備えた商品です。 2/1の綾織生地を使用しています。
    用途クリーンルーム、塵・ホコリ・静電気対策の必要な作業に。仕様ISO Class5(Fed/STD クラス 100)相当材質ポリエステルタイプ男女共用
  • ガードマンⅡアルミ マサル工業

    ガードマンⅡアルミ

    マサル工業(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    ●表面に凹凸があるため、滑りにくくなっています。●ケーブル取出し防止用のツメが付いているので、配線も簡単です。●工場や病院など重量物が往来する箇所に最適です。●ベースは樹脂製です。
    用途OA機器の端末配線、LAN工事など、あらゆる床配線工事にお薦めです。 樹脂製品に比べ荷重に強いアルミ製で強度に優れます。 ケーブル飛出し防止爪を設けています。 アルミカバーの表面に凹凸溝を設け、光沢を抑えて滑りにくくしています。 両面粘着テープ「マヂックステッカー」(別売)で簡単に施工できます。材質カバー:アルミ、ベース:塩化ビニルシルバー寸法L(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • SA大判焼用ブラシ TKG

    SA大判焼用ブラシ

    TKG(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    材質耐熱ナイロン・木柄質量(g)125直径×長さ(mm)72×174TKG品番9-1008-0801TKG品番(2017)6-0888-0801
  • 毒性ガス検知器 イチネン製作所

    毒性ガス検知器

    イチネン製作所
    71,900税込79,090
    1個
    当日出荷
    電源リチウム電池CR2(3V)
  • 押え金 京セラ

    押え金

    京セラ
    639税込703
    1個
    翌日出荷
    寸法D(mm)6.35寸法E(mm)9.5寸法C(mm)8.2
  • 軽量スライドバックルベルト SK11

    軽量スライドバックルベルト

    SK11
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • ブロア BOSCH(ボッシュ)

    ブロア

    BOSCH(ボッシュ)(7件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    クラス最強800Wモーター。最大風量4.5m3/分。最大風圧7.2キロパスカル。作業に応じて風量を調整可能
    トラスコ品番378-4916消費電力(W)800回転数(min-1[r.p.m])0~16000カーボンブラシ呼び番号1604321129風圧(kPa)0~7.2
  • カメラレンズクロス Kenko(ケンコートキナー)

    カメラレンズクロス

    Kenko(ケンコートキナー)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    カメラ本体、レンズ、フィルター、双眼鏡、望遠鏡、パソコン、携帯電話、メガネなど幅広く使用可能なクリーニングクロスです。超極細繊維 「ベリーマX」 を使用しており、生地表面の微細な立毛と、「超高密度」の織編組織により目に見えないホコリや油膜の汚れを確実に拭き取りします。また、何回洗ってもワイピング性能が劣化せず、繰り返しお使いいただけます。ソフト素材なのでプラスチック、マルチコートなどにも安心してお使いいただけます。
    寸法(mm)270×270
  • USB3.1(Gen1)ノックスライドUSBメモリー 32GB BUFFALO(バッファロー)

    USB3.1(Gen1)ノックスライドUSBメモリー 32GB

    BUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ネイルボトルをモチーフにしたノックスライドタイプ。キャップレスなのでキャップの紛失の心配ありません。ストラップホール対応
    対応Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません)メモリー容量32GB
  • ガードマンⅡアルミ 平面マガリ マサル工業

    ガードマンⅡアルミ 平面マガリ

    マサル工業(1件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷
    ●平面での直角接続に使用します。●オーバーラップ接続ができます。●材質は樹脂製です。
    用途●ガードマンⅡアルミの平面での直角接続に。材質ABS形状平面曲ガリシルバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • YS-390G ガスケット付 二眼形保護めがね 山本光学

    YS-390G ガスケット付 二眼形保護めがね

    山本光学
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    人気のYS-390に顔とめがねのスキマをなくす、ガスケット付が新登場! アイカップフレームを採用し、抜群の防護性能と快適なフィット感を両立
    仕様レンズ交換可、プロテクトカバー、フレックスフレーム、ソフトテンプル、ソフト鼻パッド形状二眼質量(g)45種類保護めがね規格JIS T8147レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)152×53×158フレーム色ブラックレンズPET-AF(両面ハードコートくもり止め)材質(フレーム)プラスチック、ガスケット/エラストマー材質(レンズ)ポリカーボネート紫外線カット99.9%RoHS指令(10物質対応)対応
  • セラトン セラミック砥石 双和化成(SOWA)

    セラトン セラミック砥石

    双和化成(SOWA)(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    面粗度に特化したセラミック砥石です。 従来の砥石とは構造が違い、砥粒ではなく均一性の高いアルミナ繊維を採用しているため、砥粒の脱落がなく目詰まりしません。
    用途放電加工や切削加工後の表面仕上げに長さ(mm)100
  • エルボ可鍛鋳鉄製管継手(白)バンド付き リケン

    エルボ可鍛鋳鉄製管継手(白)バンド付き

    リケン
    129税込142
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    仕様バンド付き材質可鍛鋳鉄形状エルボ種類ねじ込み継手規格JIS B2301ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛メッキ使用流体静流水、蒸気、空気、ガス及び油JIS規格JIS B 2301適合圧力範囲(MPa)最高2.5(120℃以下の静流水)最高1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ファイヤーグリップ TNK工業(SPEEDPIT)

    ファイヤーグリップ

    TNK工業(SPEEDPIT)
    1,390税込1,529
    1セット(2本)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    全長(mm)118ハンドル径(Φmm)左/22、右/25
  • ガードマンⅡアルミ T型ブンキ マサル工業

    ガードマンⅡアルミ T型ブンキ

    マサル工業
    899税込989
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ●T 字の分岐接続に使用します。●オーバーラップ接続ができます。●材質は樹脂製です。
    用途●ガードマンⅡアルミのT字の分岐接続に。材質ABS形状T型ブンキシルバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 座布団 真月光 雅

    座布団 真月光

    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    抜群の艶感あるレザーで豪華なインテリアへとアップグレード! カラーバリエーションも豊富で日常が楽しめる上質な贅沢空間を演出します。 裏生地は滑り止め加工を施しております。
    厚さ(mm)約30寸法(cm)45×45
  • IGOゴムバンド#16 500g 青 IGO

    IGOゴムバンド#16 500g 青

    IGO
    1,398税込1,538
    1セット
    当日出荷
    容量(g)500折径(mm)60切り幅(mm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパーコイル ロングタイプ マインド

    スーパーコイル ロングタイプ

    マインド
    779税込857
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    鍵や財布・貴重品などの紛失防止に便利です。 。最大で伸長約1500mm 。アイドリングストップ!
    コード径(Φmm)2.5自然長(mm)約340最大伸長(mm)約1500最大使用荷重(kg)ウレタン:1以下
  • IGOゴムバンド#18 500g 青 IGO

    IGOゴムバンド#18 500g 青

    IGO
    1,398税込1,538
    1セット
    当日出荷
    容量(g)500折径(mm)70切り幅(mm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガードマンⅡアルミ マサル工業

    ガードマンⅡアルミ

    マサル工業
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ●表面に凹凸があるため、滑りにくくなっています。●ケーブル取出し防止用のツメが付いているので、配線も簡単です。●工場や病院など重量物が往来する箇所に最適です。●ベースは樹脂製です。
    用途OA機器の端末配線、LAN工事など、あらゆる床配線工事にお薦めです。 樹脂製品に比べ荷重に強いアルミ製で強度に優れます。 ケーブル飛出し防止爪を設けています。 アルミカバーの表面に凹凸溝を設け、光沢を抑えて滑りにくくしています。 両面粘着テープ「マヂックステッカー」(別売)で簡単に施工できます。適合・VVF1.6×3C×3条・VVF2.0×3C×3条・同軸S-5C-FB×5条・UTP0.5×4P×8条・VVF2.6×3C×2条トラスコ品番273-9321材質カバー:アルミ、ベース:塩化ビニルシルバー質量(g)645寸法L(mm)1000寸法H(mm)13.8寸法W(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応号数特4号
...