カテゴリ
- テープ(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 測定用品(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「GCT-50」の検索結果

色鉛筆 パスティック / 小学校色えんぴつ 単色
ぺんてる(アストラム)¥64税込¥701本当日出荷から3日以内出荷軽いタッチで、ムラなくきれいに塗ることができます。カスが出にくいので、紙や服が汚れにくく、細かいところもしっかり塗れます。ぺんてる独自の特殊配合で、グラデーションや重ね塗り、つやだしが綺麗にできます。色同士が自然になじみ、より自然な立体感を表現できます。木軸の色えんぴつの約2倍塗れます。塗れる面積は、畳約一枚分!本体寸法(mm)Φ8×120
グランデ方眼みぞ付カッティング直線定規
共栄プラスチック(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷特殊クリアマット素材を使用した加工を施しているため、高硬度でキズがつ きにくく耐久性に優れています。 特殊クリアマット素材を裏面にコーティング しているため文字が消えにくくなっています。 【ゼロスタート目盛】定規の端から目盛が表示されているゼロスタート定規なので深さや奥行きも測れます。 【読み取り機能付き】辞書や細かい資料などの読み取りがし易いように編み目と編み目の目盛の間が抜けいています。 【U型みぞ付】ガラス棒等を使って筆で直線をひけます。 【ステンレスプレート付(カッティング機能)】ステンレスプレートを貼付けているため安全でカッティングし易くなっています。材質(本体)メタクリル樹脂製材質(プレート)ステンレス再生紙使用マーク適合
クロス粘着テープ2インチ紙管
TRUSCO¥789~税込¥868~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷2インチ紙管タイプなので、従来の3インチ紙管では巻けなかった50m巻を実現。2インチ紙管50m巻を買うことにより従来3インチ25m巻×2個より経済的。色クリア1平方インチ当り糸数(縦/横)46/17引裂強度(N)1.09
ケーブルラック用カバー 縞鋼板製T型分岐山型カバー
カナフジ電工¥119,800税込¥131,7801個10日以内出荷T型分岐用ラックに使用します。X型分岐用ラックの縞鋼板製カバーは、お問い合せ下さい。タイプ分岐:T型品名Gラック種類溶融亜鉛メッキ仕上