カテゴリ
- 制御機器(4)
- 漏電遮断器本体(4)
絞り込み
極数・素子数
- 3P(2)
- 3P3E(2)
定格電流(A)
- 1.4
- 2.6(4)
- 4.2(4)
- 5(4)
- 5.5(4)
- 7.4(4)
- 9(5)
- 10(4)
- 15(4)
- 16(4)
- 20(5)
- 25(4)
- 30(4)
- 32(4)
- 40(5)
- 45(5)
- 50(6)
- 60(1)
定格電圧(V)
- AC100(4)
- AC200(4)
定格感度電流(mA)
- 30(3)
フレーム(AF)
- 50(4)
接続方式
- 差込形(2)
差込形
ブランド
- 日東工業(4)
日東工業
「GE53C」の検索結果

GE-CX 漏電ブレーカ(協約型)モデルチェンジ品
日東工業¥8,198税込¥9,0181個当日出荷から7日以内出荷高性能化、環境負荷削減、軽量化、カセット付属化用途漏電ブレーカ保護機能漏電・過負荷・短絡 モータ保護兼用高速形動作時間(sec)0.1以内過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続不可定格使用電圧(AC V)100-200両用適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格遮断容量(kA)(100VAC)JIS(Icu):5定格遮断容量(kA)(200VAC)JIS(Icu):5
GE-PS プラグインユニット付漏電ブレーカ
日東工業¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷から21日以内出荷付属品端子カバー定格電圧(V)AC100、AC200(両用)寸法D(mm)80寸法B(mm)146寸法C(mm)62保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用高速形動作時間(sec)0.1以内逆接続不可適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2・JIS C 8222 Ann2