カテゴリ
- 制御機器(4)
- 漏電遮断器本体(4)
絞り込み
極数・素子数
- 3P(2)
- 3P3E(2)
定格電流(A)
- 50
- 1.4(3)
- 2.6(3)
- 4.2(2)
- 5(3)
- 5.5(3)
- 7.4(3)
- 9(4)
- 10(3)
- 15(3)
- 16(3)
- 20(3)
- 25(3)
- 30(3)
- 32(3)
- 40(4)
- 45(4)
定格電圧(V)
- AC100(4)
- AC200(4)
定格感度電流(mA)
- 15(2)
- 30(2)
- 100(2)
フレーム(AF)
- 50(4)
接続方式
- 差込形(2)
- 表面形(1)
差込形・表面形
ブランド
- 日東工業(4)
日東工業
「GE53C」の検索結果

GE 漏電ブレーカ(協約形) EシリーズCタイプ 表面形
日東工業(3件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷から4日以内出荷定格電圧(V)AC100、AC200(両用)寸法D(mm)78寸法B(mm)98寸法C(mm)60接続方式表面形保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用高速形動作時間(sec)0.1以内基準周囲温度(℃)40適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2・JIS C 8222 Ann2
GE-PS プラグインユニット付漏電ブレーカ
日東工業¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷から21日以内出荷付属品端子カバー定格電圧(V)AC100、AC200(両用)寸法D(mm)80寸法B(mm)146寸法C(mm)62保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用高速形動作時間(sec)0.1以内逆接続不可適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2・JIS C 8222 Ann2