カテゴリ

  • 機構部品(59)
    • パイプラックシステム用パイプ(12)
    • その他パイプフレーム用部品(9)
  • 切削工具(20)
    • 溝入れ・突っ切り(7)
  • 科学研究・開発用品(7)
    • ガラス繊維ろ紙(3)
  • オフィス家具(674)
  • バイク純正部品(20)
  • パソコン/周辺機器(19)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 制御機器(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 電気材料(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • バイク部品(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 医療(1)
  • 農業機械(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
全長(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「GFF」の検索結果

831件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ GFF イスカルチップ GFFイスカル
16,980税込18,678
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
寸法R(mm)0.25穴の形状-
チップ GFF イスカルチップ GFFイスカル
16,980税込18,678
1箱(10個)
当日出荷から30日以内出荷
チップ形状、ホルダーレパートリーが豊富で、多様な多機能加工に対応します。
材質IC635穴の形状-
チップ GFF イスカルチップ GFFイスカル
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から13日以内出荷
チップ GFF イスカルチップ GFFイスカル
16,980税込18,678
1箱(10個)
翌日出荷から4日以内出荷
穴の形状-RoHS指令(10物質対応)対応
セルフグリップチップ GFF-N イスカルセルフグリップチップ GFF-Nイスカル
15,980税込17,578
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
1コーナー使いで世界初の自己拘束式突切工具です。チップを差し込むだけ、切削力でホルダーに固定されます。補修部品も不要で、チップの交換も容易です。
用途端面溝加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
セルフグリップチップ GFF-R/L イスカルセルフグリップチップ GFF-R/Lイスカル
16,980税込18,678
1箱(10個)
翌々日出荷
1コーナー使いで世界初の自己拘束式突切工具です。チップを差し込むだけ、切削力でホルダーに固定されます。補修部品も不要で、チップの交換も容易です。
用途端面溝加工用。適合被削材種PMRoHS指令(10物質対応)対応
セルフグリップチップ GFF-N イスカルセルフグリップチップ GFF-Nイスカル
15,980税込17,578
1箱(10個)
6日以内出荷
チップ形状、ホルダーレパートリーが豊富で、多様な多機能加工に対応します。
用途端面溝加工用。トラスコ品番112-6456材種IC54RoHS指令(10物質対応)対応
グリーンフレーム SUS(エスユーエス)グリーンフレームSUS(エスユーエス)(3件のレビュー)
53税込58
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質アルミ押出材,アルマイト表面処理
グリーンフレーム L2000 SUS(エスユーエス)グリーンフレーム L2000SUS(エスユーエス)(5件のレビュー)
1,057税込1,163
1本
当日出荷
長さ(mm)2000適合グリーンフレームN材質アルミ押出材アルマイト表面処理抵抗値109~11Ω
ワットマン ガラス繊維ろ紙 ケニスワットマン ガラス繊維ろ紙ケニス
18,980税込20,878
1箱(100枚)
当日出荷から5日以内出荷
硼珪酸ガラス繊維を使用したガラスろ紙です。
グリーンフレームLスロット L2000 SUS(エスユーエス)グリーンフレームLスロット L2000SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
2,197税込2,417
1本
当日出荷
長さ(mm)2000適合グリーンフレームN材質アルミ押出材、アルマイト表面処理抵抗値109~11Ω
グリーンフレームF35 L2000 SUS(エスユーエス)グリーンフレームF35 L2000SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
2,206税込2,427
1本
当日出荷
長さ(mm)2000適合グリーンフレームN材質アルミ押出材、アルマイト表面処理抵抗値109~11Ω
グリーンフレームF50 L2000 SUS(エスユーエス)グリーンフレームF50 L2000SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
2,656税込2,922
1本
当日出荷
長さ(mm)2000適合グリーンフレームN材質アルミ押出材、アルマイト表面処理抵抗値109~11Ω
グリーンフレームF35 SUS(エスユーエス)グリーンフレームF35SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
121税込133
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質アルミ押出材,アルマイト表面処理
Wフェルール PTFEフェルール(フロント) 群協製作所Wフェルール PTFEフェルール(フロント)群協製作所
293税込322
1個ほか
翌日出荷から4日以内出荷
ダブルフェルール式銅管継手は、本体、フェルール(フロント、リア)、ナットの4つの部品で構成されています。フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。ナットを締付ける事でパイプにほとんどねじれが生じる事なく、2種類のフェルールがくい込み、管の保持と流体のシールを行います。ダブルフェルール独特の相互連動作用で強固なシール性能を持ちます。
FS-293.GFFホルダー用PTFEガスケット ADVANTECFS-293.GFFホルダー用PTFEガスケットADVANTEC
7,279税込8,007
1個
40日以内出荷
品番メーカー:19384102
グリーンフレームLスロット SUS(エスユーエス)グリーンフレームLスロットSUS(エスユーエス)
132税込145
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質アルミ押出材,アルマイト表面処理
FS-293.GFFホルダー用フィルター押えシリコーンOリング ADVANTECFS-293.GFFホルダー用フィルター押えシリコーンOリングADVANTEC
39,980税込43,978
1組(10個)
40日以内出荷
メーカー商品コード19384101
フラットライト用眩防フィルム 日動工業フラットライト用眩防フィルム日動工業
579税込637
1枚
当日出荷
前面ガラスに貼り付けるだけで眩しさを軽減!
適合機種LEN-FH20D-SL-50K、LJS-FH20D-BK-50K、LJS-FH20D-W-50K、LJS-FH20D-BK-25K、LJS-FH20D-W-25K、LEN-FH30D-SL-50K、LJS-FH30D-BK-50K、LJS-FH30D-W-50K、LJS-FH30D-BK-25K、LJS-FH30D-W-25K材質ポリエステル質量(g)2寸法(幅W×高さH)(mm)120×65使用環境温度(℃)80くらいまで
フラットライト50W/70W用眩防フィルム 日動工業フラットライト50W/70W用眩防フィルム日動工業
999税込1,099
1枚
当日出荷
前面ガラスに貼り付けるだけで眩しさを軽減!
適合機種LEN-FH70D-SL-50L、LJS-FH70D-BK-50K、LJS-FH70D-BK-25K、LEN-FH50D-SL-50K、LJS-FH50D-BK-50K、LJS-FH50D-W-50K、LJS-FH50D-BK-25K、LJS-FH50D-W-25K材質ポリエステル寸法(幅W×高さH)(mm)145×90使用環境温度(℃)80くらいまで
フラットライト10W用眩防フィルム 日動工業フラットライト10W用眩防フィルム日動工業
479税込527
1枚
当日出荷
前面ガラスに貼り付けるだけの眩防フィルムです。 眩しさを軽減したい場合のオプションです。(こちらを取り付けると明るさは落ちます。)
適合機種作業用フラットライト10W(14240:LEN-FH10D-SL-50K、14247:LJS-FH10D-BK-50K、14245:LJS-FH10D-W-50K、14248:LJS-FH10D-BK-25K、14246:LJS-FH10D-W-25K)材質ポリエステル質量(g)2寸法(幅W×高さH)(mm)80×40使用環境温度(℃)80くらいまで
グリーンフレームF50 SUS(エスユーエス)グリーンフレームF50SUS(エスユーエス)
122税込134
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質アルミ押出材,アルマイト表面処理
O-リング 3GF-F3147-00 YAMAHA(ヤマハ)O-リング 3GF-F3147-00YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50ZⅡ(5SW6)
フリータイ (耐候・耐熱タイプ) エスジー工業フリータイ (耐候・耐熱タイプ)エスジー工業
2,698税込2,968
1セット(100本)
当日出荷
建築現場などで使用される、養生シートをパイプに取り付けるのに適しています。強い引張強度を保持するポリアミド樹脂(ナイロン66)を素材としていますので、過酷な条件下での使用に適しています。
用途袋などの仮止めに。電線・ケーブルの固定に。材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)2018年トラスコ掲載ページ3 0940
FF型黄銅ボールバルブ  フルボア RoHS指令対応 オンダ製作所FF型黄銅ボールバルブ フルボア RoHS指令対応オンダ製作所
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
RoHS指令の規制対象物質の含有量を管理した材料を使用しているボールバルブです。呼び径と同じフルボア設計されていますので、大流量配管に最適です。
材質(本体)黄銅使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.8(-15℃~100℃)、0.5(~150℃)RoHS指令(10物質対応)対応ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
黄銅製 Wフェルール BSフェルール (フロント) 群協製作所黄銅製 Wフェルール BSフェルール (フロント)群協製作所
193税込212
1個ほか
翌日出荷から4日以内出荷
ダブルフェルール式銅管継手は、本体、フェルール(フロント、リア)、ナットの4つの部品で構成されています。フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。ナットを締付ける事でパイプにほとんどねじれが生じる事なく、2種類のフェルールがくい込み、管の保持と流体のシールを行います。ダブルフェルール独特の相互連動作用で強固なシール性能を持ちます。
ガスケット 3GF-F3158-00 YAMAHA(ヤマハ)ガスケット 3GF-F3158-00YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50ZⅡ(5SW6)
グラフィティーペイント フロア VIVID VANグラフィティーペイント フロアVIVID VAN(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1缶(500mL)ほか
5日以内出荷から17日以内出荷
アスファルト、モルタル、コンクリート床の塗装にシーラーレス、2度塗りで仕上がる簡単ペイント。 グラフィティーペイント フロアは臭いが少なく乾燥が早い水性塗料です。 ツヤのある仕上がりになります。
用途屋内外の床面(アスファルト、モルタル、コンクリート)、駐車場、ベランダ、階段、廊下などに。成分水、アクリルエマルション、顔料 (色によって顔料の種類は異なる)、添加剤及び助剤仕様耐水、速乾、高硬度、防塵、耐摩耗、耐汚染、耐候タイプツヤあり
VXZ_0 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXZ240) SMCVXZ_0 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXZ240)SMC
25,980税込28,578
1個
当日出荷から12日以内出荷
ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)15使用流体空気用口径1/2
FF型黄銅ボールバルブ  フルボア RoHS指令対応 オンダ製作所FF型黄銅ボールバルブ フルボア RoHS指令対応オンダ製作所
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
RoHS指令の規制対象物質の含有量を管理した材料を使用しているボールバルブです。呼び径と同じフルボア設計されていますので、大流量配管に最適です。
材質(本体)黄銅使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.8(-15℃~100℃)、0.5(~150℃)RoHS指令(10物質対応)対応ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
フリータイ (標準タイプ) エスジー工業フリータイ (標準タイプ)エスジー工業
2,298税込2,528
1セット(100本)
当日出荷
建築現場などで使用される、養生シートをパイプに取り付けるのに適しています。強い引張強度を保持するポリアミド樹脂(ナイロン66)を素材としていますので、過酷な条件下での使用に適しています。
用途袋などの仮止めに。電線・ケーブルの固定に。材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)2018年トラスコ掲載ページ3 0925
ハッピーファインモアー キンボシハッピーファインモアーキンボシ
52,980税込58,278
1台
翌々日出荷
大容量後ろキャッチャータイプで、楽々刈り進めます。刃調整不要の特殊機構。集草器後キャッチャー。刈り跡が美しいリール式5枚刃。
用途芝のお手入れに。質量(kg)7.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)930×390×800刈り幅(mm)250刈込み高さ(mm)10、16、22、28、34(5段調節)刈込み能力(m2/H)150刈込み方式リール式・5枚刃
A SG端溝/チップ 超硬 イスカルA SG端溝/チップ 超硬イスカル
15,980税込17,578
1セット(10個)
翌々日出荷
チップ形状、ホルダーレパートリーが豊富で、多様な多機能加工に対応します。
用途外径・端面加工用・多機能加工適合チップGIP-RS/LSGIF-RS/LSGIMY(フルRタイプ)GIMY-UNトラスコ品番517-7961
ホルダ イスカルホルダイスカル
21,980税込24,178
1個
当日出荷から30日以内出荷
ホルダ イスカルホルダイスカル
25,980税込28,578
1個
当日出荷から18日以内出荷
ホルダ イスカルホルダイスカル
27,980税込30,778
1個
当日出荷から30日以内出荷
自己拘束方式でチップ交換の簡単な端面用溝入工具です。
用途端面溝入れ加工用
ガラス繊維濾紙 アズワンガラス繊維濾紙アズワン
3,861税込4,247
1箱(25枚)
当日出荷から翌々日出荷
ガラス繊維濾紙のベーシックタイプバインダーを含まないので、バインダーの溶出がありません。高温でも安定した状態で使用できます。プレフィルターとしても適しています。100%硼珪酸ガラスで製造されています。
材質ガラス繊維耐熱温度(℃)500表面無地
ホルダ イスカルホルダイスカル
19,980税込21,978
1個
当日出荷から30日以内出荷
自己拘束方式でチップ交換の簡単な端面用溝入工具です。
用途端面溝入れ加工用
黄銅製 フレア継手 フレヤードユニオン 群協製作所黄銅製 フレア継手 フレヤードユニオン群協製作所
360税込396
1個ほか
翌日出荷から4日以内出荷
A SG端溝/チップ COAT イスカルA SG端溝/チップ COATイスカル
16,980税込18,678
1セット(10個)
翌々日出荷
1本で多用途の加工ができ、工具本数の削減が可能。
用途内径加工用・多機能加工適合チップGIPA8-35V-0.8/1.2トラスコ品番517-7910
...