カテゴリ

  • 接着剤・補修材(22)
  • 溶接用品(9)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(5)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • カー用品(1)
  • 自転車部品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「GL ボンド」の検索結果

38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シアノボンドGL 速硬化ゼリー状 田岡化学シアノボンドGL 速硬化ゼリー状田岡化学(3件のレビュー)
699税込769
1本(20g)ほか
当日出荷から5日以内出荷
≪垂れない流れないしみ込まない≫接着箇所が自由自在な速硬化ゼリー状瞬間接着剤! 垂れない、流れないので、天面、側面や隙間のある材料等、塗布する場所を選びません。 凹凸面やしみ込みやすい材料の接着ができます。 塗布後、張り合わせ位置の微調整ができ、強く押さえると素速く接着します。
用途自動車・輸送機分野、電気分野、建材分野、木工分野プラスチック、合成ゴム、金属、木材セットタイム(秒)25タイプゼリー粘度(mPa・s)60000危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
A-YNプラスター 吉野石膏A-YNプラスター吉野石膏(2件のレビュー)
4,598税込5,058
1袋(20kg)
4日以内出荷
高強度のαせっこうを主材としており、極めて強固な壁が仕上がり、ひび割れ・剥離がなく、優れた作業性を兼ね備えています。
用途セメントモルタルに替わる高強度・高硬質の内装下地材危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級放散F☆☆☆☆
タイガージョイントセメント 吉野石膏タイガージョイントセメント吉野石膏(12件のレビュー)
4,598税込5,058
1袋(10kg)
当日出荷
ペイント仕上げ用に最適のパテ! 塗布面が非常にきめ細かく、ペイント仕上げに最適です。 ジョイントボードの目地処理用として最適です。 乾燥パテ。粉末タイプ。 ホルムアルデヒド放散等級:F☆☆☆☆
用途ペイント用クリーム色危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
タイガーパテ 吉野石膏タイガーパテ吉野石膏(82件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(4kg)
当日出荷
下塗りも上塗りもOKの兼用パテ! 120分タイプ きめが細かい ヤセが少なく、施工性に優れます クロスとの接着性が良好です お好みによりペイント仕上の下塗り用としてもお使いいただけます ホルムアルデヒド放散等級:F☆☆☆☆
用途上下・兼用 クロス用可使時間(分)120クリーム色仕様粉末タイプ危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
内装・各種建築ボード用 ボードロック310 セメダイン内装・各種建築ボード用 ボードロック310セメダイン(2件のレビュー)
999税込1,099
1本(333mL)ほか
当日出荷
弾性マスチック型建築ボード用接着剤です。 弾性型で耐衝撃、耐剥離性に優れます。 部材の熱や、乾燥による膨張、収縮を緩和します。 低温硬化性がよく、冬季でも吐出性に優れます。 無溶剤・住宅環境対策品です。 両面テープ(ボードテープ310)との組み合わせで使用することで、 下地に不陸がある場合、また仮押さえが必要な場合でも施工可能です(HS工法)。
用途石膏ボードとモルタルの接着。 化粧けい酸カルシウム板と下地の接着。 ウレタンボードと下地の接着。 グラスウールと下地の接着。 メラミン化粧板と下地の接着。 【主な下地】モルタル、石膏ボード、合板、木材、スタット等。特性耐衝撃、耐振動、耐剥離、無溶剤白色規格JAIA 4VOC基準適合JIS規格JIS A5538主成分変成シリコーン樹脂標準使用量壁面:160ml/m2、天井面:200ml/m2改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合貼合せ可能時間夏場:20分、冬場:40分外観白色ペースト標準塗布量300g/m2粘度(Pa・s)450危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物/指定可燃物危険物の品名可燃性固体類/合成樹脂類適合用途低VOC、耐衝撃主なワークパーツ
ボンドK120 コニシボンドK120コニシ(39件のレビュー)
1,698税込1,868
1缶(1kg)ほか
欠品中
耐衝撃 耐はく離 高粘度
用途金属板とコンクリートや木下地の接着 コンクリート・モルタル面への金属・木材・吸音テックスの接着 コンクリート階段と金属製ノンスリップの接着 断熱材取付用アンカーピンとコンクリートや金属下地(ダクト)の接着成分酢酸ビニル樹脂系溶剤形危険等級危険物の類別第二類
石こうボード穴埋めパテセット 家庭化学石こうボード穴埋めパテセット家庭化学(5件のレビュー)
929税込1,022
1袋(400g)ほか
当日出荷
水を加えるだけで簡単に使用することができます。ヘラすべりがよく作業性は良好、また乾燥収縮がなく「一発で補修」することができます。完全硬化時間は、約3時間です。(気温・湿度で異なります)
用途石こうボードの小さな穴(ビス穴・クギ穴)から大きな穴(直径10cm位まで)の補修、つなぎ目の調整パテとしてご使用下さい。ホワイト硬化時間(分)180仕様速乾、無収縮、硬化型パテ成分石膏、骨材、粉末樹脂など寸法(縦×横×厚さ)(mm)215×160×65危険物の類別非危険物施工面積(目安)厚5×縦200×横140mm適応下地石膏ボード
石こう 家庭化学石こう家庭化学(17件のレビュー)
629税込692
1袋(2kg)ほか
当日出荷
だれにでも出来るやさしい工作用石こうです。
ホワイト硬化時間(分)120成分石こう寸法(縦×横×厚さ)(mm)310×220×50危険物の類別非危険物
コンクリボンドK10 コニシコンクリボンドK10コニシ(11件のレビュー)
929税込1,022
1本(170mL)ほか
当日出荷
釘不要 高粘度 初期接着強
用途コンクリート・スレートと発泡スチロール、木レンガ、木、タイル、各種ボードの接着に。 モルタル・コンクリートと木レンガ、銅縁、巾木、出入口枠、床組みの接着 吸音テックス・ハードボード・せっこうボード・発泡スチロールと壁用・天井ボードの接着 床タイル、ニードルパンチカーペットとコンクリートや木下地の接着改正建築基準法(JIS対応)F★★★★、JIS A5537成分酢酸ビニル樹脂系溶剤形JIS規格JIS A5537(木れんが用接着剤)粘度(Pa・s)180~250(25℃)危険等級色調灰色危険物の類別第二類危険物の品名その他のもので政令で定めるもの危険物の性状第2種主なワークパーツ
石こう系石こうボードの穴埋め 家庭化学石こう系石こうボードの穴埋め家庭化学(1件のレビュー)
309税込340
1袋ほか
当日出荷から翌々日出荷
本品は少量の使い切りタイプです。小さな補修で大量に残った材料の処分に困りません。 面倒な水を計る手間が要らない「専用練り液」付です。付属のヘラをお使い下さい。 石こうボードの小さな穴(ビス穴・くぎ穴など)の補修やつぎ目の調整パテとしてお使い下さい。 作業性が良く、乾燥収縮がほとんどありません。市販のアミテープを使えば大きな穴も補修することができます。
硬化時間(時間)3仕様速乾、無収縮、硬化型パテ付属品専用練り液、ヘラ付き成分粉体(石こう、骨材)、練り液(アクリルスチレン系樹脂エマルジョン)材質粉体:石こう・骨材・粉末樹脂練り液:アクリル系エマルジョン樹脂ホワイト容量(g)粉体:60、練り液:25(少量使い切りタイプ)寸法(縦×横×厚さ)(mm)115×190×10危険物の類別非危険物適応下地石膏ボード
シアノボンドRP-X 田岡化学シアノボンドRP-X田岡化学(4件のレビュー)
3,398税込3,738
1パック(20g×5本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
≪超速硬化難接着物対応低粘度≫速さを極めたハイスピード瞬間接着剤! 接着作業をより素早く、確実に、簡単に仕上げます。 接着が難しく信頼性に乏しかった材料の接着もできます。
用途自動車・輸送機分野、電気分野、建材分野、木工分野プラスチック、合成ゴム、金属、木材仕様低粘度タイプ超速硬化・難接着物対応セットタイム(秒)5粘度(mPa・s)3危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
室内かべ補修材 かべパテ セメダイン室内かべ補修材 かべパテセメダイン(42件のレビュー)
439税込483
1箱(300g)ほか
当日出荷から翌々日出荷
きめが細かく、伸びがよいので壁穴や傷の補修に適した水性タイプのパテです。 肉やせが少なく、完全乾燥後は水性塗料の上塗りができます。 サンドペーパーと塗布ヘラが付属しています。
用途室内壁の凹凸面・釘穴・ふし穴・割れなどの補修や壁面の下地調整に コンクリート壁面の下地調整に 壁面の凹凸面調整に 壁紙・壁クロスを貼る前の下地調整に白色付属品ヘラ、ヤスリ改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F☆☆☆☆危険物の類別非危険物特性水性塗料可ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
へこみの補修・下地調整材 穴埋めパテ セメダインへこみの補修・下地調整材 穴埋めパテセメダイン(65件のレビュー)
829税込912
1個(200g)ほか
当日出荷
ガラスバルーンを特殊配合したエマルジョン型水性パテです。 肉やせ・ひび割れがほとんどなく、すき間などに厚塗りして一度で充てん・穴埋めができます。 硬化後は、サンディングができ、水性・油性塗料が塗れます。
用途木材、石膏ボード、ベニヤ板などの接合目地部処理やクギ穴、へこみの補修充てんおよび下地調整。 塗装、壁紙貼りの下地調整。 コンクリート、モルタル、しっくいなどの、へこみの補修充てんおよび下地調整。寸法(mm)90×Φ72危険物の類別非危険物
グルーガンスティック クラフトギャラリーグルーガンスティッククラフトギャラリー(1件のレビュー)
259税込285
1袋(12本)
当日出荷
別売りのグルーガン(品番:GLU-01)に対応のグルースティック高温タイプ。
材質EVA(エチレン・酢酸ビニル共重合樹脂)50~60%、合成樹脂40~50%乳白透明直径(Φmm)7直径×長さL(Φmm×mm)1本:7×100危険物の類別非危険物
カーボンブラシ 京セラインダストリアルツールズカーボンブラシ京セラインダストリアルツールズ
449税込494
1個
当日出荷から3日以内出荷
電動工具・園芸工具用の交換用カーボンブラシです(2個入り)
用途モーターを構成しているアマチュアへの電力供給入数(個)2
下塗専用パテ HIレベルスーパー KLASS(クラス/旧:極東産機)下塗専用パテ HIレベルスーパーKLASS(クラス/旧:極東産機)(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1袋(7kg)ほか
5日以内出荷から11日以内出荷
・軽量タイプで、へら伸びが軽く、塗りやすい。 ・ソフトな素材でヤセが少なく、スジ引きしにくい。 ・上塗りパテとの接着性は良好。 ・厚塗り時も亀裂が入りにくい。 ・ヤセが極めて少ない。
用途下塗専用パテ 石膏ボード/ベニヤ/モルタル/硅カル板希釈倍率Hiレベルスーパー100:水60~70外観クリーム色粉末施工面積(m2)約21
内装・各種建築ボード用 ボードロックSF(速硬化) セメダイン内装・各種建築ボード用 ボードロックSF(速硬化)セメダイン(1件のレビュー)
999税込1,099
1本(333mL)ほか
当日出荷
弾性マスチック型建築ボード用接着剤です。 硬化時間が早い、速硬化タイプです。 弾性型で耐衝撃、耐剥離性に優れます。 部材の熱や、乾燥による膨張、収縮を緩和します。 低温硬化性がよく、冬季でも吐出性に優れます。 無溶剤・住宅環境対策品です。 両面テープ(ボードテープ310)との組み合わせで使用することで、 下地に不陸がある場合、また仮押さえが必要な場合でも施工可能です(HS工法)。
用途石膏ボードとモルタルの接着。 化粧けい酸カルシウム板と下地の接着。 ウレタンボードと下地の接着。 グラスウールと下地の接着。 メラミン化粧板と下地の接着。 【主な下地】モルタル、石膏ボード、合板、木材、スタット等。白色主成分変成シリコーン樹脂改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合規格JAIA 4VOC基準適合貼合せ可能時間夏:5分、冬:20分粘度(Pa・s)260危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物/指定可燃物危険物の品名可燃性固体類/合成樹脂類特性耐衝撃、耐振動、耐剥離、無溶剤、速乾適合用途低VOC主なワークパーツ
特級焼石膏 ニットー[塗装・養生・内装用品]特級焼石膏ニットー[塗装・養生・内装用品](32件のレビュー)
9,198税込10,118
1袋(20kg)
4日以内出荷
吸水性抜群 短時間で石膏型の乾燥可能 気孔の目詰まり解消 新型から素地離れ良好 低い混水量でも高い吸水性
用途一般ロクロ、圧力鋳込圧縮強さ(MPa)>7.4引張強度(MPa)>1.1危険物の類別非危険物
石膏粉末(造形用) アーテック[学校教材・教育玩具]石膏粉末(造形用)アーテック[学校教材・教育玩具](6件のレビュー)
328税込361
1袋(0.5kg)ほか
当日出荷
型取りや造形に使える石膏粉末
用途図工・工作での造形活動や粘土あそびやクラフト・ワークショップに。
「長谷川刃物」ボンドフリー 先細 長谷川刃物「長谷川刃物」ボンドフリー 先細長谷川刃物(2件のレビュー)
889税込978
1丁
当日出荷
コーティング加工をしてあるので、粘着テープを切った後でもべたつかずスムーズな切れ味が持続します。研ぎ直し可能です。
全長(mm)160材質ステンレス刃物鋼・ABS樹脂
10kgLPガス容器用「転倒無し」 I・T・O(旧 伊藤工機)10kgLPガス容器用「転倒無し」I・T・O(旧 伊藤工機)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
LPガス容器(10kg)を転倒から保護するためのものです。
用途LPガス容器の転倒防止質量(kg)9内径寸法(Φmm)330寸法h(mm)310適合ボンベLPガス10kg
バッテリーグルーガン BOSCH(ボッシュ)バッテリーグルーガンBOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
8,498税込9,348
1台
当日出荷
ペン型で使いやすい、ノズルが詰まらない、液垂れ防止機能あり
用途接着バッテリー電圧(V)3.6(充電式内蔵式バッテリー)充電時間(時間)約4(空→フル充電)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×55×31質量(g)約300セット内容充電器(micro USB)、グルースティック4本連続使用時間(分)最大30消費電力量(Wh)5.4グルースティック径(Φmm)7予熱時間約15秒温度(℃)170本体質量(g)142危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.018L危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
B-DRY 吉野石膏B-DRY吉野石膏
4,598税込5,058
1袋(20kg)
4日以内出荷
軽量骨材入りで、作業性が良好で、労力を軽減できます。 従来のように砂を加える必要がなく、性能も安定しています。 中性なので、自由な仕上げ材が選べます。
用途せっこうラスボード下地への下・中塗用危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級放散F☆☆☆☆
20kgLPガス容器用「転倒無し」 I・T・O(旧 伊藤工機)20kgLPガス容器用「転倒無し」I・T・O(旧 伊藤工機)
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
LPガス容器(20kg)を転倒から保護するためのものです。
用途LPガス容器の転倒防止質量(kg)10内径寸法(Φmm)330寸法h(mm)610適合ボンベLPガス20kg
「転倒無し」8kgLPガス容器用リング I・T・O(旧 伊藤工機)「転倒無し」8kgLPガス容器用リングI・T・O(旧 伊藤工機)
8,798税込9,678
1個
3日以内出荷
10kg容器用「転倒無し」の上から8kg容器用リングを被せることで、8kgLPガス容器にも対応!
用途「点灯無し」追加オプション
ジェニュインカーボンハンドルカバー Tomboy(トムボーイ)ジェニュインカーボンハンドルカバーTomboy(トムボーイ)
2,198税込2,418
1本
4日以内出荷
ワンランク上の上質レザートカーボンのコンビネーション。抗菌消臭仕様。
用途車のハンドルカバー材質再生皮革/PVC/TPEサイズS適合車種【軽自動車】タント/N-BOX/ハスラーなど【コンパクトカー】デミオ/アクセラ/フィットなど【ミニバン】SUV/CX-3/セレナなど適合サイズ(cm)36.5~37.9
HOTO グルースティック HOTOHOTO グルースティックHOTO
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
7mm x 100mm規格の無臭無煙グルースティック20本セットです。
用途DIY用に。危険物の類別非危険物
HOTO イージーフローホットグルーガン HOTOHOTO イージーフローホットグルーガンHOTO
6,998税込7,698
1個
6日以内出荷
有線とワイヤレスでの使用を選べる、操作性に優れたグルーガンです。
用途DIY用に。危険物の類別非危険物
グルーチップ BOSCH(ボッシュ)グルーチップBOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
599税込659
1個
翌日出荷から8日以内出荷
ペンタイプ、Glueyの専用アクセサリー。チップが20mmと短く色の変更がすぐにできる。
用途全ての素材の接着、補修。 そして、クリエイティブな創作まで自由自在。材質ポリマー長さ(mm)20質量(g)50寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)20×7×7危険物の類別非危険物主なワークパーツ
20kgLPガス容器用「転倒無し」パイプのみ I・T・O(旧 伊藤工機)20kgLPガス容器用「転倒無し」パイプのみI・T・O(旧 伊藤工機)
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷
「転倒無し」20kg容器用パイプのみの販売です。10kgLPガス容器用「転倒無し」に追加して20kg容器にも対応!
用途「点灯無し」追加オプション
10kgLPガス容器用「転倒無し」パイプのみ I・T・O(旧 伊藤工機)10kgLPガス容器用「転倒無し」パイプのみI・T・O(旧 伊藤工機)
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
「転倒無し」10kg容器用パイプのみの販売です。20kgLPガス容器用「転倒無し」に追加して10kg容器にも対応!
用途「点灯無し」追加オプション
50kgLPガス容器用「転倒無し」連結管セット I・T・O(旧 伊藤工機)50kgLPガス容器用「転倒無し」連結管セットI・T・O(旧 伊藤工機)
8,798税込9,678
1個
3日以内出荷
「転倒無し」(50kg容器用)並列設置時の安定性を向上!
用途「点灯無し」追加オプション
10kg,20kgLPガス容器用「転倒無し」連結管セット I・T・O(旧 伊藤工機)10kg,20kgLPガス容器用「転倒無し」連結管セットI・T・O(旧 伊藤工機)
8,798税込9,678
1個
3日以内出荷
「転倒無し」(10kg、20kg容器用)並列設置時の安定性を向上!
用途「点灯無し」追加オプション
50kgLPガス容器用「転倒無し」 I・T・O(旧 伊藤工機)50kgLPガス容器用「転倒無し」I・T・O(旧 伊藤工機)
46,980税込51,678
1個
3日以内出荷
LPガス容器(50kg)を転倒から保護するためのものです。
用途LPガス容器の転倒防止質量(kg)20内径寸法(Φmm)380寸法h(mm)1020適合ボンベLPガス50kg
10kg,20kgLPガス容器用「転倒無し」アンカー取付金具(2本1組) I・T・O(旧 伊藤工機)10kg,20kgLPガス容器用「転倒無し」アンカー取付金具(2本1組)I・T・O(旧 伊藤工機)
3,698税込4,068
1個
欠品中
屋外での「転倒無し」のアンカー固定を可能します。
用途「点灯無し」追加オプション穴径(Φmm)12
HOTO リチウムグルーガン HOTOHOTO リチウムグルーガンHOTO
6,298税込6,928
1個
6日以内出荷
やけど防止機構が備わった軽量なグルーガンです。
用途DIY用に。危険物の類別非危険物
ブリスト コモド Fishiman(フィッシュマン)ブリスト コモドFishiman(フィッシュマン)
64,980税込71,478
1本
6日以内出荷
10g~150gオーバーの遠投、ピン撃ち。フィールドは沖へ。Fishmanベイトロッドブランド「BRIST(ブリスト)」から、さらにモンスターロッドをリリース。comodo6.10XH。用途はビッグベイト、マグナムベイトをストレスなく投げたい。あわよくばピン撃ちしたい。それには硬いだけではいけない。胴を粘らせる必要がある。そこはFishman得意の仕事。しかし今回は150g超えのルアーを遠投しなければならない。3年に及ぶトライアンドエラーにより、高感度4軸カーボンを使用し、快適にヘビーウェイトのルアーを扱えるBRISTの名にふさわしいstrange stick(不思議なステイック)なロッドが完成した。そうなるとフィールドは一気に拡大する。マグナムを投げなければならない釣りのシーバス、バス釣りから、150gポッパーを遠投しポッピングして釣れる魚はオフショアのGTまで。comodoはバーチカルのテストも重ねた。結果20kgクラスのヒラサマを量産。そして世界中の巨大魚も対応。2mクラスのピラルクも問題なかった。【仕舞寸法76cm3ピース】BRIST5.10用のハードケースに入る。【ブランクス・ガイド】高弾性から低弾性を同居させたブランクスは、素振り時には、硬い印象を受けるが、投げて掛けてみると粘る。超軽量LNガイド採用。ティップセクションをチタンにすることで先重り感軽減。リング径は太めで、太いリーダーも可能。【ジョイント部】comodoアイコンが全てのピースに刻印。【スーツケースに入ります】80L前後で、本体サイズ70~73cm、幅45~50cm、そして全体サイズ表記の高さが75~78cmサイズなら入ります。スタッフ推奨リールシマノアンタレスDCMD、エクスセンスDC、メタニウムDC、メタニウムMGL、カルカッタコンクエスト100・200・300、グラップラー300HG・301HG、オシアジガー2001NRHGダイワスティーズSVTW、モアザンPETW、ジリオンTW・タトゥーラHDカスタム、リョウガ、RYOGA1016HアブガルシアレボBLACK10、レボROCKET、ビッグシューターコンパクト、ビッグシューター
用途釣り・マルチパーパス・パックロッド質量(g)ルアー:10~150タイプ継数:3ピース全長(cm)208自重(g)206号数ライン(PE):3~10仕舞(cm)76
エンドプラグ カーボン調 FOGLIAエンドプラグ カーボン調FOGLIA
479税込527
1個
7日以内出荷
バーテープ固定用プラグ
用途ドロップハンドルエンドキャップ仕様反射材付入数2