カテゴリ

  • 測定用品(4)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「GLM40」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レーザー距離計(GLM40)用 背面電池カバー BOSCH(ボッシュ)

    レーザー距離計(GLM40)用 背面電池カバー

    BOSCH(ボッシュ)
    149税込164
    1個
    翌々日出荷
    適合本体GLM40
  • レーザー距離計 GLM400 BOSCH(ボッシュ)

    レーザー距離計 GLM400

    BOSCH(ボッシュ)(4件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    最大測定距離 40mのレーザー距離計。距離と角度の同時測定でピタゴラス測定も超カンタン!。直感的操作が可能な測定モード選択画面。測定機能を素早く選択できる、扱いやすいヒューマン・マシン・インターフェース(HMI)。重要な情報や測定値をカンタンに読み取ることができるカラーディスプレイ技術。
    用途距離測定、連続測定、面積測定、体積測定、ピタゴラス測定質量(kg)約1使用温度範囲(℃)-10~50電源単4アルカリ乾電池×2本寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106×45×24測定精度±1.5mm光源レーザーダイオード電源自動OFF約5分波長(nm)635測定単位0.5mm測定範囲(m)0.05~40防塵防水性能IP54出力(mW)1以下(クラス2)レーザークラス2保管温度範囲(℃)-20~70
  • 携帯型レーザー距離計 BOSCH(ボッシュ)

    携帯型レーザー距離計

    BOSCH(ボッシュ)
    15,980税込17,578
    1個(1個)
    当日出荷
    小型・軽量ながら実用的機能を搭載しています。直感的な操作が可能なカラー液晶採用で、様々な測定作業を分かりやすく行えます。
    仕様測定基準点:3点(前端 後端 1/4インチネジ穴)付属品ストラップ寸法(mm)45×24×106質量(g)100(電池含む)電源単4アルカリ電池×2(モニタ電池付属)精度(mm)±1.5(標準測定時)機能メモリ(自動 15件) 面積・容積・体積 ピタゴラス 加算・減算 連続測定分解能(mm)0.5測定範囲(m)0.05~40防塵防水性能IP54(電池収納部を除く)レーザークラス2(1mW以下) 波長:635nm
  • キャリングバッグ BOSCH(ボッシュ)

    キャリングバッグ

    BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    用途レーザー距離計GLM40・GLM50Cのキャリングケースとして本体質量(g)28寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×60×20アズワン品番65-1946-64
  • 小型シリーズ Gタイプ (平行軸) ニッセイ

    小型シリーズ Gタイプ (平行軸)

    ニッセイ
    19,980税込21,978
    1台
    6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
4m40特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 4m40