カテゴリ

  • 溶接用品(4)
  • 測定用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • バイク部品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 農業機械(1)

「GT-5000」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Do-Ga カセットボンベ 新富士バーナーDo-Ga カセットボンベ新富士バーナー(12件のレビュー)
889税込978
1パック(3本)ほか
当日出荷
ちょろ焼きHANDY、ちょろ焼きでか火GT-500E、KusayakiGT-100、KusayakiGT-100WPの専用カセットボンベ GT-7601はGT-7001より火力の強いタイプになります。
質量(g)1100取付方式カセット式外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)70×205×200RoHS指令(10物質対応)対応
ワイドパイプ13(1/2) KVKワイドパイプ13(1/2)KVK(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から5日以内出荷
KF112GB用吐水口170MM KVKKF112GB用吐水口170MMKVK
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷
対応製品KF112GT・KF5000T等寸法(mm)吐水パイプ:170ねじ規格W26-20
レーシングライン カーボン S-Y9R14-APC AKRAPOVIC (アクラポビッチ)レーシングライン カーボン S-Y9R14-APCAKRAPOVIC (アクラポビッチ)
179,800税込197,780
1個
4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-Y9R14-APC理想的なエンジン性能を引き出すためにヘッダー部に設けられたバイパスラインパイプ、排気流速を高めるためのテーパー形状としたエキゾーストパイプは、どこまでも吹け上がるような強烈なフィーリング。販売備考:※サイドケース、センタースタンド同時装着可能適合情報:ヤマハ[YAMAHA] TRACER 9 GT 21-23タイプ:フルエキゾーストSTD重量[キログラム]:7.0重量[キログラム]:4.8STD音量:95.5 dB / 5000 rpm音量:104.5 dB / 5000 rpm材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:チタンJMCA:× (一般公道使用不可)規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無商品区分:マフラーSTD 最大出力:85.44kW/10000rpm最大出力:88.52kW/10000rpmSTD 最大トルク:92.1Nm/7200rpm最大トルク:94Nm/7200rpm
仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:チタン質量(kg)4.8、STD:7区分マフラータイプフルエキゾースト規格JMCA:×(一般公道使用不可)最大トルク(N・m)STD:92.1/7200rpm最大出力(kW)88.52/10000rpm、STD:85.44/10000rpm音量(dB)104.5/5000rpm、STD:95.5/5000rpm
DALI対応ユニット 三菱電機DALI対応ユニット三菱電機
8,298税込9,128
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
GTシリーズ一般形(屋内用仕様)電源一体形オープン照明制御システムDALIシステム通信機能(後付ユニット)国際標準規格の照明制御通信方式(DALI)に対応一般形クラス5000~1000まで、すべてのクラスで後付でDALIシステム対応が可能になります
用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)消費電力(W)0.1定格電圧電源ユニットより給電使用温湿度範囲-10~40℃/85%以下(結露しないこと)
GT5000・8000用ハンダゴテ プリンス(フカシロ)GT5000・8000用ハンダゴテプリンス(フカシロ)
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
トラスコ品番851-3070
GT5000・8000用ワクサー プリンス(フカシロ)GT5000・8000用ワクサープリンス(フカシロ)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
トラスコ品番851-3074
GT5000・8000用広口ノズル プリンス(フカシロ)GT5000・8000用広口ノズルプリンス(フカシロ)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
GT-5000専用アタッチメントです。 GT-5000・8000用アタッチメントです。
用途塗装はがし、板金加工に、木材の時代仕上げに、塩ビ管加工に、塗装はがし、塩ビパイプ加工、板金加工トラスコ品番834-5542適合本体GT-5000、GT-8000幅(mm)85高さ(mm)23.8質量(g)70奥行(mm)55.0火炎温度(℃)1800発熱量(kcal/h)3838
GT5000用細口ノズル プリンス(フカシロ)GT5000用細口ノズルプリンス(フカシロ)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
GT-5000専用アタッチメントです。
用途ロー付け、彫金、ガラス細工適合GT-5000トラスコ品番834-5541幅(mm)77.8質量(g)105径(Φmm)21.6
高電圧絶縁抵抗計ワイヤレスセット HIOKI(日置電機)高電圧絶縁抵抗計ワイヤレスセットHIOKI(日置電機)
289,800税込318,780
1台
18日以内出荷から21日以内出荷
2000V太陽光発電システムに対応。発電中も絶縁抵抗測定可能。IR5051とワイヤレスアダプタZ3210のセット品。
用途太陽光発電システムの絶縁抵抗測定、地絡したパネルの推定に。質量(kg)約1.7(電池を含む)電源単3形アルカリ乾電池(LR6) ×8・ニッケル水素充電池(HR6) ×8適合規格安全性:EN IEC 61010-2-034: 2021、EN IEC 61010-2-033: 2021 / EMC:EN 61326 / 絶縁抵抗計:IEC 61557-1、IEC 61557-2定格電圧(V)PV絶縁抵抗:500/1000/1500、絶縁抵抗(DC):250/500/1000/2500/5000測定項目絶縁抵抗測定、PV 絶縁抵抗測定、漏れ電流測定、電圧測定、静電容量測定(DD機能)交流電圧(V)1000直流電圧(V)2000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)195×254×89連続使用時間(時間)約5(Z3210未装着)、約4(Z3210装着、無線通信時)使用温湿度範囲-20℃~40℃ 80% RH 以下 (結露しないこと)、 40℃~45℃ 60% RH 以下 (結露しないこと)、 45℃~65℃ 80% RH 以下 (結露しないこと)保存温湿度範囲-25℃~50℃、80% RH 以下(結露しないこと)防塵防水性能IP40(プロテクタ装着時かつ端子部を除く)/IP65(C0212携帯用ケース)定格電力(VA)最大12使用場所屋内使用、高度2000mまで有効最大表示値絶縁抵抗:(DC250V)500GΩ、(DC500V)1TΩ、(DC1000V)2TΩ、(DC2500V)5TΩ、(DC5000V)10TΩ、PV絶縁抵抗:100GTΩ最大定格電圧(V)端子間:AC1000/DC2000、対地間:1000(CATIV)/2000(CATIII)
高電圧絶縁抵抗計 HIOKI(日置電機)高電圧絶縁抵抗計HIOKI(日置電機)
279,800税込307,780
1台
18日以内出荷から21日以内出荷
2000V太陽光発電システムに対応。発電中も絶縁抵抗測定可能。
用途太陽光発電システムの絶縁抵抗測定、地絡したパネルの推定に。質量(kg)約1.7(電池を含む)電源単3形アルカリ乾電池(LR6) ×8・ニッケル水素充電池(HR6) ×8適合規格安全性:EN IEC 61010-2-034: 2021、 EN IEC 61010-2-033: 2021 / EMC:EN 61326 / 絶縁抵抗計:IEC 61557-1、 IEC 61557-2測定項目絶縁抵抗測定、PV 絶縁抵抗測定、漏れ電流測定、電圧測定、静電容量測定(DD機能)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)195×254×89連続使用時間(時間)約5(Z3210未装着)、約4(Z3210装着、無線通信時)使用温湿度範囲-20℃~40℃ 80% RH 以下 (結露しないこと)、 40℃~45℃ 60% RH 以下 (結露しないこと)、 45℃~65℃ 80% RH 以下 (結露しないこと)保存温湿度範囲-25℃~50℃、80% RH 以下(結露しないこと)防塵防水性能IP40(プロテクタ装着時かつ端子部を除く)/IP65(C0212携帯用ケース)定格電力(VA)最大12使用場所屋内使用、高度2000mまで有効最大表示値絶縁抵抗:(DC250V)500GΩ、(DC500V)1TΩ、(DC1000V)2TΩ、(DC2500V)5TΩ、(DC5000V)10TΩ、PV絶縁抵抗:100GTΩ最大定格電圧(V)端子間:AC1000/DC2000、対地間:1000(CATIV)/2000(CATIII)