カテゴリ

  • 自動車補修部品(3)
    • H1/H3/H7/H8/H9/H11/H16(LED)(2)
    • H4(LED)(1)
  • バイク部品(1)
    • バイク用LEDバルブ(1)
絞り込み
光色
  • 光色イエロー(1)
  • 光色ホワイト(2)
口金
  • H8(3)
  • H11(3)
  • H16(3)
ガラス球形式
  • H11
  • H8(3)
  • H9(1)
  • H16(3)
  • HB4(1)
  • T10(1)
  • T11(1)
定格電圧(V)
  • 12(3)
ブランド
  • AXS(アークス)(3)
  • SPHERELIGHT(スフィアライト)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「H11 LED」の検索結果

LED照明器具への切り替えはお早めに
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バイク用LEDヘッドライト RIZING3 H9/H11 SPHERELIGHT(スフィアライト)

    バイク用LEDヘッドライト RIZING3 H9/H11

    SPHERELIGHT(スフィアライト)
    12,980税込14,278
    1セット
    4日以内出荷
    さらなる進化を遂げたRIZING3は、LEDの鮮明な輝きと完璧な配光設計が創り出す明るさで、圧倒的に快適な夜間視野を提供します。 明るさはファンレス史上最高クラスの3000ルーメンを実現し、RIZING2比では135%、ハロゲン比では約4倍の明るさを誇ります。 新たな技術として熱伝導に優れたヒートパイプを搭載し、新型ヒートシンク設計により冷却効果を従来品より30%向上させています。 よりハロゲンランプの発光位置に近づき、ムラのない配向と視認性を向上させています。視界一杯に広がる RIZING3が生み出す景色を体験してください。
    ホワイト電圧(V)DC12専用消費電力(W)31ガラス球形式H9/H11 6000K色温度(K)6000耐ノイズ対策済みLED寿命(時間)50000明るさ(Lm)3000耐振性20G
  • LEDフォグバルブ AXS(アークス)

    LEDフォグバルブ

    AXS(アークス)
    3,898税込4,288
    1箱(2個)
    7日以内出荷
    色温度10000Kで白さが際立つホワイト発光
    用途DC12V車専用ホワイト電圧(V)DC12色温度(K)10000明るさ(Lm)1900
  • LEDヘッドバルブ AXS(アークス)

    LEDヘッドバルブ

    AXS(アークス)
    5,298税込5,828
    1箱(2個)
    当日出荷から7日以内出荷
    ドライバーユニット内蔵オールインワンモデル。
    用途DC12V車専用ホワイト電圧(V)DC12車専用色温度(K)6800
  • LEDフォグバルブ AXS(アークス)

    LEDフォグバルブ

    AXS(アークス)
    3,898税込4,288
    1箱(2個)
    7日以内出荷
    霧や雨でも安全性をサポートするクリアイエロー発光
    用途DC12V車専用イエロー電圧(V)DC12色温度(K)3000明るさ(Lm)1800