カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(8)
- 切削工具(7)
- 電動工具(4)
「H55sb」の検索結果

カーボンブラシ
HiKOKI(ハイコーキ)(8件のレビュー)¥419税込¥4611セット(2個)当日出荷仕様No.999-038トラスコ品番364-5835主な適合機械【インパクトレンチ】WH25、【電気ドリル】DU-PN2、【ハンマ】H55SB、【磁気ボール盤】BM21、BM60M、BM60Y、【グラインダ】G18YB、GP13、【ニブラ】CN32、CN60、【高速切断機】CC16、CC12SA、【カッタ】CM8、【電気チェンソー】CS28、CS35、【丸のこ】C12BA、C13MA、【スライド丸のこ】C12RSH、C12LDH、【カンナ】P40、P50SA、【ルータ】M12VE、M12SE、M12BA、【角のみ】BS30、BS30SA、【小型ほぞ取り】CT80FA、【石材用グラインダ】 GM13
ブルポイント(六角シャンク)
HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本ほか当日出荷から翌々日出荷ハンマ・ハンマドリル用 ツバ有:鞍型リテーナ方式のハンマを使用する際に抜けを軽減させます。用途破砕・ハツリ用先端幅(mm)-
カッタ(六角シャンク)
HiKOKI(ハイコーキ)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷から翌々日出荷ハンマ・ハンマドリル用 ツバ有:鞍型リテーナ方式のハンマを使用する際に抜けを軽減させます。用途アスファルト破砕用
シャンク(六角シャンク)
HiKOKI(ハイコーキ)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から翌々日出荷ハンマ・ハンマドリル用 ツバ有:鞍型リテーナ方式のハンマを使用する際に抜けを軽減させます。用途ランマ・ビシャン取付用先端幅(mm)-
プラスブル
Rakuda(ラクダ/清水製作所)¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷から3日以内出荷刃先が磨耗しても常にエッジが残っている為、再鍛造しなくても高い破砕力が維持できます。 また、オフセット砥石を付けたディスクグラインダーで2~3分研磨すると新品同様に甦ります。 エッジの長さが12cmで従来品の約3.5倍ありますので長時間使用できます。 エッジ断面がプラス(十字)形状で破砕物への食いつき・食い込みが良く、従来品に比べ仕事量が約1.4倍(メーカー比)で作業効率が良く仕事が楽です。 先端部(金色)は特殊合金工具鋼を摩擦圧接により接合してありますので、非常に優れた耐久力と強度を持っております。材質(先端)特殊合金工具鋼
スコップ(六角シャンク)
HiKOKI(ハイコーキ)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から翌々日出荷ハンマ・ハンマドリル用 ツバ有:鞍型リテーナ方式のハンマを使用する際に抜けを軽減させます。用途穴掘用
コールドチゼル(六角シャンク)
HiKOKI(ハイコーキ)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から翌々日出荷ハンマ・ハンマドリル用 ツバ有:鞍型リテーナ方式のハンマを使用する際に抜けを軽減させます。用途溝堀り・角出し用
ハイスチゼル
Rakuda(ラクダ/清水製作所)¥4,498税込¥4,9481本当日出荷から翌々日出荷先端部(金色)にハイス鋼(SKH-51)を使用しています。 ハイスの刃先は切味が永く持続し、連続使用に特に威力を発揮します。刃先がまるくなれば再研磨してください(研磨は500℃以下でお願いします)。
LEDダウンライト本体 DLΦ75・遮光角30°・黒・ランプ別売
Panasonic(パナソニック)¥8,698税込¥9,5681台3日以内出荷電圧:100 V。【アルミダイカスト枠】ブラックつや消し。【プラスチック反射板】ブラック。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・LEDコンパクトランプΦ45用。LEDコンパクトランプΦ45用。55度までの傾斜天井に取付可能。適合ランプとの組み合わせのみ使用可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm。LEDコンパクトランプΦ45用 55度までの傾斜天井に取付可能電圧(V)100埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)100エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト本体 DLΦ75・グレアレス・黒・ランプ別売
Panasonic(パナソニック)¥8,698税込¥9,5681台3日以内出荷電圧:100 V。【アルミダイカスト枠】ブラックつや消し。【プラスチック反射板】アルミ蒸着鏡面仕上。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・LEDコンパクトランプΦ45用。LEDコンパクトランプΦ45用。55度までの傾斜天井に取付可能。適合ランプとの組み合わせのみ使用可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm。LEDコンパクトランプΦ45用 55度までの傾斜天井に取付可能電圧(V)100埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)100エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト本体 DLΦ75・軒下・黒・ランプ別売
Panasonic(パナソニック)¥9,598税込¥10,5581台3日以内出荷【アルミダイカスト枠】ブラックつや消し。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・LEDコンパクトランプΦ45用。LEDコンパクトランプΦ45用。55度までの傾斜天井に取付可能。適合ランプとの組み合わせのみ使用可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm電圧(V)100埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)100エコロジー商品省エネ
六角軸 単管打込アダプターB型
Rakuda(ラクダ/清水製作所)(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981本翌々日出荷適合機種【マキタ 電動ハンマ】8900S、MH1201【日立 電動ハンマ】PH-55A、H50、H-55SB、H-50SA【リョービ 電動ハンマ】CH-480、CH-481N、CH-481、CH-485全長(mm)355内径(Φmm)50シャンク径(mm)21
LEDダウンライト本体 DLΦ75・遮光角15°・黒・ランプ別売
Panasonic(パナソニック)¥5,498税込¥6,0481台3日以内出荷電圧:100 V。【鋼板枠】ブラックつや消し。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型9H・高気密SB形・LEDコンパクトランプΦ45用。LEDコンパクトランプΦ45用。55度までの傾斜天井に取付可能。適合ランプとの組み合わせのみ使用可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは90mm必要となります。直下近接限度10cm。LEDコンパクトランプΦ45用 55度までの傾斜天井に取付可能電圧(V)100埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)90エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト本体 DLΦ75・グレアレス・白・ランプ別売
Panasonic(パナソニック)¥9,598税込¥10,5581台3日以内出荷電圧:100 V。【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し。【プラスチック反射板】アルミ蒸着鏡面仕上。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・LEDコンパクトランプΦ45用。LEDコンパクトランプΦ45用。55度までの傾斜天井に取付可能。※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。適合ランプとの組み合わせのみ使用可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm。LEDコンパクトランプΦ45用 55度までの傾斜天井に取付可能 ※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。電圧(V)100埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)100エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト本体 DLΦ75・遮光角30°・白・ランプ別売
Panasonic(パナソニック)¥9,598税込¥10,5581台3日以内出荷電圧:100 V。【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し。【プラスチック反射板】ホワイト。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・LEDコンパクトランプΦ45用。LEDコンパクトランプΦ45用。55度までの傾斜天井に取付可能。※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。適合ランプとの組み合わせのみ使用可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm。LEDコンパクトランプΦ45用 55度までの傾斜天井に取付可能 ※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。電圧(V)100埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)100エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト本体 DLΦ75・軒下・白・ランプ別売
Panasonic(パナソニック)¥9,598税込¥10,5581台3日以内出荷【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・LEDコンパクトランプΦ45用。LEDコンパクトランプΦ45用。55度までの傾斜天井に取付可能。※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。適合ランプとの組み合わせのみ使用可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm電圧(V)100埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)100エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト本体 DLΦ75・遮光角15°・白・ランプ別売
Panasonic(パナソニック)¥5,498税込¥6,0481台3日以内出荷【鋼板枠】ホワイトつや消し。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型9H・高気密SB形・LEDコンパクトランプΦ45用。LEDコンパクトランプΦ45用。55度までの傾斜天井に取付可能。※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。適合ランプとの組み合わせのみ使用可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは90mm必要となります。直下近接限度10cm。LEDコンパクトランプΦ45用 55度までの傾斜天井に取付可能 ※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。電圧(V)100埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)90エコロジー商品省エネ