カテゴリ
- はんだ関連・静電気対策用品(22)
絞り込み
エコロジープロダクト
「HAKKO 900 ESD」の検索結果

900M-T-1C用ヒーターのみA1321
HAKKO(白光)(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個ほか当日出荷から3日以内出荷消費電力(W)50適合こてMサイズ:907/907-ESD/900M-ESD、こてLサイズ:908/908-ESD/900L-ESD電源(V)24
900M用こて先
HAKKO(白光)(27件のレビュー)¥589~税込¥648~1個ほか当日出荷から5日以内出荷外径(Φmm)6.5サイズM使用できるはんだこて928、937、701、936、933/934使用できるこて部900M、907、933-1、933-2
900L用こて先(カット面のみはんだメッキタイプ)
HAKKO(白光)¥729~税込¥802~1個ほか当日出荷から31日以内出荷外径(Φmm)8.5サイズL使用できるはんだこて936・937・928・933/934・951/952使用できるこて部900L・900L-ESD・934-1・934-2・908・952-01
セラミックヒーターはんだこて
HAKKO(白光)(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷HAKKO FX-888D、FX889用はんだこて ヒーター出力を65Wにすることにより熱効率が優れています。電源(V)AC100コード長さ(m)1.2消費電力65W(26V)ヒーターセラミックヒーター設定温度範囲50~480こて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2
900M用こて先(カット面のみはんだメッキタイプ)
HAKKO(白光)(2件のレビュー)¥619~税込¥681~1個ほか当日出荷円すい(円柱)を斜めにカットした型で、ワークにあったカット面のサイズが選べるタイプ外径(Φmm)6.5サイズM使用できるはんだこて936・937・928・933/934・951/952使用できるこて部900M・900M-ESD・907M-ESD・933-1・933-2・907・951-01
袋ナット、保護パイプセット
HAKKO(白光)(2件のレビュー)¥239税込¥2631個欠品中FX-601、FX-8805に使用するとT18シリーズこて先が使用可能に。トラスコ品番828-0414適合機種FX-601
セラミックはんだこて
goot(太洋電機産業)(3件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷ターミナル、コネクタに適した大熱容量モデル。ハードクロム仕上げ、厚メッキ長寿命こて先。コネクター式、簡単ヒーター交換全長(mm)268奥行(mm)268電圧(V)100定格電圧100V AC 50/60Hz電源コード(m)1.5ヒーターセラミックヒーター絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)
温度制御はんだこて
HAKKO(白光)(55件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1本当日出荷電子部品のはんだ付けに最適! 優れた熱伝導率。 LEDで設定温度に達したことをお知らせ。 CAL ボリュームで温度補正が可能。 グリップに温度コントローラ内蔵。ダイヤルを回すだけで、簡単に温度設定ができます。用途IC/LED・プリント基板などのはんだ付けに全長(mm)233(こて先B型をつけた場合)消費電力(W)50セット内容本体、ロックキー質量(g)61(こて先B型をつけた場合)電源(V)AC100(50/60Hz)ヒーターセラミックヒーター設定温度範囲200~500℃標準こて先B型 (No.T18-B)リップル温度(℃)無負荷時±1
こて先 2C型 溝付 はんだメッキ 1mm
HAKKO(白光)(3件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個ほか当日出荷から5日以内出荷型2C型適合933-1、933-2、900M、900M-ESD、C1143、C1144、951-01
グット ステーション型温調はんだこて
goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781台当日出荷連続作業時の熱回復力に優れています。握り部分の温度上昇を抑えた超軽量、極細グリップを実現しました。ロック機能付の保護カバーを標準装備しています。用途実装基板・精密プリント基板へのはんだ付け。消費電力(W)65制御温度(℃)200~480トラスコ品番387-1452セット内容ステーション部、こて部(RX-72GAS。こて先PX-60RT-B付属)、こて台(ST-27。クリーナー、スポンジ付属)幅(mm)115質量(kg)1.5高さ(mm)98奥行(mm)146電源(V)AC100コード長さ(m)1.5電源コード(m)1.2m(3芯コード・アースピンプラグ)標準こて先PX-60RT-Bステーション外形寸法(mm)115(W)×98(H)×146(D)ステーション質量(kg)約1.5(コード除く)こて先アース間抵抗(Ω)2以下ステーション出力24Vこて部消費電力60W(24V)こて部リーク電圧2mV未満こて部コード(m)1.2こて部全長(mm)197(PX-60RT-B装着時 コードアーマー除く)こて部質量(g)44(コード除く)ヒーター容量(W)60
交換こて先(PX-60RTシリーズ)
goot(太洋電機産業)(12件のレビュー)¥489~税込¥538~特価1本当日出荷から4日以内出荷適合機種RX-711AS PH、RX-701AS、RX-711AS、PX-501(AS)、PX-601(AS)、CXR-31、CXR-41
はんだこて RED
HAKKO(白光)(86件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個ほか当日出荷耐蝕こて先は、はんだのなじみが良く、銅こて先よりも長持ちです。 ヒーターは特殊二重構造ヒーターを採用。 グリップはガラス繊維入りで衝撃に強い。 二重断熱構造で手に熱を伝わりにくい。 ヒーターパイプはステンレスを採用のため錆びにくく、熱による酸化から守ります。 高耐久特殊鉄メッキこて先(銅こて先の約10倍)用途電子工作、スイッチ、電気配線のはんだ付けに付属品簡易こて台×1個電源(V)AC100(50/60Hz)