カテゴリ

  • 自動車補修部品(17)
    • HB3/HB4(LED)(8)
    • H4(LED)(5)
    • H1/H3/H7/H8/H9/H11/H16(LED)(1)
絞り込み
光色
  • 光色その他(1)
  • 光色イエロー(2)
  • 光色ホワイト(4)
タイプ
  • HB3
  • H4(1)
  • H8(4)
  • H9(1)
  • H11(5)
  • H16(3)
  • HB4(31)
  • HIR1(4)
  • HIR2(8)
定格電圧(V)
  • 12/24(3)
  • 12(7)
口金
  • その他(1)
ブランド
  • IPF(2)
  • DELTA(デルタ)(2)
  • BRAITH(ブレイス)(3)
  • PIAA(4)
  • KOITO(小糸製作所)(1)
  • フィリップス(1)
  • Seabass Link(1)
  • アセントワールド(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「HB4 LED」の検索結果

LED照明器具への切り替えはお早めに
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDヘッドライト DELTA(デルタ)

    LEDヘッドライト

    DELTA(デルタ)
    13,980税込15,378
    1セット(2個)
    3日以内出荷
    ・3色の色温度(3000K/6500K/8000K)にカラーチェンジが可能なLEDヘッドライトです。・HIDを超える明るさ!。・最新型ファンレス仕様を採用。ファン付きバルブが原因によるノイズや振動等が気になる方におすすめです。
    用途ハロゲンヘッドライト・フォグランプをLEDに電圧(V)DC12/24消費電力(W)50色温度(K)6500 ※3000・8000はカラーフィルムにて対応明るさ(Lm)6000
  • LEDヘッドライト BRAITH(ブレイス)

    LEDヘッドライト

    BRAITH(ブレイス)
    3,998税込4,398
    1セット
    当日出荷
    純正バルブから簡単に交換できます。安心のファンレスタイプ
    用途自動車専用ヘッドライトタイプHB3/HB4/HIR2出力(W)42全光束(Lm)3200発光色シルバー色温度(K)6500
  • LEDフォグライト イエロー BRAITH(ブレイス)

    LEDフォグライト イエロー

    BRAITH(ブレイス)
    3,998税込4,398
    1セット
    当日出荷
    霧、雨、雪に強いイエロー光。純正交換タイプで簡単に取付できます。
    用途自動車専用ヘッド、フォグバルブタイプHB3/HB4出力(W)42全光束(Lm)3200発光色イエロー色温度(K)6500
  • ヘッド&フォグ用LEDバルブ PIAA

    ヘッド&フォグ用LEDバルブ

    PIAA
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷
    ヘッド&フォグ用コントローラーレス LEDバルブ。コントローラーレスで取付簡単!。・車検対応 / 3年保証。ノイズ対応品 /高い防水性(耐水基準JIS S2をクリア)
    用途12V車専用LEDヘッド&フォグバルブ【HB3/HB4/HIR1/HIR2】ホワイトバルブ形式HB3/HB4/HIR1/HIR2定格電圧(V)12入数(個)2
  • AIRZERO LEDヘッドバルブ HB3/HB4/HIR2 プロジェクター専用 Seabass Link

    AIRZERO LEDヘッドバルブ HB3/HB4/HIR2 プロジェクター専用

    Seabass Link
    19,980税込21,978
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    CREE社製高輝度LEDを身に纏い、アルミ製ヒートシンクや高効率電動ファンの放熱効果により、大光量を実現したLEDヘッドライトバルブです。ハイブリッド車やアイドリングストップ車にも対応し、安心の3年間保証となっています。プロジェクターヘッドライトの構造に合わせ、左右と上面の3ヶ所にLEDを配置し、明るさと配光の良さを両立させました。角度調整機能により、ヘッドライトに合わせてLED素子の角度を調整する事が可能で、より良い配光が得られます。防塵防水IP67仕様の電動ファンとアルミ製ヒートシンクを使用して、LEDバルブで発生した熱を効率良く放熱する事により、明るいLEDバルブが実現しました。
    形状HB3/HB4/HIR2タイプHB3/4口金その他色温度(K)6000保証期間購入より3年間
  • LEDヘッドライトバルブ 6500K 3200lm HB4/HB3/HIR2 アセントワールド

    LEDヘッドライトバルブ 6500K 3200lm HB4/HB3/HIR2

    アセントワールド
    3,998税込4,398
    1セット
    当日出荷
    高輝度LED搭載。純正ハロゲンバルブと同じ取付方法!面倒な配線いらず。コンパクトなファンレスタイプ
    質量(g)102タイプHB3/HB4/HIR2電圧(V)12色温度6500ケルビン明るさ(Lm)3200
  • LEDバルブ PIAA

    LEDバルブ

    PIAA
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷
    ヘッド&フォグ用LEDバルブ。純正バルブと同形状の超小型バルブ。蒼白色。車検対応。
    用途車のバルブ電圧(V)12色温度(K)6600
  • LEDフォグバルブ ファンレスタイプ HB4/3/HIR2 イエロー アセントワールド

    LEDフォグバルブ ファンレスタイプ HB4/3/HIR2 イエロー

    アセントワールド
    5,998税込6,598
    1セット
    4日以内出荷
    高輝度LED搭載。純正ハロゲンバルブと同じ取付方法!面倒な配線いらず。コンパクトなファンレスタイプ
    質量(g)104タイプHB3/HB4/HIR2電圧(V)12色温度3400ケルビン明るさ(Lm)3200
  • LEDヘッドライトバルブ 6500K 5600lm HB4/HB3/HIR2 アセントワールド

    LEDヘッドライトバルブ 6500K 5600lm HB4/HB3/HIR2

    アセントワールド
    7,498税込8,248
    1セット
    4日以内出荷
    高輝度LED搭載。華麗白光進化した明るさを。冷却ファンタイプ
    質量(g)104タイプHB3/HB4/HIR2電圧(V)12色温度6500ケルビン明るさ(Lm)5600
  • U3011 LEDヘッドライト HB3/4 フィリップス

    U3011 LEDヘッドライト HB3/4

    フィリップス
    6,898税込7,588
    1個
    3日以内出荷
    配光重視設計LEDヘッドライト。不要なグレア(幻惑光)を抑えることで必要な箇所を明るく照らす。必要最低限のルーメン値をもって路面照射を最大化(グレア光を最大限抑制、クリアなカットオフライン)。灯具本来の配光を実現(LEDチップをハロゲンバルブのフェイラメントに近い位置に実装)。光束維持率90%(純正OEMメーカーだからこそ、徹底した排熱・放熱を考慮したバルブ構造)
    色温度(K)6000光束(Lm)3800バルブHB3/4
  • LEDバルブ PIAA

    LEDバルブ

    PIAA
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    ヘッド&フォグ用LEDバルブ。純正バルブと同形状の超小型バルブ。黄色光。車検対応。
    用途車のバルブ電圧(V)12色温度(K)2500明るさ(Lm)3600
  • LED ヘッドライト IPF

    LED ヘッドライト

    IPF
    27,980税込30,778
    1セット
    4日以内出荷
    熟成されたLED配光技術によるオールインワンモデル。 ~優れた光束維持率、明るく、キレのあるカットオフラインの完全配光を実現~ 抜群の配光性能と明るさを誇るIPFLEDヘッドランプバルブが、Fシリーズとして進化。
    色温度(K)6500
  • LED ヘッドライト IPF

    LED ヘッドライト

    IPF
    26,980税込29,678
    1セット
    4日以内出荷
    熟成されたLED配光技術によるコンパクトモデル。 ~優れた光束維持率、明るく、キレのあるカットオフラインの完全配光を実現~ 従来品から高評価を頂いている「遠くまで光が届く、高い中心光度」「冷却ファン付きで小型」の「コンパクトモデル」が、多数の最新テクノロジーを取り入れ、さらに進化しました。 より高い信頼性を確保しながら、光束維持率(明るさの持続性)を向上。 また、車検測定ポイント(ホットゾーン)の光度がさらに向上。より安心安全で快適なナイトドライブを提供する完全配光を実現しました。
    色温度(K)6500
  • 超高輝度ヘッド&フォグLED バルブ6000K コントローラーレス PIAA

    超高輝度ヘッド&フォグLED バルブ6000K コントローラーレス

    PIAA
    11,980税込13,178
    1箱(2個)
    当日出荷
    ・純正バルブと同形状の超小型バルブ。・車検対応。・ノイズ対応品。・高い防水/防塵性能
    用途ヘッド&フォグランプ用電圧(V)12/24色温度(K)6000保証期間3年光色純白光
  • LED Vホワイト (ヘッドランプ用) KOITO(小糸製作所)

    LED Vホワイト (ヘッドランプ用)

    KOITO(小糸製作所)
    13,980税込15,378
    1個
    8日以内出荷
    車検対応/3年/60000キロ保証(商用車含む)
    用途LED Vホワイト (ヘッドランプ用)定格電圧(V)12光色ホワイト
  • デュアルカラーフォグランプ BRAITH(ブレイス)

    デュアルカラーフォグランプ

    BRAITH(ブレイス)
    6,798税込7,478
    1セット
    6日以内出荷
    ホワイトとイエロー2色簡単切替。防水キャップのある車でも無加工で取付可能
    用途自動車専用ヘッド、フォグバルブタイプHB3/HB4出力(W)36全光束(Lm)4000発光色白/黄色温度(K)6000(白色)/3000(黄色)防水保護等級IP65
  • イージエクスチェンジバルブ DELTA(デルタ)

    イージエクスチェンジバルブ

    DELTA(デルタ)
    7,998税込8,798
    1セット
    3日以内出荷
    超コンパクト設計で簡単ポン付けでハロゲンバルブからLED化を実現。冷却効率がアップでLEDからの熱のダメージを軽減させることで光量の低下をおさえてワイドな配光と明るさを実現しました。
    用途HB3/HB4ヘッドライト・フォグランプのLED化にセット内容2灯分種別LEDバルブタイプHB3/HB4消費電力(W)25使用電圧(V)12/24色温度(K)6500明るさ(Lm)3600